適合本体KRF25A-VB-01
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過
内径(Φmm)28
外径(Φmm)62
長さ(mm)250
材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)121
推奨交換差圧(MPa)0.2
種別部品
最高使用圧力1MPa
インパルス試験1MPa×107回
タンク上面に直接取付けるフィルターです。
ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。
TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類一般ろ紙
最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0~3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
代表車種EX250LGF
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。
エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。
リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
下抜式T形フィルタです。
配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
ろ過材の種類一般ろ紙
ろ過精度(μ)10
適合本体F-UH-04A-20UW-XXXX-X(Xはオプションコード)
1個
¥27,980
税込¥30,778
22日以内出荷
こんなお得な商品も!
カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ
モノタロウ
¥569
税込¥626
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過
内径(Φmm)28
外径(Φmm)62
長さ(mm)250
タイプシングル
材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)60
推奨交換差圧(MPa)0.2
ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
メーカーホンダ
仕様デュアルクラッチ用
主な適合車種NC700S/X
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
難燃性の素材を使用しています。高い捕集効率で、排気がクリーンです。
トラスコ品番116-3429
適合機種KSC-W03
質量(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。
トラスコ品番793-0712
適合機種KSC-W01、KSC-W02
質量(kg)4.75
品名エレメントフィルター
1枚
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2、OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3、OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用オイルフィルターエレメント
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パッドとパッドホルダの間に直に取付け、ワーク吸着時のゴミを除去。
最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24)
AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。
エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
最高使用圧力21MPa
インパルス試験21MPa×107回
マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。
TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。
オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。
マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。
取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
口径15A
ろ過材の種類一般ろ紙
ろ過度(μm)10
エレメント型式VGFE10
材質(エレメント)PVF(ポリビニールホルマール)
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。
下抜式のT形フィルタです。
相フランジはオプションです。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
主な適合車種NC750(DCT)
他社参考品番(NTB)HO-1006
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1、OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15SAR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR、OSP-15VA1、OSP-15VAR1用オイルフィルターエレメント
1個
¥12,698
税込¥13,968
当日出荷
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
種別インラインフィルタ
シリーズLF
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ