RoHS指令(10物質対応)対応
仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = コーティングなし内径 = 13mm外径 = 16mm長さ = 10mIP レーティング = IP40動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = S
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = 難燃性ポリオレフィン色 = 黒内径 = 13mm外径 = 17mm長さ = 25mIP レーティング = IP54, IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +90℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = LFH-SP
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
仕上がりの速い速硬化タイプです。
摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。
各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。
塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。
耐紫外線性・耐久性に優れています。
防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。
溶接部やボルト止め部のシール。
アクリル板や各種エンプラの接合部。
塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。
貫通部回り・ダクト回りのシール。
仕様【推奨プライマー】MP1000
成分変成シリコーン系
タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ
硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm
主成分変成シリコーン樹脂
比重1.45
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
不揮発分0.95
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
密度(g/cm3)1.45
指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20
外観均一ペースト状
タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60
危険物の類別指定可燃物
ゴム硬度40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラス
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトデューティの床のケーブルの保護装置は軽いフィートの交通が付いている開いた区域を渡るケーブルをカバーする一時的な解決として普及している。17 x 9 mm のキャビティには、外径 8 mm のフレックスケーブルを 2 本まで取り付けることができます。このケーブル Protector は、ケーブルの損傷を防ぐと同時に、ケーブルのトリップの危険性に対処します。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼色 = 黒シリーズ = Safe-D Conduit Clips
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Durable Design of Medium Duty Floor ケーブル Protector は、ケーブルの落下を防止しながら、ケーブルの落下を防止します。絶縁体の裂け目や、導体ストランドの損傷の危険性を最小限に抑えることで、感電死やホットスポット(火災の危険性があります)の危険性を最小限に抑えることができます。 1.8m の長さがあり、フリクションフィットコネクタピンが付属しているので、必要に応じて接続して長時間動作させることができます。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼色 = ナチュラルシリーズ = Safe-D Conduit Clips
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
中デューティフロアケーブルプロテクタは、面全体にフラットな状態を効果的に保つためにアンコイルを使用します。一方、テーパ状の傾斜面は歩行者に適しています。分割前のバックにより、ケーブルに長さを合わせるだけで簡単に再フィットできます。独自のコネクタピンにより、効果的なフリクションフィット接続を実現し、後で隣接する長さに引き離すことで、必要な長さのケーブルに対応できます。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼色 = 黒シリーズ = Safe-D Conduit Clips
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
中耐久性フロアケーブル Protector の Durable Design は、ケーブルの保護を効果的に行いながら、ケーブルの移動の危険性に対処します。絶縁体の裂け目や導線ストランドの損傷の危険性を最小限に抑えることで、感電死やホットスポット(火災の危険性があります)の危険性も最小限に抑えられます。長さは 1.8m で、フリクションフィットコネクタピンが付属しているため、必要に応じて連結して長いランを実現できます。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼色 = 白シリーズ = Safe-D Conduit Clips
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
最大 3 x 8 mm 径のケーブルに最適なこの汎用ケーブル Protector にはコネクタピンが付属しているため、短く切断してから再接続したり、他の長さと組み合わせて長いケーブルを作成できます。危険ストライプにより、歩行者の視界が向上します。1.8m の長さがあります。コネクタピンが付属しているので、長さを結合して長いランを作ることができます。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼色 = ナチュラルシリーズ = Safe-D Conduit Clips
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
中デューティフロアケーブルプロテクタは、面全体にフラットな状態を効果的に保つためにアンコイルを使用します。一方、テーパ状の傾斜面は歩行者に適しています。分割前のバックにより、ケーブルに長さを合わせるだけで簡単に再フィットできます。独自のコネクタピンにより、効果的なフリクションフィット接続を実現し、後で引き離すことができます。隣接する N の長さが、必要なケーブル長に対応します。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼色 = 白シリーズ = Safe-D Conduit Clips
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
用途ワイヤーハーネス用
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(μm)27
色黒
テープ長さ(m)25
材質PET織布材
粘着剤アクリル粘着剤
粘着力(N/cm)3
耐熱温度(℃)-40~150
引張強度(N/cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄
付属品ノズル
トラスコ品番857-3337
材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤
幅(mm)62
容量(mL)240
高さ(mm)183
奥行(mm)62
容器スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.196L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量:1nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●抑制クラス:X1, Y1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10
許容偏心(mm)0.5
材質(本体)アルミ合金
種類ベローズタイプ
材質(ベローズ)ポリエステル樹脂
材質(ハブ)アルミ合金
材質(エレメント)ポリエステル樹脂
軸方向変位(mm)±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥879
税込¥967
当日出荷
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番200-1156
材質LCP樹脂、銅合金
色銀色
極数10極
使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下
定格電流(A)最大1/極
適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式スルーホール
シリーズF
許容差±10%
温度係数±15%
ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。
独自技術により開発された高純度インテリジェント分子がエンジン内部に保護膜を形成し摩耗を抑えます。
用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車、一般の0W-20推奨車に。
SAE0W-20
APISP
ベースオイル全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ILSACGF-6
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
仕様静電容量:1.5nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:9mm●奥行き:6mm●寸法:9 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量:22pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量 = 150pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 12mm温度係数 = ±15%許容差(プラス) = +10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
仕様静電容量:2.2nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:11mm●奥行き:6mm●寸法:11 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様静電容量:15pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ