31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。 25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク 容量(L)5 トラスコ品番761-6171 材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)265×140×275 質量(g)620 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品ジャバラノズル 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度46 タイプ25:1 引火点(℃)118 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 動画あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛あり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。
仕様混合オイル 計量器付25:1&20:1~ 容量(L)5 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
欠品中

オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)280 容量(L)2 本体寸法(mm)300×144×295 ノズル長(mm)140 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン 仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形 タイプフタなし 口径(Φ)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
トラスコ品番355-6263 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 容量(L)2 ノズル長(mm)530 サイズ(mm)W170×D145×H270 先端ノズル径外径21mm 内径16mm 使用上の注意食品、飲料用の計量には使用しないでください。火気の近くには置かないでください。容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。 危険物の類別非危険物
1個
759 税込835
当日出荷

瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等 仕様先端キャップ付 適合0150、0151、0152、0153、0154 材質PE 長さ(mm)230 寸法L(mm)230 ノズル長(mm)230 メモリーなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
299 税込329
当日出荷

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)
用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。 容量(L)5 セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm) 材質ポリエチレン 全高(mm)357 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357 底径(Φmm)205 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)5 付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ 材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357 ノズル長(mm)200 メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。 容量(L)2 トラスコ品番227-7239 材質ポリエチレン(PE) 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)350 容器寸法230×100×225mm 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。 容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。 1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。 直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。 工具を置くトレー付き タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)に トラスコ品番206-7357 セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm 質量(kg)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660 ホース長さ(mm)1800 アズワン品番64-8611-89 危険物の類別非危険物
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Q2LYSKY01001 ヤマルーブ オイルチェンジキット Aタイプ YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
安心の純正部品とオイルをまとめたエンジンオイル交換キット。エンジンオイル交換時に必要なモノから、あったら嬉しいモノまでをワンパッケージにまとめたDIYメンテナンスキットです。オイルは安心のメーカー純正オイル「YAMALUBEプレミアムシンセティック」を採用。漏斗はこだわりのYAMALUBEオリジナルデザイン。オイル交換時期リマインドステッカーはメンテナンスノートに貼り付けられるので便利。探す手間や買い間違いを防げるように純正部品を同梱
セット内容YAMALUBEプレミアムシンセティック1L(3本)オイルフィルターカートリッジ、オイルドレンガスケット、漏斗、計量カップ(300ml)、オイル交換時期リマインドステッカー、手袋(1双)、紙ウエス(5枚)、吸油材(4.5L用)、結束バンド、取扱説明書 種別A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×12×23
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Q2LYSKY01004 ヤマルーブ オイルチェンジキット Dタイプ YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
安心の純正部品とオイルをまとめたエンジンオイル交換キット。エンジンオイル交換時に必要なモノから、あったら嬉しいモノまでをワンパッケージにまとめたDIYメンテナンスキットです。オイルは安心のメーカー純正オイル「YAMALUBEプレミアムシンセティック」を採用。漏斗はこだわりのYAMALUBEオリジナルデザイン。オイル交換時期リマインドステッカーはメンテナンスノートに貼り付けられるので便利。探す手間や買い間違いを防げるように純正部品を同梱
セット内容YAMALUBEプレミアムシンセティック1L(3本)、YAMALUBEファンネル(漏斗)、オイル交換時期リマインドステッカー、オイルドレンガスケット計量カップ(300ml)、ゴム手袋、ウエス、吸油材、取扱説明書、※オイルフィルターはセット内容に含みません 種別D 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×12×23
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

Q2LYSKY01006 ヤマルーブ オイルチェンジキット Fタイプ YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
安心の純正部品とオイルをまとめたエンジンオイル交換キット。エンジンオイル交換時に必要なモノから、あったら嬉しいモノまでをワンパッケージにまとめたDIYメンテナンスキットです。オイルは安心のメーカー純正オイル「YAMALUBEブルーバージョン for スクーター」を採用。漏斗はこだわりのYAMALUBEオリジナルデザイン。オイル交換時期リマインドステッカーはメンテナンスノートに貼り付けられるので便利。探す手間や買い間違いを防げるように純正部品を同梱
セット内容YAMALUBEブルーバージョン for スクーター1L(1本)、YAMALUBEファンネル(漏斗)、オイル交換時期リマインドステッカー、オイルドレンガスケット、O-リング、計量カップ(200ml)、ゴム手袋(一双)、紙ウエス(8枚)、吸油材(2.5L用)、結束バンド、取扱説明書 種別F 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×9×23
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Q2LYSKY01005 ヤマルーブ オイルチェンジキット Eタイプ YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
安心の純正部品とオイルをまとめたエンジンオイル交換キット。エンジンオイル交換時に必要なモノから、あったら嬉しいモノまでをワンパッケージにまとめたDIYメンテナンスキットです。オイルは安心のメーカー純正オイル「YAMALUBEプレミアムシンセティック」を採用。漏斗はこだわりのYAMALUBEオリジナルデザイン。オイル交換時期リマインドステッカーはメンテナンスノートに貼り付けられるので便利。探す手間や買い間違いを防げるように純正部品を同梱
セット内容YAMALUBEプレミアムシンセティック1L(2本)、YAMALUBEファンネル(漏斗)、オイル交換時期リマインドステッカー、オイルドレンガスケット計量カップ(300ml)、ゴム手袋、ウエス、吸油材、取扱説明書、※オイルフィルターはセット内容に含みません 種別E 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×12×23
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。 使用範囲0~60MPa RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Q2LYSKY01003 ヤマルーブ オイルチェンジキット Cタイプ YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
安心の純正部品とオイルをまとめたオイル交換キット。エンジンオイル交換時に必要なモノから、あったら嬉しいモノまでをワンパッケージにまとめたDIYメンテナンスキットです。オイルは安心のメーカー純正オイル「YAMALUBEプレミアムシンセティック」を採用。漏斗はこだわりのYAMALUBEオリジナルデザイン。オイル交換時期リマインドステッカーはメンテナンスノートに貼り付けられるので便利。探す手間や買い間違いを防げるように純正部品を同梱
セット内容YAMALUBEプレミアムシンセティック1L(3本)オイルフィルターエレメントオイルドレンガスケット、O-リング、漏斗、計量カップ(300ml)、オイル交換時期リマインドステッカー、手袋(1双)、紙ウエス(5枚)、吸油材(4.5L用)、結束バンド、取扱説明書 種別C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×12×23
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

Q2LYSKY01002 ヤマルーブ オイルチェンジキット Bタイプ YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
安心の純正部品とオイルをまとめたオイル交換キット。エンジンオイル交換時に必要なモノから、あったら嬉しいモノまでをワンパッケージにまとめたDIYメンテナンスキットです。オイルは安心のメーカー純正オイル「YAMALUBEプレミアムシンセティック」を採用。漏斗はこだわりのYAMALUBEオリジナルデザイン。オイル交換時期リマインドステッカーはメンテナンスノートに貼り付けられるので便利。探す手間や買い間違いを防げるように純正部品を同梱
セット内容YAMALUBEプレミアムシンセティック1L(2本)オイルフィルターエレメントオイルドレンガスケット、O-リング、漏斗、計量カップ(300ml)、オイル交換時期リマインドステッカー、手袋(1双)、紙ウエス(5枚)、吸油材(4.5L用)、結束バンド、取扱説明書 種別B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×12×23
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

プロの作業現場やイベントで活躍、軽量高出力のインバーター発電機です。クラスを超えた計量26kgのコンパクトボディーです。ハイパワー3.05kVAの正弦波インバーターです。作業現場、屋外イベントでの必要な電力を安定供給します。モバイル機器対応・USBポート装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
用途非常時・作業現場・レジャー・イベントの電源。 仕様シガーソケット:12V8.3A・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能 付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと 適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル 材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅 定格電圧(V)100 定格電流(A)31 定格周波数(Hz)50/60切替式 本体質量(kg)26 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 騒音値(dB)74/7m 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)5.5(定格負荷時)、14(1/4ECOモード運転時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×480×442 始動方法リコイルスタート 定格出力(kVA)3.05 点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品 オイル量(L)(規定量)0.45 出力ポート100V15Aコンセントx2口・100V30Ax1口(合計最大30Aまで) USB5V1.5A1口
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 電源ACアダプタ(標準付属) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 固有振動数(Hz)30 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800 税込659,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)