1個
¥749
税込¥824
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
主な適合純正品番38501-KPH-901
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
主な適合純正品番4DN-81940-12
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
代表車種ZL400-D2
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥8,331
税込¥9,164
7日以内出荷
主な適合純正品番38501-GAM-007
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥20,826
税込¥22,909
7日以内出荷
1個
¥16,020
税込¥17,622
7日以内出荷
主な適合純正品番38501-GN2-014
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
代表車種BJ250LGF
主な適合純正品番27002-1086
主な適合車種(カワサキ)KLE250BJF
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
マスターキーでもエンジンを始動できなくするスターター停止機能
ホーネット作動時にエンジンをかけられなくします。ホーネットのリモコンでシステムを解除しない限り、エンジンはかけられません。クルマ本体の盗難防止にお勧めのオプションリレーです。
アズワン品番64-9313-05
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時に市販のドライブレコーダーを連動起動させ映像を記録します。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
質量(g)68
外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26
電源電圧(V)D.C.12
使用周囲温度(℃)-40~+85
音圧レベル(dB)【サイレン】最大128
消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時など専用ドライブレコーダーSDR300Hにより鮮明な映像を記録できます。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
質量(g)68
外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26
電源電圧(V)D.C.12
使用周囲温度(℃)-40~+85
音圧レベル(dB)【サイレン】最大128
消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
Athena スターターリレーは、優れたパフォーマンスと長期的な信頼性を実現するためにAthena社内で設計・開発され厳格にテストされており、OEM基準に適合した安全で迅速かつ信頼性の高いエンジン始動を行います。純銅接点、耐熱絶縁体、耐久性に優れた耐衝撃プラスチックハウジングなどの高品質素材により厳しい環境でも最適なパフォーマンスを発揮します。リレーの設計には、スターターモーターへの安定した効率的な電流伝送を提供するスイッチングメカニズムが採用されており、エネルギー損失を最小限に抑え、過熱のリスクを軽減することにより始動システムの全体的な信頼性と安全性が向上します。Athena スターターリレーには車両の元の配線と互換性のあるコネクターが付属しております。
関連キーワード