90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用 セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1 使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。 全長(mm)300(本体)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様日平 バルブスプリングコンプレッサー トラスコ品番835-4991 セット内容本体×1、バルブ用アダプタΦ25mm、Φ28mm、Φ36mm各1、プラグ穴エアーアダプタ(エアープラグ付)×1、ヘッド引っ掛けフック×1 質量(kg)1.7 適合サイズ(mm)Φ25、Φ28、Φ30、Φ36
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

有効開き幅(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷


ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18 適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAG RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷

1台
9,898 税込10,888
当日出荷

用途バルブスプリングの取り外しに エスコ品番EA603GB 材質スチール 幅(mm)【固定つかみ部】21 アーム長さ(mm)77、80 適合スプリング径(Φmm)34~70
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途OHV車用 エスコ品番EA603GB-4 幅(mm)【固定つかみ部】20 厚さ(mm)20 全長(mm)130 アーム長さ(mm)92、95
1個
7,150 税込7,865
当日出荷

二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番821-7888 セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28) 質量(kg)1.4 長さL(mm)本体:290~420 高さH(mm)本体:172
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

シリンダーヘッドの取り外しなしで、オーバーヘッドバルブスプリングの取り付け、取り外しができます。
エスコ品番EA603GB-2 材質鍛造鋼 幅(mm)【固定つかみ部】18 全高(mm)140 アーム長さ(mm)78・85
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷



シリンダーヘッドが付いた状態でバルブスプリングの脱着が可能です。
用途OHC・DOHC車 エスコ品番EA603GB-10 質量(kg)3.2
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番112-7489 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)50
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途バルブスプリングの脱着に使用します。 適合エンジン型式1.8L4気筒 5VTurbo 適合車種AUDI A4・PASSAT B5 純正品番3362 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

エスコ品番EA603CC 全長(mm)370 奥行(mm)165 内径×外径(Φmm)【アダプタ】16.8×25.4・20×30 能力(mm)55~175
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。 シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。
用途OHV車用 エスコ品番EA603GB-3 幅(mm)【固定つかみ部】22.5 厚さ(mm)31 全長(mm)147 アーム長さ(mm)80、93
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

エンジンヘッドを下ろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着出来ます。
トラスコ品番853-6080 ストローク(mm)75 質量(kg)2.4 能力(mm)15×100 適合車種普通車/DOHC・OHV
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷


バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7) プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

JTC1238N バルブスプリングコンプレッサー JTC 動画あり
用途バルブステムシールの交換に使用します。 仕様最大固定幅:490mm プラグ10・12・14・18 適合車種OHV車・OHC車 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ22Φ・19Φ
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番113-5409 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)31 寸法l(mm)50
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番112-4335 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)26 寸法l(mm)50
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番113-5358 寸法D1(mm)17 寸法D2(mm)19 寸法l(mm)50
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ビンテージ車両などのツインショックリアサスペンション用に設計。2本のフックがしっかりとスプリングを保持し、ナットを均等に締め込むことで圧縮してスプリングを取り外すことが可能。
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷





1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

エンジンヘッドをおろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着できる便利な工具です。
質量(kg)2.5 ストローク80 奥行(mm)190 全長×全幅W(mm)350×300 適合車種中・大型車 開口範囲(mm)70~270
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バルブスプリング
部品名称バルブスプリング 関連資料(0.8MB) 図解NoMEC60C-2コンプレッサ TS-404エアーバサミ部品_No.17
1個
452 税込497
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.85MB) 図解NoMS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.25、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.25、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.55、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.25、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.25、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.24、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 バルブスプリングリテーナ_No.25、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.25、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.43、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.25、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.25、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.25
1個
509 税込560
7日以内出荷

バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP 全長(mm)305 ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
4,440 税込4,884
欠品中

JTC19mmアダプター
エコ商品
車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300 プラグ14・18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)