298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小分けタイプのディスポーザブルドレープです。 片面不織布にラミネート加工を施した吸水仕様です。 穴なしタイプ。 滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10枚)
3,130 税込3,443
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小分けタイプのディスポーザブルドレープです。 撥水加工が施されていますので、浸透汚染を防ぎ、安全を確保します。 穴なしタイプ。 滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10枚)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
グリーン 材質綿100%(カツラギ)
1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)450×450 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 穴径(Φmm)Φ60 アズワン品番8-5944-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
1,584 税込1,742
翌々日出荷

ナビス(アズワン)ブルードレープ(穴無し)
吸水性に優れており、ソフトな風合いです。
仕様EOG滅菌済(個包装) タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 素材レーヨン・ポリエステル・不織布・PE(ポリエチレン)フィルム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:38B1X10001000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10パック)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材は高品質の柔らかい不織布で吸収/防水の2重構造となっています。 穴あきタイプには粘着テープがついています。 1枚ずつEOG滅菌されていますので必要時にすぐ使用できます。
仕様穴なし 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000014 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10包)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)900×1200 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 型番9012 アズワン品番8-5945-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10包)
3,762 税込4,138
当日出荷

ベージュラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
グリーン 材質綿100%(カツラギ) 穴寸法(Φmm)60
1個
639 税込703
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水・防水タイプの滅菌済ドレープです。 綿布に比べて発塵が少なく、血液・生理食塩水などの浸透がないため、手術時の使用に最適です。 長時間の手術にも耐えることができる、十分な強度があります。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)ほか
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)900×900 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 型番9090 アズワン品番8-5945-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10包)
2,772 税込3,049
翌々日出荷

術野とドレープとの空隙防止や固定等に使用できます。
仕様ラテックスフリー、電子線滅菌済(個包装)、撥水加工 材質基材/スパンレース不織布、粘着材/アクリル系
1箱(4箱)
20,980 税込23,078
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)450×450 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 穴径(Φmm)Φ60 アズワン品番8-5943-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10包)
2,178 税込2,396
翌々日出荷

表は液体を吸収する吸水基布、裏はラミネート加工で浸透しません。
仕様電子線滅菌済(個包装) 材質スパンレース不織布(裏面ラミネート加工) タイプ吸水/防水タイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2箱)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高度な撥水性で浸透汚染を防止します。綿布の様に何枚も重ねずに、安全を確保できます。
仕様電子線滅菌済(個包装) 材質スパンレース不織布 タイプ撥水タイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2箱)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適度な柔らかさと、高い強度を持った3層構造のSMS不織布です。滅菌物への、細菌や水分・液体などの混入を防ぎます。滅菌包装用ラッピングの他に、ドレープとしてもお使い頂けます。
仕様EOG・オートクレーブ(121℃)・γ線・電子線滅菌可 材質不織布(PPスパンボンド)
1袋(50枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)450×450 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 型番4545 アズワン品番8-5945-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10包)
1,287 税込1,416
翌々日出荷

素材はマスクの中間層のフィルターに採用されている極細不織布(MB)で構成されていますので優れたバクテリアバリアー性を持っています。器具、材料をくるみ滅菌する際、通気性に優れていますのでスムーズな滅菌が可能で滅菌後は清潔を長く保持します。
仕様EOG滅菌専用 材質不織布(ポリプロピレン)
1袋(25枚)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)600×600 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質SMS不織布 タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ 型番6060 アズワン品番8-5945-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
1,683 税込1,851
翌々日出荷

ナガイレーベン一重 丸Φ9 AD-90302
RoHS
グリーン 穴径(Φmm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM ステリ・ドレープ TM 吸水/防水オイフ
用途一辺テープ付きの不織布製ドレープです。 仕様吸水/防水オイフ 不織布製ドレープ 1箱 40枚入 アズワン品番61-0499-20 外寸(cm)75X75
1箱(40枚)
20,238 税込22,262
当日出荷

開窓部に術野固定用のテープが付いています。「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。
仕様電子線滅菌済(個包装) 材質スパンレース不織布 タイプ吸水/防水タイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2箱)ほか
39,900 税込43,890
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。 淡褐色 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。 セット内容本体容器、こし網付きノズル 材質/仕上ポリエチレン(PE) ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。 適合範囲ギヤ 緑黄色透明 使用温度範囲(℃)150以下 容量(L)4 主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲(℃)-20~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性 乳白色 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度220~280 増ちょう剤フッ素樹脂 基油フッ素オイル アズワン品番6-373-02 危険物の類別非危険物 不混和ちょう度220~280(at25℃)
1本(50g)
10,980 税込12,078
当日出荷

アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。 粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2連濾紙がエンジンを効率UP。 より高性能、より安心。すごいエレメント。高性能エレメントの超ベストセラー。 PIAAツインパワーオイルフィルターは発売以来より高性能、より安心なオイルフィルターを求める人たちから圧倒的な指示を獲得。 高機能エレメントの超ベストセラーです。 【画期的2連濾紙採用】オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正露紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造により濾過性能を極限まで追求しまた、可能な限り圧力損失低減を実現。ライフサイクルを確保しました。 【大口径エントランスホール採用】オイル流入UP。パワーロスを解消。 パワーエントランスホール、オイルエントランス穴の形状を拡大。開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 国産ガソリン車専用。幅広い適用を実現。 理想交換距離オイルフィルター6000km、定期交換で愛車をベストに保ちます。
関連資料仕様
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。 金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。 エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。 非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。 海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。 安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。 ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。 その他、メタルチェーンやベアリング等に。 適合車ガソリン・ディーゼル・ロータリー車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(50mL×2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン 寸法(mm)約180×450
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1パック(10枚)
80 税込88
当日出荷

ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
メーカーHONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 タイプカートリッジ式
1個
899 税込989
当日出荷

寝姿勢のすきまモレを防いでモレ安心の尿とりパッド●「足ぐりフィットギャザー」が足まわりにぴったりフィットしてすきまモレを防ぐ。●「おしり幅広設計」と最長64cm※1の大判サイズでおしりをすっぽり包み込み背モレを防ぐ。●「かんたん装着ライン」が交換時の目印になるので、まっすぐ装着できてモレずに安心。●たっぷり6回分をぐんぐん吸収するので、尿量の多い方でも、一晩中あんしん。●「吸引スポット」が尿を素早く下層に引き込み、一気に拡散させる。●「まん中ぽっこりフィットゾーン」が様々な姿勢に変えてもスキマをつくらず、自然に体にフィット。●「通気性バックシート」がおむつ内部の湿気を外に逃がすので、ムレずに安心。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※2配合。<以下注釈>※1ライフリーパッド内で最長※2アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約6回分(約900cc)を吸収します。(長さ64cmx巾30cm)医療費控除対象品
用途大人用オムツ、尿とりパッド、医療費控除対象 タイプ夜用スーパー 寸法(mm)280×600 吸収量おしっこ約6回分 吸収量(mL)900
1個(24枚)
1,798 税込1,978
欠品中

架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 ) 種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン( PE-RT ) 呼び径10A 長さ(m)50 仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

「前側ワイド形状」で体の前側を幅広くカバー。 「ホールドギャザー」採用で、性器のはみ出しをしっかりガード。 ポケット形状の「エンドガード」が、いざというときのどっとモレをしっかりキャッチ。 薄型形状でアウターに響かない。 「フィットライン」で装着時にパッドがカップ形状になり局部を包み込み体にフィット。 ニオイを閉じ込める消臭ポリマー配合。
対象男性用 吸収量(mL)200 種別パッド(軽失禁用パッド) タイプ特に多い時 長さ(cm)26
1個(14枚)
729 税込802
当日出荷

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm)105 質量(g)45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷