カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
差込角(mm)9.5
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質S45C
厚さ(mm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
用途オイルフィルターの締め・緩めに
付属品差込角変換アダプタ
差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30
爪長さ(mm)30
適合径(Φmm)63~102
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用
対辺(mm)17
ねじサイズM10×P1.5
ハンドル式のオイルフィルターレンチ
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ カップ型
モノタロウ
¥899
税込¥989
プロから日曜整備士の必需品
どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)
メッキクロームメッキ
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。
スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に
材質スチール
差込角(mm)9.5(3/8)
レンチサイズ(mm)17
つかみ寸法(深さ)18mm
適合範囲(mm)60~80
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着
形状14P
外径(Φmm)79
差込角(mm)9.5(3/8)
高さ(mm)45
二面幅(mm)64.5
適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。
フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ アジャスタブル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
適合サイズ(Φmm)63-102
差込角(DR)3/8”と1/2”兼用
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

チェーンレンチ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
オイルフィルターを取り外すのに使用。
丈夫で喰付きが良い。
TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)12.7
仕様大型車用
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ プライヤータイプ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
仕様2段切替式
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ ゆるめ専用
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
用途オイルフィルターの交換作業に
タイプスライドタイプ
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルタイプの為60mm~80mmのオイルフィルターに使用可能です。
用途取り外し専用
差込角(mm)9.5(3/8)
使用範囲(mm)60~80
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日産・キャラバン、いすゞ・コモのオイルフィルター脱着専用工具です。
外径(Φmm)106
適合(オイルフィルター純正品版)日産:AY100-NS034、いすゞ:5-86153-720-0
寸法(mm)(六角)27、(四角)10
内径(Φmm)93(特殊ファセット)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
用途オイルフィルターの取り外しに
材質クロームバナジウム
全長(mm)240
適合径(Φmm)55~118
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サイズに合わせて使用可能です
用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに
差込角(mm)12.7(1/2)
バンド幅(mm)40
アルミダイキャスト製で軽量です。
凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途オイルフィルター脱着用。
トラスコ品番195-4911
形状14角
差込角(mm)9.5
全高(mm)35
対辺寸法(mm)64
外径(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。
全長(mm)35
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ベルト)合皮
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターの取り外し専用工具です。
軽自動車から普通乗用車用(FWC-115)
大型トラック用(FWC-160)
差込角(mm)12.7
ディーゼルターボスカイアクティブD搭載車用。
対応フィルターNo.SH01-14-302A。
寸法sq.(mm)0.5
内径(Φmm)75
適合メーカーMAZDA/VOLVO/FORD※詳細は、画像3枚目をご確認下さい
仕様【内径角数】15
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ アジャスタブル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
正・逆回転使用可能
使用範囲(mm)63~102
差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350
材質アルミ
適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ
適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
差込角(mm)12.7
適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系
サイズ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ベルト式
差込角(mm)12.7・19
使用範囲(mm)152まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様大型車用
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
18PCSのセット。
軽自動車~輸入車まで対応のフルセット!
差込角(mm)12.7/21
セット内容JTC1114,JTC1021,JTC1235,JTC4695,JTC1521,JTC4611,JTC1403,JTC4160A,JTC1522,JTC4452,JTC4668,JTC4612,JTC4904A,JTC4859A,JTC4571,JTC4352,JTC4353
適合車種プリウス・クラウン・CX5・ベンツetc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
差込角(mm)12.7
レンチサイズ(mm)(6角)27
適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します)
質量(g)150
寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44
カップサイズ74mm(14角)
こんなお得な商品も!

バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
強靭な下あごと歯先形状で、確実にオイルフィルターを保持します。
用途オイルフィルタの取り外しに。
トラスコ品番818-4145
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)280
質量(g)620
適合径(Φmm)45~130
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ
材質アルミ
適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ
適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ハーレーの純正オイルフィルターを取り外すときに使用する、オイルフィルターレンチです。
センサーを逃がす切り欠きが付いています。
用途オイルフィルターの取り外しに
材質スチール
直径(Φmm)76
高さ(mm)36
内径(Φmm)74
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
角数14
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ