差込角(mm)9.5
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
用途オイルフィルターの締め・緩めに
付属品差込角変換アダプタ
差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30
爪長さ(mm)30
適合径(Φmm)63~102
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質S45C
厚さ(mm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
チェーンレンチ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
オイルフィルターを取り外すのに使用。
丈夫で喰付きが良い。
TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
こんなお得な商品も!
オイルフィルターレンチ アジャスタブル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
トラスコ品番810-9407
全長(mm)34.5
質量(g)230
差込角(mm)9.5
適合径(Φmm)64~94
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルターレンチ ゆるめ専用
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。
フィルターサイズに合わせて調整できる。市販のラチェットハンドルを使える。
差込角(mm)(ラチェットハンドル)9.5
適合フィルターΦ64~79
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。
フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。
スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に
材質スチール
差込角(mm)9.5(3/8)
レンチサイズ(mm)17
つかみ寸法(深さ)18mm
適合範囲(mm)60~80
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルターレンチ カップ型
モノタロウ
¥899
税込¥989
プロから日曜整備士の必需品
どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)
メッキクロームメッキ
アジャスタブルタイプの為60mm~80mmのオイルフィルターに使用可能です。
用途取り外し専用
差込角(mm)9.5(3/8)
使用範囲(mm)60~80
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用
対辺(mm)17
ねじサイズM10×P1.5
高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC
コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。
脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
サイズに合わせて使用可能です
用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに
差込角(mm)12.7(1/2)
バンド幅(mm)40
トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着
形状14P
外径(Φmm)79
差込角(mm)9.5(3/8)
高さ(mm)45
二面幅(mm)64.5
適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。
タイヤ脱着用
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。
全長(mm)35
差込角(mm)9.5
容量(mL)【普通自動車用】240、【軽自動車用】180
高さ(mm)138
危険物の類別非危険物
直径(mm)63~67
1箱(2個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
廃油じょうご ペール缶用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。
オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。
2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm)Φ350×125
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レマン・ドライフィルターの交換エレメントになります。エレメント交換時はエレメントの上下が本体に触れる部分と本体下部のチャンバーとベースを外してきれいに掃除した後、新しいものと交換してください。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
関連キーワード