1,425件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~120 色(本体)つや消しブラック 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり) 材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。 アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
関連資料適合表
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


寸法(mm)B:12、C:34.5、D:27 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG3/4 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
485 税込534
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

寸法(mm)B:13、C:42.5、D:28.5 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
560 税込616
翌日出荷


ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに 材質ニトリルゴム(NBR) 方式押し込み式 耐熱温度(℃)100
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)B:11、C:28.5、D:25 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1/2 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
440 税込484
当日出荷

シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

寸法(mm)B:9、C:20.5、D:19 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1/4 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
390 税込429
翌日出荷

寸法(mm)B:9、C:25、D:21 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG3/8 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
425 税込468
翌日出荷

寸法(mm)B:13、C:52、D:32 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1-1/4 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
800 税込880
翌日出荷

寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG1-1/2 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A 寸法A(mm)28 寸法D(mm)21 寸法B(mm)G1/2 寸法C(mm)13 OリングP-18
1個
399 税込439
当日出荷

◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A 寸法A(mm)27 寸法D(mm)20 寸法B(mm)G3/8 寸法C(mm)12 OリングP-15
1個
359 税込395
翌々日出荷

◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A 寸法A(mm)27 寸法D(mm)20 寸法B(mm)G3/8 寸法C(mm)12 OリングP-15
1個
359 税込395
翌々日出荷

◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A 寸法A(mm)34 寸法D(mm)21 寸法B(mm)G3/4 寸法C(mm)13 OリングP-20
1個
409 税込450
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◎オイルの残量を簡単に測定できるオイルキャップです・歯車槽等で油量の確認が困難な場合、あるいはオイルゲージの取り付けが困難な場合には、しばしば検油棒が用いられることがあります。・この検油棒とオイルキャップとを組み合わせたのが、梯由棒付オイルキャップKRM-AG型です。◎KRM-AG型は、給油蓋と空気抜きを兼ねており、油槽内の油量を見られる製品です。◎KRM-A型にアタッチメントを取り付けた構造になっているため、油槽内の油の飛散が激しい場合でも、ほとんど空気孔からの油の流出はありません。◎標準色は、赤と黒の2色を用意しています。◎ゲージ棒の長さ、E寸法は50~250mmまで、10mm単位で規格品として製作しています。・指示線の位置、D寸法は15mmで規格寸法になっていますが、ご指定の寸法でも製作可能です。◎取り付けパッキンには、平パッキンも用意しています。◎ゲージ棒はΦ4mmのアルミニウム製を標準としています。・ご希望によりステンレス製(Φ5)、鉄製(ローレット目入)も受注製産にて製作いたします。
シリーズKRM-AG 寸法A(mm)28 寸法D(mm)15 寸法B(mm)8 寸法C(mm)15
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A 寸法A(mm)34 寸法D(mm)21 寸法B(mm)G3/4 寸法C(mm)13 OリングP-20
1個
409 税込450
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)オイルキャップ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 図解NoMCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.3、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.3、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.3、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.3、CSR310M-PW エンジンケース部品 オイルキャップ_No.3、CSR310S エンジンケース部品 オイルキャップ_No.3、MCV3100T エンジンケース部品_No.3、CST310M-PW エンジンケース部品 オイルキャップ_No.3、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.3、CST310S エンジンケース部品 オイルキャップ_No.3、CST310S-CW エンジンケース部品 オイルキャップ_No.3、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.3、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.3
1個
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルキャップ
部品名称オイルキヤツプ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.84MB) 図解NoSSA-Z600MAT-1 ファンベアリングケース部品_No.4、SSA-Z600MA-1 ファンベアリングケース部品_No.4、SSA-G545 ファンミッション部品_No.40、SSA-Z600VT-1 ファンベアリングケース部品_No.4、SSA-Z600V-1 ファンベアリングケース部品_No.4、SSA-α522 ファンレバー,ファンミッション部品_No.9、SSA-G565 ファンミッション部品_No.40
1個
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルキャップ
部品名称オイルキヤツプ 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.18MB) 図解NoMPM-950 トランスミッション関係部品_No.90、MPM-850 トランスミッション関係部品_No.90、MPM-850K トランスミッション関係部品_No.90、MPM-1350 トランスミッション関係部品_No.90
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルキャップ
部品名称オイルキヤツプ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.89MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 作動油タンクアッシ、バルブ詳細部品_No.24、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 作動油タンク、バルブ詳細部品_No.24
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルキャップ
部品名称オイルキヤツプ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 図解NoSSA-Z600MAT-1 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600V-1 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600MA-1 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600VT-1 油圧配管部品_No.4
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルキャップ
部品名称オイルキャップ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 図解NoBP416MFD ケーシング、チェンジ、サイドクラッチ、ブレーキ部品_No.8、BP416MTD ケーシング、チェンジ、サイドクラッチ、ブレーキ部品_No.8
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷


規格35フクム 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.14MB) 図解Noエンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.34、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.39、GS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 オイルキャップアセンブリ_No.34、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.34、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.28、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.34、GS204E-H搭載エンジン エンジン クランクケース部品 オイルキャップアセンブリ_No.38、MKW728H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.35
1個
449 税込494
7日以内出荷

備考48フクム 部品名称オイルキヤツプアセンブリ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.42MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.8MB) 図解NoMCZ300AV(10) 本体部品_No.34、MCZ310AV(14) 本体部品_No.34、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.36、MCZ300AV(12) 本体部品_No.34、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.47、MCZ255T(10) 燃料供給系、オイル供給系、クラッチ部品_No.10、MCZ310AV(12) 本体部品_No.34、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.47、MCZ375-1(16) クラッチ、オイル供給系部品_No.7、MCZ254T 燃料供給系、オイル供給系、クラッチ部品_No.9、MCZ425-1(18) クラッチ、オイル供給系部品_No.7
1個
759 税込835
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)HSTオイルキャップ
部品名称HSTオイルキヤツプ 関連資料(0.95MB) 図解NoMGA163 ギヤボックス(1)部品_No.7
1個
1,032 税込1,135
7日以内出荷

備考11フクム クロ 部品名称オイルキヤツプアセンブリ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.81MB) 図解NoMCZ325(14) エンジンケース、燃料供給系、ライトハンドル部品_No.23、MCZ375(16) クラッチ、オイルキョウキュウケイ部品_No.7、MCZ325(12) エンジンケース、燃料供給系、ライトハンドル部品_No.23、MCZ256(10) 燃料供給系、オイル供給系、クラッチ部品_No.10、MCZ425(18) クラッチオイルキョウキュウケイ部品_No.7
1個
789 税込868
7日以内出荷