45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)5 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-90 入数1枚
1枚
470 税込517
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)5 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-52 入数1枚
1枚
470 税込517
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-77 入数1枚
1枚
800 税込880
翌日出荷


軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製 仕様ニトリルゴム 接点数2ヶ所
1個
1,804 税込1,984
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

オイルシール DS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
1個
74 税込81
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-52 入数1枚
1枚
595 税込655
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
規格SC25447 部品名称オイルシール 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.19MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスル分解部品_No.47、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフ組立部品_No.52、BSA-500JD-125THシリーズ リヤデフ分解部品_No.40、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.47、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.47、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ リヤデフ組立部品_No.54、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.52、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.47、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.52、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスル分解部品_No.47、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.52、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.52、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.47、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフ組立部品_No.52、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.47、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.52、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフ分解部品_No.52、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.52、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.47
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)52 部品番号AG2340-E0 軸径d(Φmm)40 幅b(mm)5
1個
379 税込417
8日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.056。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×53×8/9.5] 高さ(mm)8 to 9.5 タイプTCY 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)53 内径(mm)41
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール S10.5 24 7
規格S10.5247 部品名称オイルシール S10.5 24 7 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
1個
549 税込604
当日出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール S10.5 24 7
規格S10.5247 部品名称オイルシール S10.5 24 7 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.65MB) 展開図29(0.55MB) 展開図30(0.59MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.57MB) 展開図35(0.69MB) 展開図36(0.64MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.64MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.71MB) 図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.21、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.22、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.22、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.22、MW3SF53G(SDK) 部品_No.20、MW3SF30EE-750W 部品_No.21、MW3SF53G 部品_No.20、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.21、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.22、MKW1513B-F ポンプ部品_No.21、MW3SF34G(2004) 部品_No.21、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.21、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.21、MW3SF30E(2005) 部品_No.21、MW2SFX35G 部品_No.22、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.21、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.21、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.23、MKW1010MD ポンプ部品_No.28、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.23など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

武蔵オイルシール工業Oリングセット NBR-70-1
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
1セット
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
188 税込207
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業オイルシールKD型 20個入 NBR
一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
1包(20個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm
仕様内径 = 40mm外径 = 52mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm
仕様内径 = 40mm外径 = 52mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 6mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。. 特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様内径35mm、外径52mm、シールタイプ回転シャフトシール、厚さ7mm、シール材質ニトリルゴム、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。. 特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様内径30mm、外径52mm、シールタイプ回転シャフトシール、厚さ7mm、シール材質ニトリルゴム、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。. 特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様内径25mm、外径52mm、シールタイプ回転シャフトシール、厚さ10mm、シール材質ニトリルゴム、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RS Pro オイルシールニトリル素材は、最もコスト効果が高く、一般的に入手できます。通常、ドライブシャフト、クランクシャフト、及び、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されている油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色は黒です 動作温度範囲: -20 → 90 ° C 硬度: 70 ± 5 ショア A 伸張強度: 18.9 MPa 伸び: 438 % 比重: 3 1.25 ± 0.03g/cm 耐引き裂き性: 58 N/mm
仕様内径 = 40mm外径 = 52mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)


完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.088。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62.5。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5] 高さ(mm)5 to 11.5 タイプY CAP 径(Φmm)フォーク:46 外径58.5 to 62.5mm 内径(mm)46
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷