用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質PP
質量(g)70
容量(L)0.85
口径(Φmm)27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)1200
質量(g)240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。
長さ(mm)ジャバラ:270
先端寸法(mm)ジャバラ:14
外径(Φmm)じょうご部:約165
危険物の類別非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。
給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド
質量(kg)0.683
ケース寸法(mm)260×260×200
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)120
全高(mm)122
材質PP
外径(Φmm)126
アズワン品番65-2357-58
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製
高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)
外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。
用途汎用品
材質シリコン製
寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80
色レッド
高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55
タイプシリコンジョウゴ クチ17
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルファンネル
モノタロウ
¥299
税込¥329
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)140~270
ノズル取り外し可
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
じょうごとホースは取り外し可能
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)160
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)24.5
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。
材質亜鉛鉄板
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.68
容量(L)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質プラスチック
仕様耐油、耐薬品性
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01
TGK品番419-09-25-06
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)87
質量(g)87
板厚(mm)0.5
足長(mm)47
上部内径(mm)Φ123
下部内径(Φmm)17
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
PEP-350用 オイル用ジョウゴ
1台
¥569
税込¥626
翌々日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。
口径(Φmm)90
材質プラスチック
エスコ品番EA992BL-2
先端ノズル径(Φmm)12
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
伸縮自在で作業に便利なノズル付き。伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利。ノズルを分離して小さな容器に移せる。分離式なのでお手入れが簡単
用途各種オイルの補給に
セット内容ジョウゴ/ノズル
材質(ジョウゴ)PP
伸縮範囲(mm)ノズル:140-270
材質(ノズル)PE
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適!
JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類
材質(JTC7677A)プラスチック
寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205
容量(L)(JTC5031)5
ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215
ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9
開口部(mm)(JTC5031)180
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
延長ポールで、オイルタンクまでの距離を縮めて飛び散りを防ぎます。油をキャッチするのに最適な角度に当てることができます。ポールの高さは無段階調節が可能。漏斗付き。
容量(L)12.5
サイズ(mm)360(W)×510(L)×最大432(H)
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
・こし網付きでごみなどの不純物を除去します。・使いやすい持ち手付き。
用途混合燃料・ガソリン・冷却液・灯油等の移し替えに。
付属品こし網、延長ノズル
材質【本体・延長ノズル】ポリプロピレン【こし網】ステンレス
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
御使用済の一斗缶を油缶として利用し、 油コシアミをセットできます。
メッシュ40
幅(mm)245(取手含)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×203×50
TKG品番9-0507-1701
TKG品番(2017)6-0454-1901
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
直径(Φmm)380
1枚
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用
材質PP
容量(L)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。
付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書
定格電圧(V)AC100/DC5
定格電流(A)AC18A/DC3A
定格周波数(Hz)50/60HZ切替式
本体質量(kg)17
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65-73
エンジン部総排気量(mL)79.7
燃料タンク容量(L)3.8
プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)3.1-7.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443
エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン
定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4
エンジンオイル容量(mL)400
コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
関連資料(0.36MB)
取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
プラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
フレキシブルに形状を変えることができる”じょうご”です。オイル交換、ラジエーター液注入などに。狭い場所で液体を扱う際に障害物をよけて自在に形状を変えることができます。繰り返し何度も使えるゴム板で丸めたり、平らにしたりと使い方はユーザー次第。収納時は丸めてスッキリ収納。
材質PVC
色ブルー
温度(℃)耐冷熱:-30~100
サイズ(mm)370×170
危険物の類別非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
サイズ(mm)558×558
危険物の類別非危険物
1枚
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
安心の純正部品とオイルをまとめたエンジンオイル交換キット。エンジンオイル交換時に必要なモノから、あったら嬉しいモノまでをワンパッケージにまとめたDIYメンテナンスキットです。オイルは安心のメーカー純正オイル「YAMALUBEプレミアムシンセティック」を採用。漏斗はこだわりのYAMALUBEオリジナルデザイン。オイル交換時期リマインドステッカーはメンテナンスノートに貼り付けられるので便利。探す手間や買い間違いを防げるように純正部品を同梱
セット内容YAMALUBEプレミアムシンセティック1L(3本)オイルフィルターカートリッジ、オイルドレンガスケット、漏斗、計量カップ(300ml)、オイル交換時期リマインドステッカー、手袋(1双)、紙ウエス(5枚)、吸油材(4.5L用)、結束バンド、取扱説明書
種別A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×12×23
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
安心の純正部品とオイルをまとめたオイル交換キット。エンジンオイル交換時に必要なモノから、あったら嬉しいモノまでをワンパッケージにまとめたDIYメンテナンスキットです。オイルは安心のメーカー純正オイル「YAMALUBEプレミアムシンセティック」を採用。漏斗はこだわりのYAMALUBEオリジナルデザイン。オイル交換時期リマインドステッカーはメンテナンスノートに貼り付けられるので便利。探す手間や買い間違いを防げるように純正部品を同梱
セット内容YAMALUBEプレミアムシンセティック1L(3本)オイルフィルターエレメントオイルドレンガスケット、O-リング、漏斗、計量カップ(300ml)、オイル交換時期リマインドステッカー、手袋(1双)、紙ウエス(5枚)、吸油材(4.5L用)、結束バンド、取扱説明書
種別C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×12×23
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ