39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アビリティーズ・ケアネットダイセム ボトルオープナー
手の力が弱い方も開閉が楽になります。 柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
仕様抗菌 材質PVC 質量(g)100 直径(Φcm)オープナー:11.6 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
769 税込846
当日出荷

ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栓抜きはもちろん、フタ開け、プルトップオープナー、ハムなどのフィルムはがし、袋カットなど1台5役の万能オープナーです。エラストマー樹脂で握りやすく使いやすい大きいハンドル設計です。開封できるフタの最少サイズはペットボトルの蓋のサイズ(直径約30mm)から、最大サイズは直径約90mmとなっております。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)/金属部:ステンレススチール 寸法(mm)約143×62×25 質量(g)約152
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

力をかけずに簡単に缶の蓋あけが出来ます。直径約1cm~11cmまでの蓋がラクに開けられます。栓抜き付です。
寸法(mm)223×60 アズワン品番64-7530-63
1個
949 税込1,044
当日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング 適合範囲(mm)Φ90~Φ115
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットダイセム ボトルオープナー デラックス
手の力が弱い方も開閉が楽になります。 柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。 デラックスは、下に敷くマットとボトルオープナーのセット。 片手で蓋の開閉が楽に行えます。
仕様抗菌 付属品マット 材質PVC 質量(g)オープナー:100、マット:42 直径(Φcm)オープナー:11.6、マット:14 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

タイガークラウンハイオープナー
きつい捻蓋はおまかせ下さい!。蓋の大小にかかわらず、ハイオープナーを上にのせて取っ手で押さえ、水平に回せば、きつい捻蓋があけられます。蓋に傷がつくようでしたら、布を当てて下さい。
用途きつくしまった捻蓋に。 材質本体・ハンドル/スチール 質量(g)130、144 範囲(mm)有効:15~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×44×196 ハンドル寸法(mm)25×20×94
1個
799 税込879
4日以内出荷

材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂 全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用 耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120 EBM品番289510
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。 材質樹脂 幅(mm)70 厚さ(mm)43 全長(mm)220 質量(g)100
1個
499 税込549
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220 最大開口(mm)丸 70 、角 65 口開調節8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125 TKG品番9-0590-2501 TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
499 税込549
当日出荷

用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm)223 TKG品番9-0590-2301 TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷

ジャム瓶など、固い蓋も楽々開けられる。
材質ABS樹脂、ストッパー部分:ゴム 寸法(mm)18×145×89 質量(g)73
1個
489 税込538
6日以内出荷

固くしまったフタもコレがあればラクラク開けられます!しっかり握れる形状で、力も入れやすい。ペットボトルのキャップ開けから、ビンフタまで最大直径7cmまで対応。引き出し等にしまえる薄型形状。
質量(g)73 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×145×20
1個
629 税込692
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)オープナー EOシリーズ
爪では開けれない、ドライバーではキズが付くし、狭い隙間に入らない、そんな時のお役立ちツールです。ネジの開閉 精密機械の分解 時計の裏蓋枠 指輪の石留めされている爪などの開閉にお使いできます。
材質SK材・グリップ部ABS 寸法(mm)80×43×21 刃厚(mm)1.2
1個
769 税込846
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池ぶた(コイン溝式・2点つめ式)の開閉に使用。
寸法(mm)37×39
1個
459 税込505
8日以内出荷

ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。
用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
1個
675 税込743
翌日出荷

ボトルの蓋を外しやすくするオープナーです。少ない力で蓋を外せます。
材質シリコン タイプボトル用 寸法(Φmm)60
1個
779 税込857
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力でガス抜きできる
用途ガス抜き、ビンオープナー、缶蓋こじ開け 材質金属部:鉄(クロムめっき) 樹脂部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度) 質量(g)131 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×190×20
1個
899 税込989
翌々日出荷

ジャーの蓋を外しやすくするオープナーです。少ない力で蓋を外せます。
材質シリコン タイプジャー用 寸法(Φmm)120
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さい鍋やお茶碗にぴったりサイズ。開けにくいビンのオープナーとしても。
材質シリコーンゴム 寸法(mm)Φ135×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

缶を開けて、そのまますくえる。爪やネイルを傷つけずに開けられます。柄の先端のフックを使えば、缶詰のイージーオープン蓋を開けられます。缶を空けたら、スプーンのほうに持ち替えるだけでそのまますくえます。
仕様●商品サイズ(mm):25×185●材質●▼ステンレス・66ナイロン●抗菌剤入り
1個
389 税込428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶を開けて、そのまますくえる。爪やネイルを傷つけずに開けられます。柄の先端のフックを使えば、缶詰のイージーオープン蓋を開けられます。缶を空けたら、スプーンのほうに持ち替えるだけでそのまますくえます。
仕様●商品サイズ(mm):25×185●材質●▼ステンレス・66ナイロン●抗菌剤入り アズワン品番65-8925-44
1個
389 税込428
8日以内出荷

固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに 4種類のサイズに対応 持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
仕様●材質:外側/ポリプロピレン、内側/熱可塑性ゴム●許容サイズ(約)(mm):小/20~ 30、中/30~ 50、大/50~ 70、特大/70~ 80 アズワン品番67-8170-97
1個
649 税込714
翌々日出荷

プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウ 動画あり
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に 全長(mm)380(ベルトは含まない状態) 最大使用荷重130N・m 使用範囲(mm)30~150 ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800 ベルト厚(mm)8.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

缶切り、栓抜き、プルタブ・プルトップや缶の蓋おこしなど、1台3役のオープナーです。
材質本体:普通鋼(メラミン焼付塗装)/刃部:普通鋼(クロムメッキ)/起こし:普通鋼(ニッケルメッキ) 寸法(mm)約124×17×12 質量(g)約50
1個
279 税込307
当日出荷

缶切り、栓抜き、コルク抜き、プルタブ・プルトップや缶の蓋おこしなど1台で4役のオープナーです。
材質金属部(缶切・栓抜・起こし):普通鋼(クロムメッキ)/コルク抜き:鉄(ニッケルメッキ)/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約150×18×15 質量(g)約40
1個
429 税込472
3日以内出荷

ユーロキッチンシリコンカバー 大
ラップや鍋蓋、落とし蓋に使えるシリコン蓋です。フック穴付です。ラップフィルムの消費量を減らしプラスチックゴミ(プラゴミ)の削減(リデュース)に役立つアイテムです。ふちが平らでなめらかなコップやボウルなら、密封保存もできます。耐熱温度250℃で、電子レンジやオーブン、フライパン調理にも使えます。落とし蓋として使ってもOKです。裏技としては、滑りにくいのでビンオープナーにも使えます。
仕様●寸法:275×261×13mm(フック穴部分含む直径/275mm、フック穴部分含まない直径/261mm)●材質:シリコン樹脂●重量:180g●耐冷・耐熱温度:250℃
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーロキッチンシリコンカバー 中
ラップや鍋蓋、落とし蓋に使えるシリコン蓋です。フック穴付です。ラップフィルムの消費量を減らしプラスチックゴミ(プラゴミ)の削減(リデュース)に役立つアイテムです。ふちが平らでなめらかなコップやボウルなら、密封保存もできます。耐熱温度250℃で、電子レンジやオーブン、フライパン調理にも使えます。落とし蓋として使ってもOKです。裏技としては、滑りにくいのでビンオープナーにも使えます。
仕様●寸法:229×217×10mm(フック穴部分含む直径/229mm、フック穴部分含まない直径/217mm)●材質:シリコン樹脂●重量:115g●耐冷・耐熱温度:250℃
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーロキッチンシリコンカバー 小
ラップや鍋蓋、落とし蓋に使えるシリコン蓋です。フック穴付です。ラップフィルムの消費量を減らしプラスチックゴミ(プラゴミ)の削減(リデュース)に役立つアイテムです。ふちが平らでなめらかなコップやボウルなら、密封保存もできます。耐熱温度250℃で、電子レンジやオーブン、フライパン調理にも使えます。落とし蓋として使ってもOKです。裏技としては、滑りにくいのでビンオープナーにも使えます。
仕様●寸法:156×147×8mm(フック穴部分含む直径/156mm、フック穴部分含まない直径/147mm)●材質:シリコン樹脂●重量:50g●耐冷・耐熱温度:250℃
1個
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容: S-903ハイパー指サック, S-283側あけ(こじあけ口小用), S-284側あけ(こじあけ口細用), A-MS3360Aマイナスドライバー, A-KDK19プラスドライバー, E02K-1ステンレスピンセット, A-SA001プラスチックピンセット, A-KRA03ナイロンブラシ, S-822電池蓋オープナー, S-916シリコングリス塗布器, A-KTZ003導電性作業用マット, A-MY910ナイロン布, プラスチックセット箱 ※使用マニュアル付き
用途ケースサイズ:287x221x78mm。ケース素材:ポリプロピレン。ケースフック素材:耐衝撃性コーポリマー
1セット
8,998 税込9,898
8日以内出荷

現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
1個
24,500 税込26,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。TOW45QTシリーズは移動に便利なタイヤ付き、2段階で高さ調節が出来る伸縮ハンドル付きです。クーラーボックスをキャリーケースのように持ち運びができます。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
付属品仕切板・ワイヤーラック・カップホルダー2個 材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン 質量(kg)約18.1 容量(L)42.6(45QT) 外寸(mm)約500×590×570
1個
39,000 税込42,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように] 下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。 とうめい 特性防水 主な用途木、モルタル、コンクリート、床 危険等級 使用場所屋内 使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1日以上 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように] 下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。 とうめい 特性防水 主な用途木、モルタル、コンクリート、床 危険等級 使用場所屋内 アズワン品番64-1164-33 使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)1日以上 塗り面積(2回塗り)(m2)1~2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷