「オーリング s48」の検索結果
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70±5
耐圧(MPa)7
機能耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
機能耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0537-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)47.5
内径許容差(mm)±0.25
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0537-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)47.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
規格S8
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoGS15EM ポンプ部品 Oリング S8_No.2、MS650 調圧装置部品_No.53、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.28、SD035D-1 ポンプ部品_No.6、MS035T 動力噴霧機部品_No.6、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.55、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.56、MK51 調圧装置部品_No.53、SSA-S611KP 動力噴霧機-1 MS1000F部品_No.17、SSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.17、GS10EM ポンプ部品 Oリング S8_No.3、SD51-1 調圧装置部品_No.53、SD65-1 調圧装置部品_No.53、SSA-Z550 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.17、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.57、SSW-400CM 調圧装置部品_No.57、MS037 ポンプ部品_No.3、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.58、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.46など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格S16
部品名称Oリング S16
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.7MB)
図解NoMW2SF25G-B 部品_No.60、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.7、MW2SFX30GZ 部品_No.61、MW3SF30E(2005) 部品_No.67、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.49、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.63、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.49、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.59、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.71、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.64、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.20、MW2SF25G-B 部品_No.49、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.63、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.50、MW2SF25G-B 部品_No.64、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.58、MW2DX05ELS 部品_No.48、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.51、MW2SFX35G 部品_No.51、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.70など
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格S14
部品名称Oリング S14
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoMS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS413CAS-K 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MLS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.41、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.57、MS413EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.41、MSA415R4CS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.52、MS413ESL-M 調圧弁、吐出弁部品_No.42、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左後 BSA-3000C-W部品_No.46など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格S10
部品名称Oリング S10
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.64MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoMS045D 動力噴霧機部品_No.22、MSW1511-F アンローダ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.22、MBW270E-K 調圧弁部品_No.15、MS045KD 動力噴霧機部品_No.22、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.16、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.22、MS046K 動力噴霧機部品_No.30、MSW1511-S アンローダ部品_No.22、MKW1010-BP アンローダ部品_No.15、MPW3000E アンローダ部品_No.22、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.22、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.22、SD048-20 ポンプ部品 Oリング S10_No.12、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.17、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.22、MSW1110-S アンローダ部品_No.22、MSW1211S アンローダ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 希望付属品部品_No.25、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.15など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格S26
部品名称Oリング S26
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoMS059M(JP) ポンプ部品 Oリング S26_No.9、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.10、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.9、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング S26_No.9、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.7、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング S26_No.15、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング S26_No.16、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング S26_No.15、SSA-α604 調圧弁部品_No.17、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.9、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング S26_No.11、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.10など
1セット(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
規格S22
部品名称Oリング S22
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoBSM-1350L-18AUBK バイパスバルブ部品_No.2、BSM-1670SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.10、BSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.9、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.9、パコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.15、BSM-1350L-18DUBK 分水器バルブ部品_No.2、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.10、BSM-1065SLT-20BA センタバルブ ~2016年9月部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK バイパスバルブ部品_No.2、BSM-1260SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.8、BSM-1350L-18GK 分水器バルブ部品_No.2、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.8など
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
規格S24
部品名称Oリング S24
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoMS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.43、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.39、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.18、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.53、MS650 調圧装置部品_No.46、MS343 付属品,希望付属品部品_No.46、MS511R2-K 調圧装置部品_No.52、MS753DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.39、MS513DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.30、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、SD613 調圧弁,吐出弁部品_No.37、MK55 調圧装置部品_No.46など
1セット(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質パーフロロエラストマー/FFKM
色黒
機能耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)230
RoHS指令(10物質対応)対応
規格S8FPM
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.81MB)
図解NoSD048SP-20 ポンプ部品 Oリング S8 FPM_No.18、MS048R-20 ポンプ部品_No.18、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.30、MK048SP-20 ポンプ部品_No.18、MS048SP-20 ポンプ部品_No.18、MJS-20 ポンプ部品_No.18、MS048-20 ポンプ部品_No.19、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.18、JAS048R-20 ポンプ部品_No.18、SD048-20 ポンプ部品 Oリング S8 FPM_No.19、MK048-20 ポンプ部品_No.19、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.30
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
部品名称Oリング 1A S 15.0
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.8MB)
図解NoMS753DR6S-2Y -A フューエルタンク部品_No.15、MS753DFR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS653DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS650RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.77、MS753DR6S-Y エンジン フューエルタンク部品_No.15、MSA755DR6S-Y(13) エンジン ラベル、ツール部品_No.31、MS653DFR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS650DR4 エンジン ポンプ部品_No.88、MS753DR6T2-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS613DNR-Y フューエルタンク部品_No.29、MS551DR6T-Y フューエルタンク部品_No.29、MS753DNR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.88、MS753DR6S-3Y エンジン ラベル、ツール部品_No.31、MS513DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.29など
1セット(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
部品名称Oリング 1A S 22.4
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.87MB)
図解NoMS613DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.9、MS450ADR4 エンジン ポンプ部品_No.9、MS513DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS513DNR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、L40AS LOポンプ、ガバナ部品_No.15、MSA755DR6S-Y(13) エンジン ラベル、ツール部品_No.30、MS753DR6S-2Y -A エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.6、MS551DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS413DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS753DR6S-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.9、MS753DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS653DFR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS650RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.9、L90AS LOポンプ、ガバナ部品_No.15など
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ