チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。
作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。
ボディは軽量なアルミを採用。ヘッドピンをボディ(ハンドル内)に収納できることにより、部品がばらつかず工具箱にすっきり収まる。
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル
材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
取扱説明書(7.6MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使いやすいサイズ、6~11速対応(シマノ/カンパニョーロ対応:カシメ用アダプター付属)スペアピン1ケ付
長さ(mm)145
幅(mm)110
高さ(mm)20
材質(本体)鉄
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
◎シールチェーン [QXリングチェーン]。主に520-530の標準のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ 。・高耐久ソリッドローラ。・四方かしめピン。・特殊合金プレート。・軽量化のための内プレート穴採用。・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献。。■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
色シルバー
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン
適合サイズ520、525、50(530)、532
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
適合チェーンサイズ:415/420/425/428/520/525/530/630
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
国産車のほとんどの車種に使用できます。本体は強度解析に基づき最適形状で設計され、プロが満足する頑丈さと軽さを実現。カッタピン、かしめピンは特殊鋼(SK材)を使用し、最適な熱処理を施しているので、耐久性に優れています。作業の流れを考慮した部品構成になっています。カッタピンの交換がインナボルト前面より行えるのでボルトを抜く必要がありません。使用頻度の多い40系、50系のカッタピンは共通。プレート圧入の際の受けプレートは全サイズ共通(圧入かしめ受けプレート)で、さらにそのままかしめ受けとして使用できるので、作業がスムーズに行えます。プレート圧入とかしめは同じアウタボルトで行うので、ジョイントピン抜き取り後、再度インナボルトをセットする必要がありません。グリップとハンドルは力を入れやすい形状です。
用途モーターサイクル用ドライブチェーン交換作業。チェーンピンの取り外し、ジョイントプレートの圧入(クリップタイプも可)、ジョイントピンのかしめ作業。
適合チェーン:420、428、520、525、50(530)、532、630、632
トラスコ品番383-7947
セット内容・本体×1・アウタボルト×1・インナボルト×1・ハンドル×1・カッタピン4050用(40系、50系のカット)×1・カットガイド4050用(40系、50系のカット)×1・カッタピン60用(60系のカット)×1・圧入プレート40用(40系圧入)×1・圧入プレート52用(52系圧入)×1・圧入プレート50用(50[530]系圧入)×1・圧入プレート60用(60系圧入)×1・圧入かしめ受けプレート(全サイズの圧入、かしめ受け)×1・かしめピン(全サイズのかしめ)×1・メタルケース
質量(kg)2.2
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×150×50
1セット
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
使いやすさと確実性を大幅にアップして新登場!
圧入やカシメ作業を行うプレッシャボルトが27ミリのラチェットレンチを使えるようになり、ジョイントを押さえるアジャスターも挿入式に。
手返し良い交換作業が可能です。更にフレアピンも改良されカシメ過ぎを防止するストッパー付きになりました。
尚一部パーツは70ツールに使用することが可能です。
セット内容プレッシャーボルト(A・B)、キャップボルト、プレッシャーホルダー(428F/428C/520F/520C/50F/50C)、428用ガイドプレート、500用ガイドプレート(500/525/530)、バックアップピン、ウエッジホルダーセット、グリップハンドル、428用フレアーピン、50用フレアーピン(520/525/830/532)、ゴムキャップ、アジャスターボルト穴付、428用ピン抜き棒、50用ピン抜き棒(520/525/530/630)、ボディ(台座本体)
1本
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様チェーンスクリュー
種類チェーン用加工器具
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。従来の40系オプションセットのU字ホルダーと圧入プレートの寸法を見直す事で更に使いやすくなっています。これまで使いにくかったDID428VXの作業にも対応しています。従来品と区別するためにU字ホルダーと圧入プレートに白色でラインヲ入れて目印としています。(従来品は黄色ライン)
セット内容#40系カシメ・カッターピン、#40系プレートホルダー、#40系Uホルダー
適合サイズ420、428
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。
材質(本体)機械構造用炭素鋼
種類チェーン用加工器具
チェーンカット・かしめ用工具(KS-59-1/14)のパーツセットです。
チェーンピン直径5.72mm用。
質量(kg)0.19
1組
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
チェーンカット・かしめ用工具(KS-59-1/14)のパーツセットです。
チェーンピン直径3.28mm用。
質量(kg)0.13
1組
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
DIDチェーンカット【かし丸君】用#40系カシメ・カッターピン
適合#40系
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
扱いやすく誰でも簡単に、リベットかしめ治具とハンマー1つでスプロケットノーズバーのノーズ交換が可能です。(交換時にノーズやボディを傷つけません)
6種の工具がコンパクトに収納でき、使用時は速やかに取り出せ、収納時は紛失を防ぎます。
EK532サイズ QXリングシールチェーン EK532ZV-Xスチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、純正で532サイズを使用している車輌に純正以上の性能を提供する高性能「リプレイス用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン外、内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1400ccまで」対応可能。カシメジョイントMLJ 同梱/取付けには専用工具が必要です。530サイズのスプロケットには取付できません。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色スチール
継手MLJ(カシメジョイント)
BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。
可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。
付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント
質量(g)280
適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16
主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
レーシングチェーン。超ハイパフォーマンスで過酷なレース用に開発された製品です。特殊スペックとデザインにより通常のチェーンより強く、軽く、なめらかな走りを実現させます。・最大幅22.9mm。・旧車、ハーレーにも使用可能。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
◎レーシングチェーン。超ハイパフォーマンスで過酷なレース用に開発された製品です。特殊スペックとデザインにより通常のチェーンより強く、軽く、なめらかな走りを実現させます。・軽量化のための内プレート穴採用。・CRHピン。。■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
継手MLJ
◎シールチェーン [QXリングチェーン]。主に520-530の標準のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ 。・高耐久ソリッドローラ。・四方かしめピン。・特殊合金プレート。・軽量化のための内プレート穴採用。・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献。。■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
色ゴールド/ゴールド
サイズ520
40系、50系のカットはもちろん、ジョイントプレートの圧入から、ジョイントピンのフレアーカシメまで可能な、オートバイのドライブチェーン用総合セット。
高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツール。
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。
付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)
適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)188
適合EA952BS-1,EA952BS-2
エスコ品番EA532XB-1
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合シマノHG・UG・IG
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。
先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。
また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番359-8543
全長(mm)160
質量(g)150
適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。
種類チェーン用加工器具
徹底的に使いやすさを追い求めたマルチツール。ツールを変えることなく、1.切れ味抜群のワイヤーカッター2.チューブエンドキャップのカシメ3.変形したチューブ穴の修整4.ミッシングリンクチェーンのチェーン外し、と4機能を装備。チェーンのメンテナンスの整備作業をスムーズに行えるのでストレスフリー。開き止めストッパー付きで安全かつコンパクトに収納可能。
用途1.ワイヤーカッター、2.ワイヤーエンドキャップのカシメ、3.チューブトリーマー、4.ミッシングリンクチェーン用チェーンリムーバーの4機能を備えたマルチツール
寸法(mm)155×64×25
質量(g)159
切断能力(Φmm)5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途キャンプ時のキャンプギア持ち去り防止。電動工具の持ち去り防止。車上荒らしでの持ち去り防止
材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス
長さ(mm)約1000
幅(mm)30
厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)
ハトメ内径(mm)約9
1巻
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
職人ユーザーの要望を形にした腰袋シリーズ。腰回りのスペースを考慮した絶妙なサイズ感、使い勝手の良い小物ケース&ダストボックス。メタルパーツの高級感と軽量性に優れた待望の新製品。
用途工具などの収納
材質本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール
形状2段
色ブラック
質量(g)463
高さH(mm)325
奥行D(mm)105
幅W(mm)180
ベルト通し幅(mm)50まで対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
定番の1段差しから始まるホルダーシリーズ。小型のハンマー差しに加え、各形状をフォロー出来る2種のレベルケースも登場。コストパフォーマンスの優れながらも目を惹く存在感に着目したい。
用途作業用工具などの収納に
材質本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール
色ブラック
質量(g)215
高さH(mm)295
奥行D(mm)60
幅W(mm)81
ベルト通し幅(mm)50まで対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
職人ユーザーの要望を形にした腰袋シリーズ。腰回りのスペースを考慮した絶妙なサイズ感、使い勝手の良い小物ケース&ダストボックス。メタルパーツの高級感と軽量性に優れた待望の新製品。
用途工具などの収納
材質本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール
形状3段
色ブラック
質量(g)572
高さH(mm)345
奥行D(mm)150
幅W(mm)215
ベルト通し幅(mm)50まで対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
職人ユーザーの要望を形にした腰袋シリーズ。腰回りのスペースを考慮した絶妙なサイズ感、使い勝手の良い小物ケース&ダストボックス。メタルパーツの高級感と軽量性に優れた待望の新製品。
用途工具などの収納
材質本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール
形状2段
色ブラック
質量(g)385
高さH(mm)285
奥行D(mm)110
幅W(mm)155
ベルト通し幅(mm)50まで対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
・ベルト通し幅:50mmまで対応
用途工具などの収納に
材質本体/人工皮革・チェーン部:ステンレス・カシメ:スチール
質量(g)約232
本体サイズ(mm)W78×H355×D75
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ