材質本体:ステンレス 柄:合板柄
背厚(mm)1.9
刀身にモリブデン鋼を使用。
サビに強く、切れ味の持続性の良い包丁です。
材質刃部:モリブデン鋼/柄:黒合板
カステラ切包丁
材質鋼材:AUS-8ステンレス鋼
材質(柄部)黒合板
刃部:ステンレス刃物鋼ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
刃渡り(mm)310
材質刃部:ステンレス刃物鋼 柄:樫ウレタン塗装
全長(mm)445
TKG品番9-0345-1001
TKG品番(2017)6-0316-1301
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パン・カステラ切のキッチン用からダンボール紙・発泡スチロール・ペットボトル等に利用できます。ゴミの減量化に威力発揮
材質刃材:ステンモリブデン鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 鞘:天然木(黒)
材質:刃部/ステンレス鋼 柄/ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質本体:ステンレス特殊鋼 柄:ナイロン66
長刃包丁に最適、どの方向からも研げ、砥石の片べり凹みが少ないです。
用途刃物研ぎに
材質アルミナ質研磨材
研磨対象各種刃物
刃長(cm)25
全長(mm)380
材質(柄部)ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質(刃)ステンレス特殊鋼
TKG品番9-0342-2001
TKG品番(2017)6-0313-2201
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
刃先に付着した糖分をお湯で分解します。
材質18-8ステンレス(sus304)
電源100V/300W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×100
1個
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
2ヶの補助具をケーキナイフの先端とハンドル近くに取り 付けて、約6mmのピッチ(6mm・12mm・18mm・24mm・30mm)で カステラをスライスできます。
材質本体:6ナイロン バネ:ステンレススチール
入数2個
TKG品番9-0345-1201
TKG品番(2017)6-0316-1501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質:刃部/ステンレス鋼 柄/ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質本体:ステンレス特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
【ENDOカステラナイフウォーマー/品番:65382574】の部品です。刃先に付着した糖分を、ヒーターで温めたお湯で分解します。
1本(1本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1本(1本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード