カステラ切包丁
材質鋼材:AUS-8ステンレス鋼
材質(柄部)黒合板
刃先に付着した糖分をお湯で分解します。
材質18-8ステンレス(sus304)
電源100V/300W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×100
1個
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
刃部:ステンレス刃物鋼ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
刃渡り(mm)310
材質刃部:ステンレス刃物鋼 柄:樫ウレタン塗装
全長(mm)445
TKG品番9-0345-1001
TKG品番(2017)6-0316-1301
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パン・カステラ切のキッチン用からダンボール紙・発泡スチロール・ペットボトル等に利用できます。ゴミの減量化に威力発揮
材質刃材:ステンモリブデン鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 鞘:天然木(黒)
【ENDOカステラナイフウォーマー/品番:65382574】の部品です。刃先に付着した糖分を、ヒーターで温めたお湯で分解します。
材質:刃部/ステンレス鋼 柄/ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質本体:ステンレス特殊鋼 柄:ナイロン66
1本(1本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1本(1本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
刃長(cm)25
全長(mm)380
材質(柄部)ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質(刃)ステンレス特殊鋼
TKG品番9-0342-2001
TKG品番(2017)6-0313-2201
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
長刃包丁に最適、どの方向からも研げ、砥石の片べり凹みが少ないです。
用途刃物研ぎに
材質アルミナ質研磨材
研磨対象各種刃物
2ヶの補助具をケーキナイフの先端とハンドル近くに取り 付けて、約6mmのピッチ(6mm・12mm・18mm・24mm・30mm)で カステラをスライスできます。
材質本体:6ナイロン バネ:ステンレススチール
入数2個
TKG品番9-0345-1201
TKG品番(2017)6-0316-1501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刀身にモリブデン鋼を使用。
サビに強く、切れ味の持続性の良い包丁です。
材質刃部:モリブデン鋼/柄:黒合板
材質:刃部/ステンレス鋼 柄/ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質本体:ステンレス特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです!
柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。
耐久性に優れた樹脂ハンドルです。
異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。
エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。
真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。
先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
寸法(mm)340×34×17
質量(g)69
材質(柄部)PP
耐熱温度(℃)(柄)110
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード