166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑誌の切り抜きや領収書、CDやDVD、封筒などがどんどん投込める、その名も「なげこみBOX」。牛乳パック等の古紙配合率100%の再生板紙を使用しているので環境に優しく、やわらかな色合いです。
材質ボックス:ポリプロピレン、ペーパーファイル:牛乳パック等、古紙再生板紙使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書類の分類や保管がさらに便利!製個別ホルダーと同じサイズなのでボックスファイルにぴったり収納できます。ファイルボックスに収まるサイズ!A4サイズのクリアホルダーがそのまま収納できるので、さらに細かな書類の分類が可能です。クリアホルダーごと収納できる!ブックスタンドなどに立てかけた収納やそのままクリアホルダーとしても使えます。タテヨコどちらでも使用OK!使いやすいユニバーサル設計!取り出しやすいななめカット中身が取り出しやすいななめカットのユニバーサルデザインです。どっさり入る12mmのマチ付!マチ付きだから書類が飛び出ることもなく、余裕のある収納ができます。書き込みできるインデックス付!ボールペンはもちろん、鉛筆でも書くことができます。コピー用紙約140枚収納OK!。紙製個別ホルダーに代わる、新しいファイリングを提案いたします。従来の二次元的なホルダーと違い、厚さ12mmのマチが付いた立体的なホルダー。インデックス部分にも溶着を施しているので書類やCD、MOなどのメディアもこぼれにくい安心設計です。
サイズA4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)309×255×12
1パック(5枚)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(3個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)19 全長(mm)500 質量(g)1542 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付
エコ商品
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm
エコ商品
スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回すことができる中継ぎの商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. T型スライドハンドル(キーリング付)
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)75 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)9.5 全長(mm)200 質量(g)157 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)6.35 全長(mm)115 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 全長(mm)300 質量(g)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 種類ストレーナ メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様二段ロウ付け 刃形アール刃 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てグリーン購入法適合・エコマーク・グリーンマーク取得商品です。
サイズA4・S型 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙約50枚(64g/m2程度) 材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 質量(g)65 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×12 綴じ厚(mm)約10 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 149
1パック(10冊)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
乳白 トラスコ品番492-4312 質量(g)20 定格15A125V プラグ形状2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷

平型プラグは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃 グレー 種類プラグ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2 適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2
1個
179 税込197
当日出荷

耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ 形状Y形 材質(Oリング)EPDM 規格JIS10K 流体温度(℃)0~50 材質(本体)U-PVC 材質(シール)EPDM 接続形式フランジ形 材質(ボディ)透明PVC
1個ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インダストリーコーワスライドグリップ J型スペア
エコ商品
従来のチャンネルブラシの性能を保ちながら、ブラシ部の交換が可能なタイプ。 樹脂柄で握りやすく、扱いやすさも向上。毛材が豊富で、様々な作業シーンに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様BNCコネクタアダプタ. Cinch製のBNC同軸コネクタアダプタ製品で、テスト機器やアナログ / デジタル接続などの用途向けに設計されています。 長さ(mm)31.9 材質(ボディ)ニッケルめっき 材質(コンタクト)真鍮 アダプター型式Nプラグ-BNCジャック、【A】N型、【B】BNC 動作周波数(GHz)0~4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス【A】オス、【B】メス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マルヤス電業25Φ 平形スイッチ
エコ商品
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り) 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル 外形寸法(mm)Φ15 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
15 税込17
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器 取付穴ねじ軸 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッド
エコ商品
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マルヤス電業30Φ 平形スイッチ
エコ商品
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)