短期間の仮ラインに最適です。
道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。
設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。
路面に損傷はほとんどありません。
表面はビーズ入り、裏面は粘着付きです。
用途仮ラインテープ
長さ(m)45
道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。
設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。路面に損傷はほとんどありません。
表面はビーズ入り、裏面は粘着付き。
用途短期間の仮ラインに最適です。
主な用途表示・安全用
『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。
用途使用期間目安3週間の仮ラインに。
使用期間(目安)3週
優れた安全性・耐久性。
用途フェンス・ブロック塀の際や庭石の際などに
形状角
長さ(m)100
短期的な道路用仮ラインテープ
はさみ等でカット可能
プライマー不要
用途急を要する道路上の仮ラインに。
長さ(mm)46000
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)1.5
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。
外径(Φmm)90
刃厚(mm)10
穴径10M
仕様乾式
トラスコ品番409-5162
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
溝幅(mm)10
適合材コンクリート、モルタルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)10
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
様々な幅のマーキングを一気につけることができます。ディアマンクッキーでよく使う厚みの3本セットです。
材質ABS樹脂
外寸(mm)最長30×175×H3、幅8/10/12
対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
電子レンジ不可
1セット
¥719
税込¥791
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
様々な幅のマーキングを一気につけることができます。8本セットです。
材質ABS樹脂
外寸(mm)最長30×175×H3 幅8/10/12/15/20/25/35/50
対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
電子レンジ不可
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
用途クロスカブ50/110(AA06/JA10/JA45/JA60)(2個入)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
用途クロスカブ50(AA06)/110(JA45・60)(2個入)
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
用途CT125(JA55/JA65)(ノーマル車用)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
用途クロスカブ50/110(AA06/JA45/JA60)(ノーマル車用)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
用途GROM(JC61/75/92)・MSX125/SF・モンキー125(JB02)
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
用途CB125R(JC79/JC91)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
用途モンキー125用(メーカー製レッグバンパー装着車)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
用途CT125(JA55/JA65)(メーカー製サブフレーム装着車用)
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
用途ADV160(KF54)
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
用途レブル250・500/CL250・500
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
用途SEROW250用(メーカー製レッグバンパー装着車用)
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
用途レブル250/CL250(メーカー製レッグバンパー装着車用)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
用途XSR125(BVF1)/XSR155(BBSA)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
用途CT125(JA55/JA65)(メーカー製レッグバンパー用)
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に。
材質不織布/表面ビーズ入り
主な用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に
特性はがせる
表面のガラスビーズにより光を反射します。
耐久性に優れています。
セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に
質量(g)640
タイプセパレータあり
芯径(mm)76
引張強度(N/25mm)107.5
芯径(inch)3
反射タイプ
駐車場や工場構内の区画標示に。
暗所で目立つ反射タイプ。
取付方式テープ
材質合成ゴム系シート ガラスビーズ(表面) 粘着性剤:合成ゴム系粘着性剤 はくり紙:紙
幅(mm)50
長さ(m)5
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。
外径(Φmm)90
刃厚(mm)10
穴径M10
仕様乾式
トラスコ品番409-5154
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)330
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、モルタルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)10
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンビニタイプの簡単に開けられる「イージーカット」がついた手詰用サンドイッチ袋です。
「イージーカット」部分は視認性の高い白色ライン。
防曇タイプのOPPを使用しているので曇りません。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPPボードンフィルム
寸法(mm)170×H230(全体)
1枚(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
コンビニタイプの簡単に開けられる「イージーカット」がついた手詰用サンドイッチ袋です。
「イージーカット」部分は視認性の高い白色ライン。
防曇タイプのOPPを使用しているので曇りません。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPPボードンフィルム
寸法(mm)仕上り:0.025×75×165/全体:185×230
1枚(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
コンビニタイプの簡単に開けられる「イージーカット」がついた手詰用サンドイッチ袋です。
「イージーカット」部分は視認性の高い白色ライン。
防曇タイプのOPPを使用しているので曇りません。
具だくさん、ボリュームたっぷりのレタスサンドにもしっかり対応の幅広サイズです。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPPボードンフィルム
寸法(mm)190×H230(全体)
1枚(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ