1,401件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量105mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

新冷媒対応品
用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤 トラスコ品番833-8703 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
6,798 税込7,478
当日出荷

八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途カッパーハンマー用替えヘッド 種類ハンマー替ヘッド 寸法A(Φmm)10 ピン径(Φmm)10
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 硬度HB80
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃)-29~982 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~371 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
1袋(4g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(6本)
5,100 税込5,610
10日以内出荷

カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。 -34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。
用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト 使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。 成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル 使用温度範囲(℃)-34~982 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(226g)
4,198 税込4,618
欠品中

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g)113 アズワン品番64-5104-33
1本(113g)
1,498 税込1,648
当日出荷

過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷


オーエッチ工業カッパーハンマー
エコ商品
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケミカル山本カッパーキーパー
ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。
用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤 種別安定化剤 材質銅・銅合金 荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル 分類一般 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

オーエッチ工業カッパーハンマー
エコ商品
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 種類銅ハンマー 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業カッパーハンマー
用途樹脂替ヘッド 材質(頭)樹脂 関連資料(0.86MB)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金型の製作 機械の組み立て等 関連資料(0.86MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


カッパーポンチ 替ヘッド オーエッチ工業 動画あり
カッパーポンチ用の替ヘッドです。
付属品ロールピンx1本 関連資料※カタログ(3.36MB)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
139 税込153
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

打撃物に傷を付けにくい。八角形なので転がりにくい。打撃部が大きく叩きやすい。
用途機械の修理メンテナンスに 材質機械構造用炭素鋼S55C 交換用ヘッドCO-15HF、CO-25HF 口径Φ25 関連資料※カタログ(3.36MB) 硬度(°)焼入:HRC35~40
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合車種:レイバック。インパネパネル(運転席、助手席)をウルトラスエードにアップグレード。ステッチ色:カッパー
適合車種LAYBACK
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 全長(mm)850 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純度99.9%の伸銅品替え頭です。銅ヘッドは伸銅品で純度は99.9パーセントです。
用途カッパーハンマー替え頭。 材質純銅 頭部径(Φmm)口径30
1個
3,498 税込3,848
当日出荷





1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。両ヘッドとも取替が可能です。替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。
硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)220×160×205 カッパー 容量(mL)1000 消費電力(W)1200 電源AC100V 本体質量(g)900
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷