1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。
仕様サイドリリースバックル 流線型
材質ポリアセタール
色ブラック
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番108-0851
材質/仕上ステンレス
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄
ピッチ(mm)40
高さ(mm)50
付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り)
穴径(Φmm)4.5
横幅(mm)113
太さ(mm)8~14
取手取手
1個
¥399
税込¥439
欠品中
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・各種ケース
材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質合成皮革、金具:亜鉛合金
チャンピオンバッグ取付金具
用途取付金具
材質スチール(ブラッグ)
質量(g)約650(片側)
適合車種ホンダ/クロスカブ110/50(8BJ-JA60/2BJ-JA45/2BH-AA06)・スーパーカブ110/50(8BJ-JA59/2BJ-JA44/2BH-AA09)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)310×130×180
1個
¥10,980
税込¥12,078
23日以内出荷
さまざまなデザインになじむ、ベーシックなフォルムに仕上げました。
ネジと割足で取り付けます。
サイズM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×22×30
素材鉄
さまざまなデザインになじむ、ベーシックなフォルムに仕上げました。
ネジと割足で取り付けます。
サイズS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×22×32
素材鉄
入れ口は樹脂リング内蔵で開いた状態を保ちます。底面開閉可能で入れた物を出しやすい。
材質バッグ/ポリエステル
容量(L)約12
寸法(Φmm)【入口】200
深さ(mm)400
アズワン品番64-3245-39
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。
材質耐候材入ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン針のベタつきやミシンに付いた汚れをパワフルに除去します。金具に付いたボンドやインク汚れもキレイに落とします。
成分石油系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、LPG
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×55
1本(220mL)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
老舗工具メーカーが満を持してご紹介するオリジナル腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」。納得の収納力。出し入れしやすいフルオープンタイプ
材質(本体)生地:ポリエステル、金具:鉄
質量(g)1160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×380×240
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能
幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。
袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由
工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340
全幅(mm)1580(内寸1460)
全高(mm)1660~2000(無段階調節)
質量(kg)20
材質スチール
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
シートバッグにベストマッチしたサドルバッグ。
HenlyBeginsツーリングシートバッグシリーズと同じ強度を持つ優れたポリエステル1680デニール生地を採用。
フラップ、前面、側面の生地の間にウレタン芯を入れることにより型崩れしにくく、シートバッグと同時装着した際に統一感がある見た目になります。
側面についているパルステープは幅を25mmにしてポーチを付けやすく、レインカバーはバッグに合わせて立体的に仕上げバタつきを抑えました。
側面にはポーチなどの装着に使えるパルステープ付き。
型崩れや巻き込み防止する補強板が標準装備。
背面部をサドルバッグサポートに差込むことで走行時の振れを抑制。
底面は熱に強い帆布生地。
固定ベルトはデザイン性に優れた金具付きベルトと調整幅の広い樹脂部品付きベルトの2種類が付属。
サドルバッグの形に合わせた立体形状のレインカバー付属。
用途バイク用サドルバッグ
付属品レインカバー×1、金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2
材質ポリエステル1680デニール生地 / ウレタン芯
最大積載量(kg)2
お気に入りのバッグが掛けられるバッグハンガー。よく使うトートバッグやショルダーバッグをラクラク収納。持手を傷めにくいフォルム。連結させて複数のバッグを収納。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:7×9.7×26.5Hcm●材質●▼本体/ポリプロピレン、ハンガーラック/スチロール樹脂
アズワン品番65-8980-21
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
デザイン。大人クールでカジュアルさのあるデザインが魅力。付属金具やDEVICEロゴプレートを重厚感溢れるヴィンテージ風の艶消しブラックに、。飾りハンドルを取り付けることでコダワリの渋みをプラス。スペック。本体収納はA4サイズも余裕で入る大容量!。フロントにはオープンフラップポケットや、ファスナーポケット、。ペンさし等の小物の仕分けに便利な機能ポケットを装備。ガジェット感のあるデザインに機能性を詰め込んだ実用的なアイテムです◎。素材感。キャンバス生地を使用し、使い込めば使い込むほど味わいが出る逸品!。着用感。シーズンを選ばず使用でき、コーディネートに取り入れやすく使い勝手が良い。デイリー使いはもちろん、通勤通学にもピッタリです!
用途(キャンバス生地)。・強い摩擦を与えると、毛羽立ち・毛玉・繊維キズを起こすことがありますので注意してください。・キャンバス生地には繊維がもつれてできた「ネップ糸」という色のついた小さな糸の塊が稀にございます。これは素朴でナチュラルな風合いを出すための仕様で、不良ではございませんことあらかじめご了承下さい。(合成皮革生地)。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。(生地共通)。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。
外ポケットなし、内ポケット4個、ペン挿し3個。高級牛革を使用した精巧な作りが魅力。シンプルでありながら高級牛皮を使用した精巧な作り。スタイリッシュさが魅力です。とても軽量なので営業など荷物をたくさん入れても負担になりません。内側にはチャック付きのポケットやペンポケットなどがついております。取手部分のつなぎに金具を使用しておりとても丈夫です。
材質牛革
質量(kg)1
色ブラック
容量(L)約8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×300
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄
ピッチ(mm)24・80
高さ(mm)45
付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)
幅(mm)114(取っ手)
穴径(Φmm)4
横幅(mm)140
太さ(mm)10~14
取手取手
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
外ポケットなし、内ポケット4個、ペン挿し3個。高級牛革を使用した精巧な作りが魅力。シンプルでありながら高級牛皮を使用した精巧な作り。スタイリッシュさが魅力です。とても軽量なので営業など荷物をたくさん入れても負担になりません。内側にはチャック付きのポケットやペンポケットなど全部で7つのポケットがついております。取手部分のつなぎに金具を使用しておりとても丈夫です。
材質牛革
質量(kg)1
色ダークブラウン
容量(L)約8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×300
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
使い勝手と質感を高めたスタンダードバッグシリーズ”UB”のガジェットポーチです。
300Dの高密度ポリエステルを使用し、手触りの良さと耐久性を兼ね備えています。
ポーチ内側にマチ付きの収納ポケットと、収納物の厚みに応じて伸縮するニットメッシュ素材を使用した小物ポケットが付いています。
ポーチ前面にはICカードやペンなど細かなものの収納に便利なファスナーポケットが付いています。
表面生地にはフッ素コーティング撥水加工を施しています。
テープ素材には厚みとコシのあるナイロンテープを採用し、外観と品質を向上させています。
用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。
鞄の中のごちゃつきを抑えたいときにご使用いただけます。
材質主材質:ポリエステル
質量(g)約115
タイプポーチ
幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約230×70×150
ポケット(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)小物ポケット×2、メッシュポケット×5
気室数1気室
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ。長尺物もスッキリ収納!
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。
材質ポリエステル(生地)/鉄(金具)
質量(kg)0.7
有効内寸法・奥行(mm)170
有効内寸法・高さ(mm)170
有効内寸法・幅(mm)540
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
トランジットのTransit Gate G1 ボストンバッグ。オン・オフと入り組んだ様々なライフスタイルにフィットする、ビジネスとカジュアルの垣根をなくすために作られたブランド「Transit Gate」のボストンバッグ。本革バッグのようなフェイスを持った程よいシボ感のあるPUレザーが、洗練された上品な大人の印象を与えてくれます。ハンドベルトの接合部分を菱形にすることでスタイリッシュな印象に。シンプルなデザインなのでシーズンレスで、シチュエーションを選ばず利用できるデザインが特徴です。サイドの金具を外せば容量が増えるため、普段使いだけでなく、短期の旅行からジムバッグや仕事まで、様々なシーンに応じて使い分けが可能です。また取り外し可能なショルダーベルトが付属しており、ショルダーバッグとしてもご利用頂けます。Transit Gateは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録 TRANSIT GATE 登録第 5941406号 第18類 鞄、財布。[型番:TGB7058]
多機能で出張に最適なビジネスバッグです。ガーメント付きでスーツが収納できます。メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。キャリーサポーター付で出張も快適です。パソコンだけでなくタブレット専用ポケットも付いています。使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
材質ポリエステル
質量(kg)約1.6
容量(L)約35
収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.6型ワイドまで
寸法(cm)メイン収納部:約W46×D15×H34、パソコンポケット:約W39×D4×H32、タブレットポケット:約W27×H17、書類ポケット:約W46×H26.5、メッシュポケット:約W23.5×H24.5、フロント(大・左):約W23.5×D3.5×H27.5、フロント(大・右):約W23.5×D3.5×H27.5、フロント(小・左):約W19.5×H22.5、フロント(小・右):約W19.5×H22.5、リュックベルト収納(背面ポケット):約W34×H47スーツ収納部:メッシュポケット(2箇所):各約W23×H29、ガーメントサイズ:約W48×H90
材質(表)ポリエステル
鍵ダイヤル式ファスナーロック(3桁の数字)
取扱説明書なし
外寸(cm)W50×D23×H35
ベルト長さ(cm)ショルダー:80~164(金具含まず)
撥水加工あり
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル
タイプコート紙140g/m2
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・塩化ビニール、底金・鉄
高さ(mm)10
付属品18-8ステン丸皿3.8×20mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ4×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM4(2個入り)
幅(mm)185(取っ手)
穴径(Φmm)5
横幅(mm)190
太さ(mm)20
取手取手
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です。小型サイズですが、マチは広めに設計しています。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル
奥行(mm)110
幅(mm)160
高さ(mm)160
タイプコート紙140g/m2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×110×160
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレス
ピッチ(mm)91
高さ(mm)45
付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)
幅(mm)120(取っ手)
穴径(Φmm)4
横幅(mm)147
太さ(mm)11
取手取手
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ