2,646件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
一日あたりの目安量4粒 原材料ドロマイト、麦芽糖、ショ糖、植物油脂、デンプン、結晶セルロース、糊料(カルボキシメチルセルロースNa)、グリセリン脂肪酸エステル、アラビアガム、ビタミンK、ビタミンD 栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:1.6kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.022g、糖質:0.34g、食物繊維:0.13g、ナトリウム:0.23~9.2mg、カルシウム:300mg、マグネシウム:150mg、ビタミンD:3.7μg、ビタミンK:10μg
1個(240粒)
649 税込701
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。 即効性の葉面散布剤です。
用途トマト、メロン、白菜、キャベツなど。 適合作物トマト、メロン、白菜、キャベツ 仕様即効性葉面散布剤 成分(カルシウム-クド-窒素-カリ-ホウ素-マンガン-鉄-銅-モリブデン-亜鉛-コバルト)8.0-0.5-0.1-0.1-0.5-0.1-0.1-0.01-0.01-0.01-0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×105 名称家庭園芸液状複合1号 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)88464
1本(100cc)
559 税込615
当日出荷

朝日アグリアカルシウム肥料
カルシウムは植物の細胞壁を維持するために必要な成分です。カルシウムを補給することでトマトの尻腐れやハクサイの芯腐れを予防し、植物を丈夫に育てる効果があります。【施用量の目安】。庭・地植え:約100g/1m2当たり。菜園プランター:約25g/土容量25L当たり
成分リンサン:カリ:マグネシウム= 1:1:1
1個(400g)
379 税込417
欠品中

カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。
適合作物トマト、ハクサイ 容量(mL)500 登録保証88464
1個(500mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

名称酸化カルシウム 等級一級 形状粉末~塊 白色~灰白色 化学式CaO 濃度(%)93 比重3.37g/cm3(20℃) 化学組成CaO 融点(℃)2572 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-56 危険物の類別非危険物 凝固点(℃)2572 特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量56.08 CAS登録番号1305-78-8 別称生石灰
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)カルシウム試薬
RoHS
名称カルシウム試薬 測定物質カルシウム 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50回分)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作物のカルシウム欠乏によるいろいろな症状に的確な効果があり、品質のよい作物が収穫できます。 。葉面からの吸収がよく、過湿または乾燥時で根が弱っている場合でも高い効果が期待できます。
名称特殊肥料 有効成分塩化カルシウム72.0%以上 性状類白色顆粒 登録保証山口県第299号 毒劇区分普通物
1本(500g)
529 税込582
当日出荷

名称Calcium hydroxide 化学式Ca(OH)2 化学組成Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量74.09 CAS登録番号1305-62-0 別称消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Calcium carbonate 化学式CaCO3 化学組成CaCO3 危険物の類別非危険物 平均分子量100.09 CAS登録番号471-34-1
1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

即効性の水溶性カルシウム。トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。白菜・キャベツの芯ぐされの予防に。カルシウムは植物の表皮を強くし、ウイルス性の病気に強い体を作ります。他の植物にもお使いいただけます。土に混ぜる・まくだけの簡単作業で、ペレット状なのでほこりが出ません。効果は約3ヶ月間持続します。
用途トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。 適合作物トマト、ピーマン 成分(カルシウム-イオウ-リン酸-カリ-マグネシウム-鉄-亜鉛-塩素)30.48-17.41-0.46-0.01-0.006-0.025-0.011-0.03 名称石膏 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×255 肥料の種類特殊肥料 登録保証千葉県第1384号
1袋(600g)
499 税込549
当日出荷

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲4~9900 ppm(mg/L) 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目カルシウムイオン 精度±10%(読み値に対して) 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm 温度表示0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正最大2点 測定原理イオン電極法 試料容量(mL)0.3以上 主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番1-7344-23 主材質ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。作物の葉面などに白い汚れを残しません。使いやすい液剤タイプです。
用途カルシウム補給剤 成分カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸 登録保証徳島県第289号
1袋(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

名称塩化カルシウム 無水 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CaCl2 濃度(%)95 化学組成CaCl2 アズワン品番2-3647-16 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量110.98 CAS登録番号10043-52-4
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

キレートカルシウムを10%(CaO)配合しています。 メリット(メーカーの葉面散布肥料)と希釈混用して使用できます。
用途作物のカルシウム補給にご使用ください。作物の葉など特定の部位に吸収されたカルシウムは、再移動しない特性があります。また、根の先端が傷んでいると、作物はカルシウムを吸収できません。そのような場合に、カルシウムが欠乏しやすい生長点や果実へ直接散布することで、カルシウムを効果的に補給することができます。 登録保証第H22-8号 性状液体 使用方法通常300~1000倍程度にうすめて散布します。樹勢の弱い園または作物では、1000倍にうすめて散布してください。
1本(1kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷


花房や果実にかけるだけ。 カルシウム欠乏によるトマトの尻腐れ症を予防します。 植物のカルシウム含量がアップして、健康な果実を育て、収穫が充実します。 植物が吸収しやすい水溶性カルシウム処方を採用した簡単便利なスプレーです。
適合作物トマト
1本(950mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室ドア、シャワーヘッド、食洗機や加湿器。水まわりに付きやすいカルシウム汚れ。洗浄効果が高いので、頑固になりやすい温泉施設や浴場汚れでも効果を発揮します。タイルなどに付きやすく落ちにくいカルシウム汚れもターゲットにしているのでありとあらゆるみ
仕様●成分:高級アルコール系ノニオン界面活性剤(1%プリオキシエチレンアルキルエーテル)ノニオン界面活性剤(1%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸2%、塩酸8% アズワン品番65-8991-40 繰り返し・詰め替え対応
1個(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)カルシウム & マグネシウム試薬
RoHS
名称カルシウム & マグネシウム試薬 測定物質カルシウム&マグネシウム 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50回分×2種類)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸カルシウムが有効成分の新しい殺虫剤です。物理的な作用機構により効果を発揮するため、薬剤抵抗性がつきにくい農薬です。銅水和剤の薬害軽減にも登録があります。
用途チャノキイロアザミウマ防除(かんきつ)、モモシンクイガ防除(りんご)、銅水和剤の薬害軽減(かんきつ、野菜等) 農林水産省登録第(号)22852 有効成分炭酸カルシウム 95%、湿展材など 5%
1袋(10kg)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。 塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。 塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。 土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。 ※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など 袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。 材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう 形状球状(約3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称塩化カルシウム 等級一級 化学式CaCl2 濃度(%)95 化学組成CaCl2 アズワン品番89-0063-51 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量110.98 CAS登録番号10043-52-4
1本(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

薄くて吸湿力の高い「塩化カルシウム」を使用したシート型乾燥剤です。 袋詰め乾燥剤のようにかさばらず、形が一定です。
厚さ(mm)1 寸法(mm)40×80 入数10枚/袋×5
1組(50枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質純度70%以上の塩化カルシウム 仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カルシウムイオン電極
適合本体B-751/LAQUAtwin-Ca-11 測定範囲4~9900 ppm(mg/L) 使用温度範囲(℃)5~40 測定項目カルシウムイオン 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 試料容量(mL)0.3mL以上
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚×5袋)
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称塩化カルシウム二水和物 等級一級 化学式CaCl2 2H2O 濃度(%)93.0-103.0 化学組成CaCl2 2H2O アズワン品番89-0063-49 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量147.01 CAS登録番号10035-04-8
1本(500g)
2,098 税込2,308
当日出荷


雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。
1袋(5kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

硝酸態窒素とカルシウムを同時に供給できます。少量のアンモニア態窒素を含みます。水に溶けやすく即効性があります。硝酸態窒素は植物がすぐに吸収できる形の窒素で、成長を促進します。カルシウムは植物の細胞壁の形成や根の成長に重要な元素です。
用途養液栽培用肥料 成分硝酸性窒素13.0% 形状白色の顆粒状 種類単肥
1袋(25kg)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

炭酸苦土石灰を微粉にして粒状化されており、飛散することもなく大変まきやすい商品です。石灰と苦土を多く含んているので、酸性土壌の改良、苦土欠乏土壌等にお勧めです。粒状品のため、粉状品より土との反応が緩やかです。
用途石灰・苦土補給。土壌改良資材 適合作物蔬菜・飼料作物・果樹・水田など 肥料の種類炭酸カルシウム肥料
1袋(20kg)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

炭酸カルシウムを主成分とし、様々な用途に使用されています。 ・「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における化学合成農薬に該当しません。 みかん浮皮軽減 銅水和剤の薬害軽減 色促進
性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)9385 毒劇区分普通物
1個(5kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止 成分塩化カルシウム 形状粒状
1袋(5kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称塩化カルシウム 2水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CaCl2 2H2O 濃度(%)99.0-103.0 化学組成CaCl2 2H2O アズワン品番2-3647-17 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量147.01 CAS登録番号10035-04-8
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

名称Calcium acetate, monohydrate 等級一級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Ca(CH3COO)2・H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成Ca(CH3COO)2・H2O アズワン品番89-0063-46 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量176.18 CAS登録番号5743-26-0 分子式Ca(CH3COO)2・H2O
1本(500g)
2,998 税込3,298
当日出荷

白石カルシウムセルバイン
3種類の水溶性カルシウムを配合した葉面散布用カルシウムです。 ・溶解度の異なるカルシウムを配合しており、薬害の発生が少なく長期的にカルシウム補給が可能な商品です。
用途カルシウム補給 農林水産省登録第(号)20152 毒劇区分普通物
1個(1.67kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

カルシウム炭酸湯/疲労・肩こりに/ラムネの香り/青空色の湯(透明タイプ) ボトル・つめかえ用から、環境配慮型の「サステナパック」へ変更。 プラスチック使用量 約75%削減(従来品ボトル重量比) 小さく丸めて捨てられる。 つめかえ要らずでパッと使える。 袋には安心して保管できるチャック付き。 計量スプーンでチャックを閉められ、スプーンは容器にかけて保管可能。 新処方 温泉構成成分を10%増量
用途お風呂のお湯(200L)に約30g(付属の計量スプーンで1杯分)の割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。 発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。 さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。 赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 シリーズきき湯 香りラムネの香り 湯の色青空色の湯(透明タイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360g)
699 税込769
当日出荷

錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。
使用方法保有水量に対して5%~10%濃度の分量のスカラストHを直接クーリングタワーへ投入してください。洗浄時間は4時間~24時間(汚れの状況により、長くなることがあります)。洗浄後は洗浄廃液を排出し、清水満水・循環・排水を2~3回繰り返してください。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷