作物のカルシウム欠乏によるいろいろな症状に的確な効果があり、品質のよい作物が収穫できます。 。葉面からの吸収がよく、過湿または乾燥時で根が弱っている場合でも高い効果が期待できます。
名称特殊肥料
有効成分塩化カルシウム72.0%以上
性状類白色顆粒
登録保証山口県第299号
毒劇区分普通物
1本(500g)
¥529
税込¥582
当日出荷
名称酸化カルシウム
等級一級
形状粉末~塊
色白色~灰白色
化学式CaO
濃度(%)93
比重3.37g/cm3(20℃)
化学組成CaO
融点(℃)2572
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-56
危険物の類別非危険物
凝固点(℃)2572
特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量56.08
CAS登録番号1305-78-8
別称生石灰
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
即効性の水溶性カルシウム。トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。白菜・キャベツの芯ぐされの予防に。カルシウムは植物の表皮を強くし、ウイルス性の病気に強い体を作ります。他の植物にもお使いいただけます。土に混ぜる・まくだけの簡単作業で、ペレット状なのでほこりが出ません。効果は約3ヶ月間持続します。
用途トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。
適合作物トマト、ピーマン
成分(カルシウム-イオウ-リン酸-カリ-マグネシウム-鉄-亜鉛-塩素)30.48-17.41-0.46-0.01-0.006-0.025-0.011-0.03
名称石膏
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×255
肥料の種類特殊肥料
登録保証千葉県第1384号
1袋(600g)
¥499
税込¥549
当日出荷
機能性界面活性剤(アジュバント)の含有により、。カルシウムが茎葉より作物に効率よく吸収され生育を高めます。有機キレート剤が配合されているため、植物体内の移行性をさらに高めます。微量のチッソ成分も同時に補給することで、。カルシウムの葉内移動性も高めます。薬害のでやすい塩化カルシウムは使用していません。作物への汚れが少ないカルシウム剤です。
適合作物小豆、だいず、ネギ、タマネギ、ハクサイ、レタス、キャベツ、トマト、ピーマン、イチゴ、ナス、キク、かんきつ、ナシ
成分硝酸性窒素5.0%
有効成分カルシウム(CaO)として10.5%含有
登録保証生第77640号
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。
適合作物トマト、ハクサイ
容量(mL)500
登録保証88464
1個(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤
仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)
使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。
液性酸性
洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。
即効性の葉面散布剤です。
用途トマト、メロン、白菜、キャベツなど。
適合作物トマト、メロン、白菜、キャベツ
仕様即効性葉面散布剤
成分(カルシウム-クド-窒素-カリ-ホウ素-マンガン-鉄-銅-モリブデン-亜鉛-コバルト)8.0-0.5-0.1-0.1-0.5-0.1-0.1-0.01-0.01-0.01-0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×105
名称家庭園芸液状複合1号
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第(号)88464
1本(100cc)
¥559
税込¥615
当日出荷
栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。作物の葉面などに白い汚れを残しません。使いやすい液剤タイプです。
用途カルシウム補給剤
成分カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸
登録保証徳島県第289号
1袋(1L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
花房や果実にかけるだけ。
カルシウム欠乏によるトマトの尻腐れ症を予防します。
植物のカルシウム含量がアップして、健康な果実を育て、収穫が充実します。
植物が吸収しやすい水溶性カルシウム処方を採用した簡単便利なスプレーです。
適合作物トマト
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
使用間隔は1週間に1回
カルシウムは植物の細胞構造と機能維持に関わります。
特にトマトの尻腐れや白菜の芯腐れ予防に効果があります。
適合作物野菜
名称家庭園芸用複合肥料3号
有効成分リン酸1.0%・カリ1.0%・マグネシウム1.0%
登録保証生第93567号
1袋(500g)
¥389
税込¥428
当日出荷
名称Calcium hydroxide
化学式Ca(OH)2
化学組成Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量74.09
CAS登録番号1305-62-0
別称消石灰
車両の下廻りをサビからガードする透明コーティング剤。簡単施工で引渡しがスムーズ。無色透明な仕上りでマスキング不要。下廻り全体・マフラーにも使用可能。融雪剤・潮風・台風による塩害対策として最適。
用途融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の塩基に対する防錆効果
成分合成炭化水素、イソステアリン酸、フルオロアルキルカルボン酸
色無色透明
内容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1個(4L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

液体肥料 原液 花植物用
モノタロウ
¥399
税込¥439
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
名称ハイポネックス液6-10-5
希釈倍率250~2000
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第(号)82492
キレートカルシウムを10%(CaO)配合しています。
メリット(メーカーの葉面散布肥料)と希釈混用して使用できます。
用途作物のカルシウム補給にご使用ください。作物の葉など特定の部位に吸収されたカルシウムは、再移動しない特性があります。また、根の先端が傷んでいると、作物はカルシウムを吸収できません。そのような場合に、カルシウムが欠乏しやすい生長点や果実へ直接散布することで、カルシウムを効果的に補給することができます。
登録保証第H22-8号
性状液体
使用方法通常300~1000倍程度にうすめて散布します。樹勢の弱い園または作物では、1000倍にうすめて散布してください。
雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。
色白
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25-50
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-0.30
測定項目カドミウム
試薬カルシウム除去剤
測定方法カジオン法
名称カルシウム除去剤
形態試薬:TNT plus
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥25,980
税込¥28,578
79日以内出荷
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
酸性のため、中和処理必要
用途カルシウムスケール除去剤です。
仕様洗浄時間の目安:1~4時間
使用濃度10~15%
1箱(5kg×4袋)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
塩化カルシウムは高い吸湿性を持ち、水分を効果的に吸収することができる乾燥剤です。クローゼット、部屋、倉庫、車両の湿気対策、食品や製薬品の保存時に湿気を避けるための包装材料、商品輸送中の湿気を除去するためなどに使用されます。水分を吸収するとゲル状になり白色から薄茶色に変化します。無味無臭で毒性もありません。
用途湿気や水分の被害から製品や環境を守り、品質を維持するために重要な役割を果たします。
1箱(150袋×100g)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。
冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。
標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。
銅、銅合金に対して低腐食性です。
容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去
pH値4.1/5.1
液性酸性
エスコ品番EA119-5WA
比重1.17/1.21
標準使用量保有水量に対し1/6%
外観無色/黄色液体
洗浄時間24時間
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。
使用方法保有水量に対して5%~10%濃度の分量のスカラストHを直接クーリングタワーへ投入してください。洗浄時間は4時間~24時間(汚れの状況により、長くなることがあります)。洗浄後は洗浄廃液を排出し、清水満水・循環・排水を2~3回繰り返してください。
1缶(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
路面上の凍結を防止します。
また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止
成分塩化カルシウム
形状粒状
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
名称Calcium carbonate
化学式CaCO3
化学組成CaCO3
危険物の類別非危険物
平均分子量100.09
CAS登録番号471-34-1
融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。
用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。
形状粒状
質量(kg)25
色白
主成分塩化カルシウム74%
1袋(25kg)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
雪や氷を溶かす融雪剤。
雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。
成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)
標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
適合品番TEK512、TEK511B1SX、TEK511、TEK511B1X、TEK530、TEK500、TEK510、TEK510R、TEK500BR、TEK500B1、TEK513、TEK513-1、TEK513B1X、TEK513-2
1箱
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
適合品番TEK532、TEK532-1、TEK532-2、TEK531
1箱
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料
成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%
pH中性(6~7)
比重1.5
性状無色透明液体
登録保証生第91133号
1個(500mL)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。
内径(Φmm)約310
材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤
色白
質量(g)約42
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キッチンのガンコ汚れ、シンクのくもりに。
すすぎ簡単、スムーズ洗浄!なめらかクリームでキッチンにツヤと輝き。
天然レモンエキス配合でフレッシュな仕上がり。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
成分水、炭酸カルシウム、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ラウレス-4、PPG-2ブチル、クエン酸ナトリウム、オレイン酸、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム 、炭酸水素ナトリウム、PG、DPG、グリセリン、防腐剤、着色剤、香料、レモンエキス
タイプクリーム
アズワン品番64-1059-61
1本(270mL)
¥199
税込¥219
当日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ