1,546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(2本)ほか
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質ゴム 付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm)555×150×100 質量(kg)4.5 下穴ドリル寸法(mm)14×160 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm)約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
取付穴径(Φmm)6 材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 断面タイプ(ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)13.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷


材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適 黒(ライン-黄色) 形状D形
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール ブラック 形状D型(かまぼこ型) 長さ(mm)2000 取付穴数5 穴タイプ長穴
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 車のボディーを傷つけにくいです。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質再生ゴム ブラック トラスコ品番297-6846 質量(kg)6 取付穴径(Φmm)14 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)87 奥行(mm)162 高さ(mm)103
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。 主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地 成分エポキシ変成弾性 灰白色 主成分変成シリコーン樹脂 特性弾性接着、無溶剤、強力型 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム タイプ無垢、穴アキ 金具(当て板)無 取付穴ピッチ(mm)450 断面タイプ(ゴム)D型
1本
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 動画あり
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車 材質合成ゴム 質量(g)330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。 カラフルな3色の品揃え。 オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。 肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。 高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。 スマートなデザインで景観商品として最適です。
用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで 材質プラスチック 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×110
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤 車止め用 モノタロウ 動画あり
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着 主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着 成分アクリル樹脂系エマルション形 グレー 比重1.57±0.1 粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min 接着強度(N/mm2)2.3 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 主なワークパーツ
1本(1kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 適合(キャスター)Φ75・100 材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー トラスコ品番116-2186 質量(g)130
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。 裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 仕様裏面滑り止め付 トラスコ品番183-2741 材質/仕上本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー 質量(g)300 キャスター径(Φmm)【適合キャスター】130・150 アズワン品番64-8459-30
1組(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 主材質合成ゴム 材質(当板)スチール
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製でタイヤにやさしくいつまでも欠けたりしません。高さ120mmの安心設計で、飛び越えの心配がありません。スマートなデザインで、駐車場にアクセントを与えます。コンクリート下地用。適用車輌:2tトラックまで。長年の使用に耐えるプロ用の肉厚成形製品です。
材質プラスチック グレー 付属品スチールオールアンカー1080 2本 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×130×120
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)カーストッパー
夜間の安全性、視認性を高めた反射材付。コンクリート用アンカーボルトを付属しています。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。普通自動車用です。
材質ポリプロピレン(再生樹脂) タイプ反射板付 寸法H(mm)100 寸法D(mm)160 寸法W(mm)550
1台
2,898 税込3,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間の安全性・視認性を高めた反射材付き。コンクリート用アンカーボルト付属。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
用途普通自動車用。 材質再生ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)550×160×100 質量(g)1300
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水樹脂車止め
本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。 本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。 分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止 材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP EPDM スチールユニクロメッキ 質量(kg)0.4 黄色 高さ(mm)105 奥行(mm)175 間口(mm)123 耐荷重(t)約3(2個使用時)
1パックほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプムク(無垢)タイプ 主材質合成ゴム 推奨取付ボルトM16
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤの形状に沿うように湾曲加工! この木製車止めはタイヤの形状に沿うように湾曲加工をし、タイヤ面との接触面を大きくしており、車止め効果をより発揮しております。 建設土木工事の車両、一般車両の坂道での駐停車や、諸々の工事中における道路上での駐停車に車止めは使われているようです。 現場の要望で樹脂製の車止めの他に、従来からある木製の車止めがほしいという声が多く、製品化しました。
用途2t車用 トラスコ品番819-0926 ロープ長さ(m)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

王子ゴム化成製のネオストッパー、カーストッパーの専用穴キャップです。
用途対応品番:NS-110D、NS-135D、NS-110D(L)、NS-135D(L)、CSD-0110、CSD-0135、、CSD-0110(L)、CSD-013(L) 主材質熱可塑性エラストマー
1個ほか
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状角型 タイプムク(無垢)タイプ 寸法L(mm)1000 高さH(mm)100 厚さT(mm)60 幅W(mm)100 ボルト穴ピッチ(mm)100-400p×2-100 下穴径d(Φmm)22 主材質合成ゴム 推奨取付ボルトM16 上穴径D(Φmm)40
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。 簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。 特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。 取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。 より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。
用途普通乗用車まで 材質プラスチック 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
1セット(2個)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!。イエローフレームが上部(PCE-6018Y-1(N))、上下部(PCE-6018Y-2(N))に付属した補強版、視認性も向上!。中~大型車両まで幅広く対応!トラックの横づけにも◎!!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴムSBR 全長(mm)2000 高さ(mm)180 奥行(mm)60 公差(mm)±3 適合アンカー推奨サイズ:M10 材質(金具)押さえ金具:Steel(2.3t焼付け塗装) 適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/○
1本
66,980 税込73,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製なので、滑りにくいです。取っ手付で持ち運びが便利です。連結して使用できます。
用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性+ストッパー性を併せ持つハイブリットタイプ!。従来の衝撃吸収材の弱点であるゴム本体亀裂が発生しずらくなりました!。大型トラックのエアサスペンションにも対応!。押さえ金物が不要で、取り付け&取替えやすく!を実現。取り付けボルトも傷みにくい!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴムSBR 全長(mm)2000 適合ワッシャー平ワッシャー:Φ34
1本
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 長さ(mm)2000 タイプ無垢、穴アキ 金具(当て板)無 取付穴ピッチ(mm)450 断面タイプ(ゴム)E型
1本
42,980 税込47,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型中空(CSK)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状角型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 高さH(mm)100 厚さT(mm)20 寸法(幅W×厚さ)(mm)当板:50×4.5 幅W(mm)100 ボルト穴ピッチ(mm)150・450p x 6・150 下穴径d(Φmm)25 長穴(mm)当板穴:20×40 7個 主材質合成ゴム 推奨取付ボルトM16 材質(当板)スチール 上穴径D(Φmm)38
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール 長さ(mm)2000 形状D型(かまぼこ型) ブラック/イエローライン入り 取付穴径Φ40-Φ30 寸法A(mm)取付下地材幅:50 寸法B(mm)取付下地材穴:Φ18×30 取付穴数5 穴タイプ長穴 適合アンカーM12
1本
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なひも付き。強力すべり止め形状。 2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。 ロープ径(Φmm)6
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐久性が高いEVA製です。取り扱いに便利なトラロープ1.5m付きです。
用途2tまでの乗用車に。 仕様トラロープ1.5m トラスコ品番662-0097 材質EVA樹脂 高さ(mm)125 奥行(mm)155 間口(mm)95 分類車止め 適合車種乗用車 耐荷重(t)2
1組(2個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(当て板)鉄 材質(本体)合成ゴム 長さ(mm)2000 タイプ無垢、穴アキ 金具(当て板)付 取付穴ピッチ(mm)450 断面タイプ(ゴム)M型
1本
46,980 税込51,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)