非可燃性の水溶液カーボン洗浄剤です。
保湿性、グリース溶解剤及びカーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる洗浄力の強い商品です。
仕様引火点無し
pH12.9~13.6(原液)
比重1.05(15.6℃)
臭気微臭
外観淡黄色半液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。
特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
容量(L)18
液色淡黄色透明
主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤
引火点(℃)なし
密度(g/cm3)1.10(15℃)
危険物の類別非危険物
反応アルカリ性
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
「マシンクリーン」は低公害の金属部品用洗浄剤です。本品1Kgを約40Lの水または湯に溶かして下さい。(マシンクリーンの最適温度は40~80℃です)。浸漬時間:最低30分以上浸漬させてから洗浄やすすぎを十分に行って下さい。硬質カーボンの場合は、高温(70℃前後)で浸漬時間を長く置いて下さい。特殊原料配合により、油水分分離が容易に行えます。刺激性が少なく作業者に対して危険性が少ない洗浄剤です。防錆剤入りですので一時的な錆の発生を防ぐことが出来ます。
用途船舶の内燃機関部品のカーボン除去・油脂類の洗浄。吸排気弁・空気圧縮弁・過給機・油洗浄機・分離板・潤滑油クーラーの油側・燃料油加熱器の油側・インタークーラーエアー側フィンなどの洗浄に最適です。船舶(甲板・船倉を含む)自動車・電車及び各種精密部品の洗浄。
成分非イオン系界面活性剤・炭酸塩類・珪酸塩類等
pH10.5(3%水溶液)
液性アルカリ性
1個(1kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。
エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。
また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。
Fuel system clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途エンジン内部洗浄剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。
特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他
危険物の類別非危険物
反応アルカリ性
1ケース(15kg)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
EGR装置専用洗浄剤。EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。アルミ合金等に使用できます。頑固に付着した汚れに強力に浸透して除去します。引火性のない非危険物です。
用途EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。
危険物の類別非危険物
1個(20kg)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。
エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。
油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。
従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。
メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。
一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤
成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝
危険物の類別非危険物
一般塗膜用はく離剤
油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用
塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。
車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。
再塗装時の旧塗膜除去に。
内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。
塗装機器の洗浄に。
オフセット版面の除去、洗浄に。
厨房汚れの強い味方スーパーMAX!プロの洗浄業者に大好評!
厨房器具・換気扇・フライヤーフードに付着する頑固な硬化油・カーボン・グリス状の汚れを強力溶解洗浄!
飲食店のダクト周りのいやな汚れに使用可能!
用途厨房器具・換気扇・フライヤーフードなどに固着した油・グリス・カーボンの洗浄
使用方法1.汚れに応じて原液~100倍に水で希釈してご使用ください。2.希釈した液を汚れに散布またはスプレーします。3.散布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください。4.洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください)
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄
金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く)
水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄
商品タイプ本体
液性アルカリ性(粉末)
使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。)
1箱(600g)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
PRTR非該当の洗浄一時防錆剤です。
用途切削、研削加工やプレス後の洗浄に。塗装前処理の洗浄用途に。主に鉄用の洗浄、一時防錆剤でスプレー洗浄、揺動洗浄に。
トラスコ品番555-7973
高さ(mm)350
容器鉄
横(mm)283
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.018mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄
仕様逆さ噴射可
寸法(mm)200×Φ66
質量(g)440
使用温度範囲(℃)常温
主成分界面活性剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。
成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量195mL
危険物の性状水溶性
1本(240mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。
リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。
液性アルカリ性
標準使用量原液~10倍
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。
速乾性(強力洗浄)
有機溶剤中毒予防規則適用外
ノンフロン・ノントリクロロエタン
缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別油性、エアゾール
特性強力、速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。
各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤
不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。
金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。
金属パーツの洗浄。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。
電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。
エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。
洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。
成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤
液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)
pH値13~14
危険物の類別非危険物
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。
アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。
タイプ天然スクラブ
主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤
医薬品医療機器等法医薬部外品
ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤
強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。
分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.38L
危険物の性状水溶性
1本(380mL)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です
環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。
ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に
ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に
プリント基板の洗浄に
成分アルコール類
トラスコ品番342-1317
形状スプレータイプ
質量(g)120
ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス
引火点(℃)-20
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-5895-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量60mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
特性強力、自動車用
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に
特性速乾、逆さ噴射可
主な用途洗浄
仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK
使用温度範囲(℃)常温
使用温度範囲常温
適合機器電子機器
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。
キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。
洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。
用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能
成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2
タイプ液状タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
重機・農機具・工作機械など頑固に固着した油・グリース・カーボンの汚れを落とすために開発した業務用強力アルカリ洗浄剤です
一般の洗浄剤では落ちにくかったグリース・カーボン汚れを溶かし汚れを落とします
用途重機などの駆動部分のグリース汚れ落とし/排気口周りのカーボン落とし
使用方法「スプレー・ブラッシングによる洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率(原液~20倍)に、水で希釈します[2]希釈した液を汚れに塗布・スプレーします[3]塗布後3~5分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください 「浸漬による洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率に、水またはお湯で希釈します[2]希釈した液に洗浄物を浸漬させます[3]浸漬後3~30分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください・変色しやすい場所は、予め水で濡らしてから洗ってください)
内容量(L)20
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(20L)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
アルカリ性強力洗浄剤(カーボン除去剤)です。航空機、鉄道車両、自動車などのオーバーホールの際エンジン周辺の油汚れ、グリス、カーボンをすばやく除去、洗浄します。
油やグリスに対する溶解力が強く、工場の床や壁面の油汚れ、機械のメンテナンスに最適です。汚れの程度に合わせて水で薄めて使用できます。
主な用途床、鉄
使用方法(1)使用前に均一になるように撹拌して下さい。(2)汚れの程度に応じて、水で希釈します。(原液~5 倍程度)(3)たわし、ブラシなどに本品を直接含ませ、こすった後、水ですすぎ流します。(4)特に汚れがひどい場合は5~10 分程度放置し、たわし、ブラシなどでこすると効果的です。(5)こびりついた油、カーボン、部品など小さい物や形状の複雑な物は、浸け置き洗いが効果的です。ポリエチレンか、ステンレス(SUS304)の槽を使用してください。50℃まで加温できます。(6)本品を使用した部分が乾く前に、水ですすぎ流してください。50℃くらいの温水が最適です。乾いてしまった場合はもう一度、塗布してください。
色無色~微黄色
pH11 (20℃ 1%水溶液 代表値)
比重1.00 (20℃ 代表値)
臭気溶剤臭
外観無色~微黄色液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
キャブレター内部に付着したカーボン・ガム質・ワニス・炭化物等を除去する洗浄剤です。
エンジンの作動を良好にし、燃料の消費をおさえます。
洗浄後のエンジン作動性、燃費効率がアップし長期間にわたり安定したエンジン作動性を維持します。
特に使用条件の厳しい農業用機械に最適です。
用途キャブレターの内部洗浄に(分解洗浄専用)
タイプムース(発泡)タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量339mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボンの汚れを除去する洗浄剤。ステンレス(SUS)を傷めず黒皮を除去して本来の表面に戻します。界面活性剤の浸透効果によって厚い黒皮皮膜も強力な溶解洗浄
用途ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボン汚れの除去
使用方法1ご使用前に容器を軽く振って攪拌します2攪拌した液をSUS用ナイロンブラシにて塗布します3軽度な黒皮の場合は約1分・厚みがある場合約10分ほど放置します4放置後水でよく洗い流します
容量(L)18
液性酸性
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通常の添加剤では落ちないバルブやインジェクター、シリンダー下部及び燃焼室に付着したカーボン、スラッジ等を溶解、洗浄し燃焼させクリーンにします。
クリーンになったエンジンに再度カーボン等が付着することを防ぎます。
燃料に含まれる難燃性物質及び他の添加剤を効率よく燃焼させることで、パワーアップ・燃費向上に繋がります。
仕様燃料改質剤
植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。
非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。
金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。
洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。
希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍
液性中性(pH7) 高濃縮タイプ
使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す)
液色薄い緑
商品タイプ業務用
●建物外壁、コンクリート床から車両まで洗える強力洗浄剤●特殊界面活性剤と分散剤の働きで、しつこい油汚れから泥・カーボンなどの固体汚れまでスッキリ洗い落とす●泡切れが良く、すすぎが簡単、楽に作業ができる●ゴムや金属などの材質を傷めません
用途建物外壁、コンクリート床、車両洗剤
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄
付属品ノズル
トラスコ品番857-3337
材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤
幅(mm)62
容量(mL)240
高さ(mm)183
奥行(mm)62
容器スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.196L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本
¥619
税込¥681
3日以内出荷
リレー接点、スライド接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂、カーボンなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です。シリコーンオイルやシリコーングリース対しても優れた洗浄力を有します。消防法・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません
用途リレー接点の機能回復に。ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に。シリコーンオイルやシリコーングリスの除去に。不燃性を要する基板・スイッチ類等の洗浄に。消防法危険物による保管問題解消に。
トラスコ品番193-5088
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ