引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)-40~200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ガスケットシート
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。
厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
ノンアスベスト材
寸法(mm)250×420
こんなお得な商品も!

ガスケットシート
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト
耐熱温度(℃)180
寸法(mm)500×500
アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。
厚さ(mm)1.5
使用圧力10k
仕様ノンアスベスト
寸法(mm)420×600
簡単にカットできます。
仕様ノンアスベスト
寸法(mm)635×1270
耐熱温度(℃)150
ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。
厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
仕様ノンアスベスト材
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×420
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)1000×1000
使用温度範囲(℃)-40~150
耐熱温度(℃)150
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
汎用
純正エンジンカバー類などに合わせてカッター等で自由にカットして使用できます
色グレー
スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙
使用温度範囲(℃)-40~150
寸法(m)1×1
適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤
許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:80~160
高面圧用。油類に対して優れた耐性があり、耐熱性にも優れています。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。高い締付面圧で粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙
使用温度範囲(℃)-40~180
寸法(m)1×1
適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤
許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:160~250
高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000
仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2
色ミドリ(シートに印刷されているマーク)
使用温度範囲(℃)-40~180
耐熱温度(℃)180
特性耐熱性
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
仕様厚さ = 0.8mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 400℃カラー = Black最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様厚さ = 2mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様厚さ = 0.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 350℃カラー = 青最高使用圧力 = 100 MHzバール長さ = 750mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様厚さ = 0.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 400℃カラー = Black最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様厚さ = 0.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様厚さ = 3mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 350℃カラー = 青最高使用圧力 = 100バール長さ = 750mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様厚さ = 2mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 350℃カラー = 青最高使用圧力 = 100バール長さ = 750mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様厚さ = 0.8mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 350℃カラー = 青最高使用圧力 = 100バール長さ = 750mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様厚さ = 3mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様厚さ = 0.8mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 440℃カラー = 緑最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
仕様厚さ = 2mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 400℃カラー = Black最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様厚さ = 1.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 350℃カラー = 青最高使用圧力 = 100バール長さ = 750mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
耐油性あり
寸法(mm)ピース縦1000×ピース横1000×ピース高0.3
1枚
¥839
税込¥923
3日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
耐油性あり
寸法(mm)ピース縦1000×ピース横1000×ピース高1.0
1枚
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
耐海水性に優れています。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)-40~80
液色赤褐色ペースト状
比重1.42(25℃)
取り外し性良
種類無溶剤タイプ
主成分脂肪酸変性フェノール樹脂
耐薬品性耐水性%(95℃):-4.2耐ガソリン性%(50℃):-36.4耐油性%(100℃):-3.5
不揮発分99%
粘度(25℃)(Pa・s[P])1000(10000)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:7.0(70)80℃:3.5(35)150℃:0.5(5)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])3.5(35)
乾燥後の状態不乾性
ゴム弾性の有無なし
肉盛性良
粘着性少々有り
危険物の類別非危険物
各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。
固形シート状ガスケットとの併用ができます。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番356-9748
種類無溶剤タイプ
使用温度範囲(℃)-40~130
液色灰色ペースト状
主成分変性エステル樹脂
比重1.45(25℃)
耐薬品性耐水性%(95℃):-5.5耐ガソリン性%(50℃):-4.4耐油性%(100℃):+1.7
不揮発分100%
粘度(25℃)(Pa・s[P])300(3000)
取り外し性良
耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.0(90)80℃:7.0(70)150℃:6.5(65)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.0(70)
乾燥後の状態不乾性
ゴム弾性の有無なし
肉盛性普通
粘着性有り
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐油性あり
寸法(mm)ピース縦1000×ピース横1000×ピース高0.5
1枚
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン
使用温度範囲(℃)-60~250
液色灰色ペースト状
主成分シリコン
比重(155)1.55(23℃)
粘度92000(25°)CPS
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1613L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ