106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤 クリスタルプロセス 動画あり
ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味 ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤
用途自動車ガラス用 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ モノタロウ 動画あり
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

酸化セリウム研磨剤 モノタロウ 動画あり
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm)106×60×29 成分酸化セリウム 適合材ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キズついた時計ガラス風防がよみがえる! 時計ガラス風防高性能研磨剤です。 2ステップでご自身の時計ガラス風防の小キズをきれいに取り除くことができます。
適合材ガラス
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

浴室の鏡やガラスの従来の専用クレンザーや研磨材では落としきれなかった頑固汚れを簡単に落せる。特許の人工ダイヤモンドを特殊加工したプロ専用ツール。高価な業務用を家庭用にコンパクトサイズにし、お求め易くました。
使用場所鏡、ガラス 商品タイプ本体 パッケージサイズ(mm)85×185×28 寸法(mm)20×50×25厚 質量(g)12 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

04063 ガラコ コンパウンドクロス SOFT99 動画あり
光学レンズの研磨にも使用される研磨剤を採用! ガラス表面をキズつけることなく、強力に、油膜やガラスに残っている古いコーティング剤をクリーニングできます。 作業後はガラス面に油膜や汚れを残すことなくスッキリと仕上がり、ガラスコーティング剤の下地処理に最適です。
用途自動車窓ガラスの撥水剤用下地処理剤および油膜取り剤 特性油膜取り トラスコ品番835-6668 シートサイズ(mm)200×300 危険物の類別非危険物
1個(6枚)
419 税込461
当日出荷

技術不要!誰にでも簡単に作業できます。 飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。 ほとんどのキズ、ヒビも補修OK! 作業は簡単! わずか20~40分で完了!
セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書 危険物の類別非危険物
1個(1.5mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。
用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。 粒径(μm)4.25
1袋(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒目。樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。HACCP認証取得品。
用途ガラス鍋などキズをつけたくないものの汚れ落としに 材質ナイロン不織布 質量(g)10 サイズ(mm)130×100×10 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10個)
3,940 税込4,334
翌日出荷

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新素材を使った削りながら埋めていく、今までにないタイプの新工法。大きなキズを研磨剤で小さくし、小さくなったキズはシリカと特殊樹脂でかけていくうちに埋っていくまったく新しいコンパウンドです。ガラスコーティング施工前の下処理に最適です。
用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ 仕様水性・ノンシリコン 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトな起毛布の基材にダイヤをパターンコートし保水性を良くし、作業性を上げながら、キズを最小限に抑えるダイヤ研磨材。 仕上げに別売のガラポリPROディスクで研磨面を整えることをお勧め致します。
用途ガラスのヤケ、ウロコの除去(軽減)、ビルガラス、船舶ガラス、温泉・銭湯などの鏡、窓ガラス 使用場所ガラス セット内容#1000(青)、#2000(ピンク)、ガラポリPRO、クッションパッド各1枚
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用 種類液状 適合キズ・水アカ・油膜除去 トラスコ品番282-5945 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量750mL
1本(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

マイト工業株式会社RP-60E用ガラスポリッシュベルト
RoHS
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き) 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 種類セリウムベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

特殊マイクロ研磨シートで、キズをつけずに水あか・ウロコが取れます 水でぬらして磨くだけの簡単作業です 専用のパッド付きです
用途自動車のガラスについた水あか、ウロコの除去に。 適合水あか、ウロコ トラスコ品番180-5179 アズワン品番64-8543-28 危険物の類別非危険物
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
欠品中

5064 ガラス用コンパウンドZ SOFT99 動画あり
小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。 使いやすい専用スポンジ付き。
トラスコ品番789-8932 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
739 税込813
当日出荷

5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86 内容量(g)550 pH10.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.198L 危険物の性状水溶性
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

浴室の鏡・ガラス・陶器用 ダイヤ研磨パッド E アイン 動画あり
業務用で実績のある、NCA製の国内製人工ダイヤ研磨材です。 従来のクレンザーや研磨材では落としきれない、頑固な水垢汚れ(うろこ・鱗状痕)を落とせます。 キズが付きづらく、耐久性があります。 浴室の鏡・ガラス・陶器・硬質タイルなどに使えます。鏡の研磨後は親水性の曇り止め効果があります。 水を付けて擦るだけなので、洗剤や溶剤が不要で、環境に負荷をかけません。業務用使用では殆どのプロが使うタイプと同等性能品です。
1個
759 税込835
当日出荷

BDF-SET ガラス・ヘッドライトクリーニングセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。 低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 成分ガラセリウム30g セット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1 軸径(Φmm)6.35 直径(Φmm)50 適合材ガラス、鏡
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

研磨剤配合の為、プラスチックに付着した大気中の埃や手垢、油脂類に原因する汚れを簡単に除去します。
用途プラスチック、窓ガラス、鏡などに。 トラスコ品番224-6043 材質/仕上研磨剤、有機溶剤、シリコン、界面活性剤、水 質量(g)55 縦(mm)83
1個
569 税込626
4日以内出荷

面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)320 軸長(mm)30 適合材ガラス
1袋(10本)
4,098 税込4,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトな起毛布の基材にダイヤをパターンコートし保水性を良くし、作業性を上げながら、キズを最小限に抑えるダイヤ研磨材。 仕上げに別売のガラポリPROディスクで研磨面を整えることをお勧め致します。
用途ガラスのヤケ、ウロコの除去(軽減)、ビルガラス、船舶ガラス、温泉・銭湯などの鏡、窓ガラス 使用場所ガラス セット内容#1000(青)、#2000(ピンク)、ガラポリPRO、クッションパッド各1枚 寸法(mm)STダイヤクロスシート(75x110)、ガラスPROシート(80x115)、クッションパッド(72x106)
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス 材質研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ 寸法(mm)ウエット時:約75×45×10 耐熱温度(℃)60 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合工具4型ジスクグラインダー
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブラック車専用に開発された一発鏡面傷埋めコンパウンド。飛び石によるキズや擦りキズを埋めるだけでなく、染色することによりさらに目立たなくします。
用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ 仕様水性・ノンシリコン 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C00195 茂木和哉 の 「超人たわしZ」 傷がつきにくく、ガンコな汚れをしっかり落とす 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、掃除のエキスパート「茂木和哉」のたわしです。 水をつけてこするだけでもよく落ちる、抗菌タイプのプロ仕様ナイロンたわしです。 「茂木和哉の洗剤」との併用でさらに効果アップ! 超微粒子研磨剤配合でガンコな汚れも落とします。
用途浴室や洗面所の鏡・ガラス・バスタブ・蛇口や、トイレの便器や手洗器、キッチンの流し台やシンク・蛇口・IHヒーター・フライパン・鍋・グラスに 種別スポンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×10 耐熱温度(℃)100 素材ナイロン繊維、含威樹脂、超微粒子研磨剤 繰り返し・詰め替え対応
1個(2枚)
449 税込494
当日出荷

がんこな汚れもすっきりピカピカ! ジフに使われている研磨剤は天然成分「カルサイト」を100%使用。油汚れ、水あか、手あかやほこりなどの頑固な汚れを落としながらガラスやステンレスよりやわらかいという特性があるのでキズをつけません。
液性弱アルカリ性 成分研磨剤(20%)、界面活性剤(9%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、泡調整剤、分散剤 タイプクリーム 内容量(mL)270
1本(270mL)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固な焼きつき、コゲつきも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途IH調理器・ガスコンロのガラス天板 材質研磨層/ケイ酸塩鉱物砥粒、保水層/PVAスポンジ 寸法(mm)ウエット時:約75×45×10 耐熱温度(℃)60 繰り返し・詰め替え対応
1個
799 税込879
当日出荷

薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)一眼レフ用液晶保護ガラスEOS用
薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガンコなコゲつき汚れを取る!ガラストップ専用クリーナー。IHクッキングヒーター、ガラストップコンロに。ガラスにキズがつきにくく、丸めたラップでこするとスッキリきれい!ガンコなコゲつき汚れを落とします。
用途キッチンのIHプレート、ガラストップコンロの汚れ落としに。 成分研磨材(50%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル3%、アルキル硫酸エステルナトリウム2%)、湿潤剤(3%) 使用方法本剤を適量取り出し、丸めたラップでこすります。特に汚れがひどい時は、本剤を焦げ付き部分に数分間置いた後、こすってください。より洗浄力がアップします。汚れが落ちたら、水をふくませた布かスポンジで本剤をきれいに拭き取ります。 液性弱アルカリ性 直径×高さ(cm)約5×15.5 正味量約250g 繰り返し・詰め替え対応
1本(250g)
679 税込747
5日以内出荷

薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護 付属品クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー 寸法(mm)【ガラスサイズ】75.7×52.0 適合カメラE-PL8 / E-PL7 / E-M10 / E-M1
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護 付属品クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)一眼レフ液晶保護ガラスニコン用
薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)一眼レフ液晶保護ガラスソニー用
薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護 付属品クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー 寸法(mm)【ガラスサイズ】70.5×51.8
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の倍のダイヤモンドを使うことで、研磨性能を上げ、作業時間の短縮を実現するパッドです。高い研磨力がありながら、ガラスに傷をつけにくい商品です。ガラス・鏡・タイル等のウロコ落としに。
仕様●縦(mm):50●横(mm):85●厚さ(mm):25●研磨面にダイヤモンドパッドを使用。●スポンジタイプ●ハーフミラー等の表面処理を施したガラスには使えません。●研磨面にホコリや泥などが付着したまま研磨しますと、キズの原因になります。●原産国:日本●コード番号:381-9775 アズワン品番67-2216-07
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷