家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
寸法(幅W×奥行D)(mm)30×41
種類つまみ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色透明
種類つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)30×41
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質ガラス
色クリア
種類つまみ
適合扉厚(mm)15~22
ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
アクリルの輝きが美しいクリスタルつまみです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質アクリル+真鍮
仕上ツマミ部:透明アクリル+台座:金メッキ仕上げ
材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
台座が真鍮製のガラス製ツマミです。
なめらかな手触りと重量感はアクリルには無い高級感があります。
小ぶりなボール型のツマミ!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト 1P)
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。
付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
高さ(mm)15.5
質量(g)430
種類引手
仕上アルマイト処理
対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12
適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
取付ネジ径6mm
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)PVCチューブ(1ヶ)
材質黄銅
種類つまみ
寸法D2(mm)12
対応ガラス板厚(mm)8、10、12
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)13.7
底径(Φmm)13.7
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、ガラっと印象を変えてくれます。
材質ガラス/アイアン
取手握り玉
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。
5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm)
6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。
硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430
寸法(mm)5~6×35
仕上HL
適合ガラス厚(mm)5、6
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
種類つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)31×29
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
種類つまみ
シリーズZweiLシリーズ
仕上Zwei L仕上
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
最大適合板厚(mm)23
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
種類つまみ
材質黄銅
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン
種類515
寸法L(mm)40
寸法H(mm)15
寸法W(mm)5.5
仕上バフシルバー
適合厚さ(mm)5
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。
5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm)
6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。
硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430
寸法(mm)8×45
仕上HL
適合ガラス厚(mm)8
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。
5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm)
6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。
硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430
寸法(mm)8×45
仕上#400
適合ガラス厚(mm)8
1個
¥1,890
税込¥2,079
7日以内出荷
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。
5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm)
6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。
硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430
寸法(mm)5~6×35
仕上#400
適合ガラス厚(mm)5、6
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95
材質アルミニウム合金
高さT(mm)35
付属品パッキン
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。
寸法D2(mm)12
シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品パッキン
材質アルミニウム合金
質量(g)55
高さT(mm)20
裏面が可動フックになっているガラスドア用ノブです。可動フックは収納されフラットになるため掃除やお手入れが簡単です。
材質亜鉛合金(ZDC)
長さL(mm)56
仕上クロムめっき
高さT(mm)35
1セット
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
用途壊れたつまみの交換に!
材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)
タイプGタイプ
アズワン品番64-4071-62
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
鍋のフタがころがりにくい。
キュートなハートで美しく。
付属品ねじ(長さ26.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
パルトール 親子鍋 16cm用 ガラス蓋は、パルトールシリーズの親子鍋専用のガラス蓋です。ツマミは天然木で手になじみやすいです。
用途調理器具に。
材質全面物理強化ガラス、ステンレス鋼、天然木
質量(g)280
サイズ(cm)16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約17×6.5(ツマミ含む)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
お客様ごとにお出しできるミニラー油入れです。テーブルに調味料容器を置いておかず、その都度お出しできるので衛生的です。
材質フタ・スプーン:18-8ステンレス、ツマミ:真鍮クロームメッキ、容器:ソーダガラス
質量(g)85
アズワン品番64-9285-55
直径×高さ(mm)45×65(スプーンセット時高さ78mm)
TKG品番9-1985-1901
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンなどの中間しまりに使用したりと自由な位置で止める事が出来ます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム
取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「ギブアップ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、ツマミを回して固定してください。
取付可能寸法(mm)27~43
炊ける様子が見える、耐熱ガラス製フタのご飯釜。透明な耐熱ガラスフタなので、ご飯が炊ける様子が見えます。鍋の形状をラウンド型に、肉厚を均一に厚みを持たせることで、火加減調整をしなくても炊きむらなく、ふっくら美味しく炊き上げることが出来ます。ツマミにホイッスルがついているため音で炊きあがりを知ることができます。本体は、MADE IN JAPANの萬古焼を使用しています。 。旬の食材を使った4つのレシピ付き。ガラスフタ・樹脂パーツは食洗機の使用が可能です。
用途直火専用
材質鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム、フタガラス/耐熱ガラス
セラミック刃のごますり器。
材質本体=ソーダガラス、フタ=PP、キャップ=アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ=ABS、刃部=セラミック、バネ=ステンレス鋼
容量(mL)140
直径(Φmm)62
高さ(mm)135
中が見える、割れにくい強化ガラス蓋鍋ぶた。ふたを開けずに調理の進み具合を確認できます。
フライパンに使ったり、破損したお鍋のフタの交換などに使えます。吹きこぼれ防止用の空気穴付き。
材質本体/全面物理強化ガラス4.0mm、ツマミ/フェノール樹脂
適合26cm用
寸法(cm)27×27×高さ7.2
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770
荷台寸法(奥行)(mm)800
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
容量(L)2.8(1~3合用)
材質本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム
質量(kg)1.4
外寸(mm)260×216×H200
底径(Φmm)135
内径(mm)157
EBM品番1520700
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ