「ガラスビーズ 中空」の検索結果
実験や工作など、使い方いろいろ。本製品は虹ビーズの素材としても利用できます
寸法(Φmm)約0.1
1個(100g)
¥380
税込¥418
当日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
路面標示が光って見える路面標示塗料用ガラスビーズ
用途工場、倉庫、駐車場などの路面標示塗料の夜間視認性アップに。
主な用途駐車場、倉庫、工場、ガラス
材質ソーダ石灰ガラス
比重2.5
使用の目安1mあたり31g
関連規格JISR33011号
屈折率1.5nd
危険物の類別非危険物
粒径(mm)0.850~0.106
1缶(25kg)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価
用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工
材質ソーダライム系ガラス
形状球状
硬度高硬度
タブレット顕微鏡やレーウェンフックの顕微鏡を自作するための素材として優れたガラスビーズです。
寸法(Φmm)約3.2
材質ガラス(BK7)
1パック(10個)
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
極小のガラスビーズ灰は固まらないからお墓にも最適です。
用途新しい香炉の灰としてご使用下さい。
寸法(mm)ビーズ:ソーダライムシリケートガラス、容器:塩化ビニル、PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×192(1粒:1)
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
材質ソーダガラス
比重2.5
化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
材質ソーダライムガラス(Yタイプ)
屈折率1.52
電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。
ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。
繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに
タイプハードタイプセラミック系
硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)
比重真比重/カサ比重 3.85/2.3
適合材アルミ、ステンレスなど
化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス
比重2.5
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
実験や工作など、使い方いろいろ。自作レーウェンフック顕微鏡の素材としても利用できます。
寸法(Φmm)約2
1個(10g)
¥280
税込¥308
欠品中
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途金属面のクリーニング
1個(2kg)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)
電源(V)AC110(50/60Hz)
消費電力(W)120
温度範囲(℃)100~300
表示精度≦±5℃
1缶(25kg)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1缶(25kg)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300
表示精度≦±5℃
ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
付属品ガラスビーズ(300g)
LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。
粒度#100
容量(kg)2
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。
熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
材質ソーダ石灰ガラス
比重2.5
屈折率1.52
粒度分布が極めてシャープなので、標準試料やスペーサーとして使用されています。特に、耐熱性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
通気孔&軽量メッシュを採用→従来の反射ベストの約半分の重さに。一年を通した快適な着心地を実現。折りたたんでもシワになりにくく、持ち運びに便利。反射部分は冷えても固くなりにくく破損しにくい。カラーも豊富で、着用時の用途に合わせて選べます。
材質本体/ナイロンメッシュ、反射テープ/ガラスビース
サイズフリー
質量(g)約100
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)約130
着丈(cm)約58
通気孔&軽量メッシュを採用→従来の反射ベストの約半分の重さに。一年を通した快適な着心地を実現。折りたたんでもシワになりにくく、持ち運びに便利。反射部分は冷えても固くなりにくく破損しにくい。カラーも豊富で、着用時の用途に合わせて選べます。ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。
材質本体/ナイロンメッシュ、反射テープ/ガラスビース
サイズフリー
質量(g)約90
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)約100~130
着丈(cm)約40
丈区分ショート丈
ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。
路面標示用ガラスビーズを使用。
用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に
種類1号
主成分ソーダ石灰ガラス
比重2.5
粒径(μm)850~106
標準使用量15cm幅のライン1mあたり約50g
屈折率1.5nd
危険物の類別非危険物
直径0.5mmの極細ノズルで細かい作業に最適なボンドです。強力・速乾性タイプで乾燥後は透明になります。ビーズ・金属・ガラスなどの接着にオススメです。ヘラ、ノズル掃除用ピン付き。
成分スチレン、ブタジエンゴム、有機溶剤、シクロヘキサン、ノルマルヘプタン、アセトン
1個(17g)
¥379
税込¥417
当日出荷
Sio2を主成分とする球状のガラス粒子で、梨地仕上げ・スケール落とし・小バリ取りに適しています。
仕様硬度モース:5.5
粒径(μm)(平均)53~90
呼び番号180
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
汚れをカキ落とす。微粒子ダイヤモンド研磨剤使用。アクリルビーズ付不織布使用。ガンコ汚れ・コビリツキに。
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
花についた水滴の表現や、ミニチュアフード・フェイクスイーツなどのザラメや砂糖にオススメのアメリカンダイヤビーズです。
ガラスを砕いたような不揃いな形状と透明感のあるつや感が特徴です。
材質ガラス
「Melange collection(メランジェコレクション)」のオーナメント。
可愛らしく温もりのあるアイテムは1点1点が手作りのフェアトレード商品です。
ガラスビーズで作られたスオーナメントです。
キラキラとしたオーナメントは、ツリーに飾るだけでわくわくするような楽しい気持ちに。
バスケットや植物などの小物たちと一緒に飾り付けてもかわいらしい空間を演出をしてくれます。
また、プレゼントや贈り物にもおすすめのアイテムです。
材質(外側)ガラスビーズ、(中身)プラスチック
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。
熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。
マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5
質量(g)約950(500mlボトル入)
使用温度範囲(℃)-80~350
1本(500mL)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。
アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。
粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。
マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5
質量(g)約1600(250mlボトル入)
使用温度範囲(℃)500以下
1本(250mL)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(8個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(9個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
テキサスリグ用多面カットグラスビーズです。硬質ガラス素材の為、シンカーとの接触音はよりカチカチカチと良質のサウンドでターゲットへアピール。時には食性にアピールし、時にはリアクションバイトを誘います。乱反射でアピールする多面カットビーズ。より接触音を響かせる硬質ガラス素材。用途に合わせて使える2サイズをラインナップ。カラーをランダムに詰め合わせたアソートパックもラインナップ。
用途釣り、針
1枚(8個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ