7,626件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R) 係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約100 クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

持ち易い取手付
用途保存容器として。 材質(本体)硝子 材質(フタ)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(28本)ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体)クリア 仕様青キャップ(GLS-80用)付 ねじ口規格(GL)GL-80 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 液切れリングあり
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし
1本
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



その他※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛なし 材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

容量(L)4.2 材質本体:ガラス パッキン:PE 質量(kg)3 口径(Φmm)155 直径×高さ(mm)185×340 TKG品番9-0252-0901 TKG品番(2017)6-0232-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管 材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PEシート付き) 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50 パッキン付き
1箱(55本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(30本)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体)クリア 仕様パッキン付き 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)