123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定 材質ガラス繊維 目盛赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm)5 標準張力(N)20/20℃
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様材料 = ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーン最高使用温度 = +500℃長さ = 30m直径 = 25mm難燃性 = Yガラスロープ. ガラスロープ被覆材は中心コアがガラス繊維の砕片製 表面加工した連続フィラメントガラス糸のオープンな袋編みで被覆 熱伝導性が低いため、最適かつコスト効果の高い配管絶縁方法 このタイプの製品は高温になる煙道のシーリング及びコーキング用にも使用可能 最大動作温度: +550 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,710 税込45,881
翌々日出荷


用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺) タイプ水洗い可 テープ厚さ(mm)2 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量 材質化学繊維 目盛1m ロープ径(Φmm)4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材 使用温度(℃)(安全)400 最高使用温度(℃)550 繊維径(μm)9 密度2.52 融点(℃)840 熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維使用。伸び縮みせず、高度の正確性を有しています。耐久性、耐熱性に優れています。把手に回転式の金具を使用しているので、ロープが捻じれません。
幅(cm)0.6 材質ガラス繊維製 厚さ(mm)0.2
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維 最高使用温度(℃)550
1個
9,950 税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途山林、水面、港湾などの測定に。 仕様ロープのみ エスコ品番EA720MA-33 材質ガラス繊維 幅(mm)6.3 厚さ(mm)2 全長(mm)100 質量(kg)1.7
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。 仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水流抵抗の少ないグラスファイバー製。細くても丈夫。ナス環付。
タイプ本体/100m 目盛赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm)Φ5 素材(本体)ガラス繊維 標準張力(N)20
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

トーエイライト検尺ロープ100
測定に便利な目盛1cm間隔
仕様水洗い可 質量(kg)1.6 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))6.2×2×100 JIS規格JIS1級 コーティング塩ビ 芯材グラスファイバー アズワン品番64-9537-73
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用 適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~12 最高使用温度(℃)200 最高使用速度(m/s)15 許容PV値(MPa・m/s)9.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様平織り 耐熱温度(℃)550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,590 税込9,449
翌々日出荷

仕様【巻取容量(mm)】Φ5mm:437m/Φ4mm:665、レッドロープ用
1台
16,236 税込17,860
10日以内出荷

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 1目盛1cm プローブΦ12mm テープ厚さ(mm)2 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト検尺ロープ巻取器
材質スチール 質量(kg)2.2 タイプ検尺ロープ100m用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×33 アズワン品番65-0537-17
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量ロープの先端にフック付きサンプリングボトルに取付て水深の目安になる。
仕様●長さ:30m●被膜ロープ:ガラス繊維製ナイロン被覆●目盛:5cmピッチ●耐荷重:500N(50kgf)●金具:ステンレス(18-8)●製品重量:約530g アズワン品番65-5696-97
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。 ステンレス製のワイヤーを採用しています。 凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。 本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで 最大使用荷重(kg)130 仕様直径4.76mmワイヤロープ(ステンレスワイヤー) セット内容引き寄せロープ、台付ロープ 材質本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック、ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ 規格安全帯構造指針適合品 落下距離(m)約1.2(墜落阻止時) 落下衝撃荷重(kN)約4.5(墜落阻止時) 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)254×224×108
1個
93,980 税込103,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様接着剤なし 材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15% 瞬間使用温度(℃)900
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 12mm。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。直径 = 12mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

生体溶解性繊維ヤーンを構成糸として、複数本数を撚ったものです。生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱ロープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。高温電気絶縁性能に優れています。
仕様●材質:カルシウム・マグネシウム・シリカ系(CMS)の人造非晶質繊維●補強線:ガラスヤーン●使用温度:瞬間耐熱/1100℃、連続耐熱/1000℃●※製品特性上、初期加熱時に発煙・着火する場合がありますが不良ではございません。 アズワン品番67-2190-22
1巻
15,980 税込17,578
8日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.9 タイプ早巻き 長さ(m)50 テープ幅(mm)13 目盛両面2mm単位 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用 適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(機器用)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級 テープ厚さ(mm)0.48 標準張力10N
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 材質(テープ)ガラス繊維 テープ幅(mm)13 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。 材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ) テープ幅(mm)12 精度(mm)±(0.6+0.4L) テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格JIS1 材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途タイルカーペット用樹脂製見切り材です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。 材質軟質樹脂 仕様ガラス繊維入り 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)