24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット 成分可視光硬化型レジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理 セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個) 危険物の類別非危険物
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

技術不要!誰にでも簡単に作業できます。 飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。 ほとんどのキズ、ヒビも補修OK! 作業は簡単! わずか20~40分で完了!
セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書 危険物の類別非危険物
1個(1.5mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。 浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。 内容量は補修作業約5回分です。
成分UV硬化レジン、添加剤 トラスコ品番776-5363 質量(g)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.07L 危険物の性状非水溶性
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。 透明 質量(g)18 固着時間(秒)15~60(23℃) 主成分シアノアクリレート系 仕様液状 トラスコ品番416-6035 主な用途ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(3g)
469 税込516
当日出荷

車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。 こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

B-221 飛び石補修キット SOFT99 動画あり
飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。 のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
セット内容マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個 危険物の類別非危険物
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
用途水のかからないタイルのひび割れ補修 ガラスのひび割れ補修(一時的対応) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5 使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級 アズワン品番64-5076-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
839 税込923
当日出荷

家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。 もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途建具用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン 動画あり
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚 無色透明 使用温度範囲(℃)10~25 硬化時間(分)5 危険物の類別非危険物
1台
90,900 税込99,990
8日以内出荷

作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤 セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV接着補修 アサヒペン 動画あり
瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など 主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着 材質アクリル系樹脂 硬化時間10秒
1個(5g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。 耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途アルミサッシ廻りの補修。 特性耐水性、耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地アルミサッシ、ステンレス、スチール
1個(500g)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス等の接着に使用。 紫外線硬化型のガラス接着剤です。 日常生活強化防水(10気圧)時計(ガラス接着タイプ)にも使用可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×30 危険物の類別非危険物 関連資料SDSデータ(0.59MB)
1本(10g)
1,698 税込1,868
当日出荷

エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別グラスファイバーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

使いやすいサイズのガラスマットが2枚入った業務用の補修セットです。
セット内容ポリエステル樹脂4kg、硬化剤80mL、ガラスマット100×100cm(2枚) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1600g 危険物の性状非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

耐久・耐薬品性・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性が特徴です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ガラス繊維・カーボン繊維への塗布する際の脱泡性にも優れ、耐侯、耐久性に優れています。透明度が高く着色透明カラーとの相性もよく冷間埋込樹脂としても使用できます。
用途エアロパーツ、サーフ、パドルボード、鉛、ヨット、スノーボードなどの補修、表面仕上げ用樹脂 セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋 タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。耐久・耐薬品・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性。耐水・耐摩耗性・透明性に優れたレジン樹脂です。
用途船、ボートデッキ部、ジェットスキーの補修、SUPボード、パドルボードの補修、カーボンパーツ補修 セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット×1枚(15cm×30cm) タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷


1台
44,500 税込48,950
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)