メッシュ約100
材質ナイロン
種類中目
寸法(Φ×高さH)(mm)約155×110
網目190μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
塗装前に塗装面のゴミやホコリを取る為に使用する、特殊精製ワニスが含浸されているクロスです。ホコリやゴミ、リントなどを確実に拭き取ります。
1枚の寸法(mm)457.2×914.4
仕様ソフトタイプ
型式♯2002W 白
1箱(12枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。
付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し
温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。
生地が厚く、付着力の強いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用
色ホワイト
材質綿
寸法(mm)457×914
メッシュ24×20
粘着力強
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。
付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し
温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。
生地が薄く、付着力の弱いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用
色ブルー
材質綿
寸法(mm)457×914
メッシュ20×16
粘着力弱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。
付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し
温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。
不織布製の付着力が弱いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用
色ブルー
材質不織布
寸法(mm)457×229
粘着力弱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
塗装のミストやゴミ、ホコリなどから顔をや頭を守るために作られたもので、頭から首までスッポリとかぶれるように出来ています。
伸縮性があり、頭や顔にピッタリとフィットします。
目だけ出すようにも、目と鼻、または目と鼻と口を出すようにも自由に調整することが出来ます。
夏は涼しく汗も吸い取り、冬は防寒の役目も果たします。
用途車輌関係の作業で特にシャーシーや下廻り塗装など汚れのひどい時、建築塗装時の外装材塗装作業、一般工場塗装での工業用塗装などで飛散の多い作業などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ135
種別小型
材質ナイロン
種類極細目
寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75
網目125μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
毛羽立った繊維の転写や、後工程の塗料等に影響を与えることがありません。
シートは適当な粘着力が持続し、粘着剤が乾ききることがありません。
不織布中にはホコリや異物を良く取り込み、取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
用途静電気で付着したホコリの除去
ウエスで拭き取れないホコリの除去
エアーブローできない舞い上がりやすいホコリの除去
1枚の寸法(mm)175×235
トラスコ品番756-5933
厚さ(mm)約0.7
1箱(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。
ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。
特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
用途塗料の濾過用に。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。
種別中目
型式PS1000
メッシュ200μ
素材ナイロン(メッシュ)
塗料タイプ溶剤、水性
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水性塗料に適した粘着性能です。
塗膜にキズや、のり引きがなく跡がつきにくいです。
水性塗料や溶剤系塗料のコート間の「ゴミ」、「ホコリ」取りに適しています。
糸くずがほとんど出ません。
ひっかかりもなく、滑るように「ゴミ」、「ホコリ」の処理ができます。
複雑な面にも良く追随します。
用途塗装するときの被塗布面の「ゴミ」、「ホコリ」取り、ボカシ際の「ミスト」処理。
種別低粘着タイプ
寸法(mm)430×300
こんなお得な商品も!

ストレーナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ100
種別小型
材質ナイロン
種類中目
寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75
網目200μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ120
種別小型
材質ナイロン
種類細目
寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75
網目150μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。
ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。
特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
用途塗料の濾過用に。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。
メッシュ150μm
種別細目
型式PS1000
寸法(Φ×高さH)(mm)115×90
素材ナイロン(メッシュ)
塗料タイプ溶剤、水性
1箱(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です。(呼吸抵抗:約5.1mmH2O(吸入)/5.1mmH2O(呼気))。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
仕様バルブ無し
種別使い捨てタイプ
材質PP、メルトブロー、(ひも)合成ゴム、(ノーズクリップ)メタルワイヤー
形状くちばし型折たたみ式
色ホワイト
入数(枚)50
規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-9317)
包装形態個包装
対象微粒子、ウイルス、PM2.5
アズワン品番65-0598-11
ひもタイプ頭掛けタイプ
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。口元を圧迫せず呼吸がしやすいお面式立体構造。衛生的な使い捨てタイプ。アルミノーズクリップで鼻にフィットし。ノーズパッドで高いプロテクト効果を発揮し、メガネが曇りにくい。安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
仕様使い捨てタイプ、バルブ無し
材質PP、メルトブロー、(ひも)合成ゴム、(ノーズクリップ)アルミワイヤー
形状立体構造お面式
色ホワイト
入数(枚)20
規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-0160)
対象微粒子、ウイルス、PM2.5
アズワン品番65-0598-12
ひもタイプ頭掛けタイプ
1箱(20枚)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
収縮性がなく見た目通りに硬化、仕上げパテは1回で終了。
接着力に優れたエポキシ系接着剤を採用、密着性に優れ亜鉛鋼板・アルミにも使用可。
水分を引き込まず、パテ裏面の錆の発生がない。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。
腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。
ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)155×110
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色ホワイト
材質パルプ
質量(g)約130
1枚の寸法(mm)約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
目の粗さはナイロン製でコットン製と比べて細かくなっています。
塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。
メッシュ#120
種別ナイロン
材質(メッシュ)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)155×130
網目190ミクロン
1箱(100枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。
質量(g)27
シートサイズ(mm)290×290
ニューレイトンのエマーソン クルマの扇風機、EM-346BKです。DC12Vのシガーソケットに差し込んで電源をとり、クリップで固定できるハイパワー扇風機です。風量は弱と強の2段階設定できます。空気を循環させることにより冷暖房の効率をアップし、省エネに貢献します。
材質羽根/ガード:PP モーター部/支柱/クリップ:ABS樹脂
コード長さ(m)3
本体質量(g)600
入力電圧(V)DC12
最大消費電力(W)強 10/弱 7
本体サイズ(mm)W180 H167 D187
ヒューズ1A 管 20mm 管ヒューズ
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
やさしい操作で手軽に「作曲から演奏まで」を実現していただくため、さらなる力強さを身に付けたシーケンス&アレンジ機能を統合した音楽作成ソフト。それがシンガーソングライターライト 3.0 for Macintoshです。ラララとハミングから曲創りが始まります。
付属品[付属音色リスト] Roland SC-8850(SC-8820), SC-88Pro, SC-88, SC-55, VSC 3.0, VSC-88, XP-10, PMA-5,YAMAHA MU2000, MU1000, MU128, MU100, MU90, MU80, MU50, S-YXG50, TG-300B, CS1X,KORG 05R/W, AG-10, M1, N1, N5, N264, NS5R, NX5R, X5D, Trinity,GM音源[付属MIDIドライバ] Opcode OMS2.3.3J[付属ソフトウエア] ソフト MIDI 音源 Roland VSC 3.0
対応OSMac OS 8.6 以降(Mac OS X ならびにクラシック環境には非対応)
メモリー16MB 以上(推奨32MB以上)
ディスプレイ32000 色以上、800×600 以上の解像度を推奨
使用CPUG3 233MHz 以上(シングtoスコア機能を使用する場合は、G3 333MHz 以上推奨)の CPU を搭載したMacintosh
ハードディスク約 24 MB 以上(インストールに必要な空き容量)
1本
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
予期せぬ停電時にも心強い、超大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口搭載しており、スマートフォンやノートパソコンはもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電の使用を複数同時に行える超大容量モデルです。 。災害時にも家族全員が安心して使える超大容量・高出力を実現。防災用としていざというときに活躍します。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1500Wの入力により本体を約113分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約8倍の長寿命(約4000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口、USB Type-Cポートを2口、USB-Aポートを4口、カーアクセサリーソケットを1口、アンダーソンポートを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは3ポート合計2000Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。ACコンセント(回転)は2500Wを出力可能。ACコンセントとACコンセント(回転)で合計2500Wを出力できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。アンダーソンポートは最大378Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。タイヤとバーハンドル付きで、一人での持ち運びも楽に行えます。バーハンドルは高さを2段階に調整可能。また、バーハンドルは本体に収納でき、場所を取りません。 。本体の両側ハンドルを使えば二人で持ち上げて運ぶことも可能です。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様●入力口数:AC 3PIN インレット×1、ACコンセント(瞬間):2500(0.2秒)、ACコンセント(瞬間)(回転):5000(0.2秒)●出力口数:ACコンセント×3、ACコンセント(回転)×1、DC:カーアクセサリーソケット×1、アンダーソンポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×4
その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。
付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール
質量(kg)約34
色ブラック
備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。
外形寸法(mm)幅約303×奥行約536×高さ約343 ※ハンドルを含む、収納型バーハンドルを除く
定格電圧(V)充電池:51.2 (3.2×16)
定格周波数(Hz)AC:50/60
定格入力電圧(V)AC:90~110 50Hz/60Hz、DC:ソーラーパネル入力:13~45、カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります。
定格容量充電池:定格容量
色温度3000K(電球色)
定格出力電圧AC:100V、DC:カーアクセサリーソケット:12.6V、アンダーソンポート:378W、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V/9V/12V、USB-A3/4ポート:5V
充電時間AC急速充電(AC 1500W入力時):約113分、AC通常充電(AC 300W入力時):約9時間、DC充電(DC 800W入力時):約3時間16分
定格入力電流(A)AC:本体充電モード:15、バイパスモード:15、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8
連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約149.3時間、扇風機(消費電力35W):約51.2時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約35.8時間、電気毛布(消費電力60W):約29.9時間、液晶テレビ(消費電力80W):約23.4時間、冷蔵庫(消費電力90W):約39.0時間、小型炊飯器(消費電力210W):約10.4時間、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約4.4時間、電子レンジ(消費電力1000W):約2.4時間、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約2.1時間、ドライヤー(消費電力1300W):約1.8時間
保証期間18カ月間
定格入力電力AC:本体充電モード:1500W、バイパスモード:1500W、DC:ソーラーパネル入力:400W×2、カーアクセサリーソケット入力:192W
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池
最大出力電力(W)ACコンセント(瞬間):2500(0.2秒)、ACコンセント(瞬間)(回転):5000(0.2秒)、合計:3250 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。
動作温度(℃)0~40
適合地域日本国内専用
充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約305.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約165.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約71.6回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約40.7回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約38.9回
明るさ(Lm)約560~800 ※理論値
灯数LED:20個
調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅)
定格出力電流ACコンセント:20A ※ACコンセント×3 合計、ACコンセント(回転):25A、ACコンセント全体:25A、DC:カーアクセサリーソケット:10A、アンダーソンポート:30A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A、USB-A3/4ポート:2.4A
入力電力(W)合計最大:2300 ※DC入力優先
繰り返し使用4000回
発光方式広域発光(点灯)
シンガーソングライターとしても活躍する声優「榊原ゆい」の声を元に製作されたSynthesizer V専用歌声データベースです。琴葉 茜・葵の柔らかさと力強さを併せ持った、様々な楽曲を歌い上げることができる歌声になっており、幅広いジャンルに対応します。従来のサンプルベースの歌声合成と人工知能による歌声合成のハイブリッド手法を採用した、全く新しい歌声合成エンジンに対応する歌声データベースです。※本製品には「Synthesizer V Studio Basic」が付属しています。
1個
¥9,298
税込¥10,228
12日以内出荷
才能溢れるシンガーソングライターの歌声を元に製作された、Synthesizer V専用歌声データベース(日本語音源)です。彼女のありのままの歌声はどんな場面にも自然に馴染みます。バラードやポップスから、高音域においてはロックなども得意なきれいな歌声です。Synthesizer Vの開発元であるDreamtonicsが自ら手掛けた「Saki」は、新世代の歌声合成テクノロジーを元に作られた歌声データベースです。Synthesizer Vの機能的進化を存分に活かした、スタンダードな歌声になっています。※本製品には「Synthesizer V Studio Basic」が付属しています。
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
高音質モニタリングスピーカー
M-Audio BX4はPodcast配信、ライブ配信、ゲーミングや会議会場などでの使用に最適な1台です。設置も簡単で、このコンパクトサイズでクラス最高水準の音で設計されたデスクトップ・モニタリングスピーカーです。
没入感のあるサウンド
M-AudioのBX4スピーカーは、ライブ配信、Podcast配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽鑑賞などのために設計されております。このスタイリッシュなデザインの2スピーカーは、120Wのクリアなサウンドだけでなく、ブラックケブラー素材を採用した低周波ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、ゲームや映画、音楽にリアリティを付加し、のめり込むことができます。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアでハイエンドなステレオイメージを提供します。BX4は、あらゆる用途に最適なデスクトップスピーカーです。
柔軟な対応力
BX4のリアパネルには、外部デバイス接続用にRCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載。さらに、フロントパネルに配置された1/8インチのステレオAUX入力端子と1/8インチヘッドホン出力端子には、お使いのタブレットやコンピュータ、モバイルデバイスなどを接続することができます。
ユーザーカスタマイズ
M-Audio BX4にはEQ調節が可能なHigh&Low EQを搭載していますので、ご使用環境に合ったお好みのサウンドバランスに調整することができます。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを設定すれば、2基のスピーカーのどちらを右/左にするか指定できますので、例えばフロントパネルにボリュームノブが付いている方を左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。
Pro Tools First M-Audio Edition付属
世界水準のDAWソフトウェア、Pro Tools First M-Audio editionを付属。ミュージシャンやシンガーソングライターの音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなど、世の中に発信するコンテンツをクリエィティブに作成することができます。 Pro Tools First M-Audio Editionには数に制限無く作成できるバストラック、エラスティック・タイム、エラスティック・ピッチ、オフラインバウンス機能が搭載されています。また、Cloudストレージを1GBまで使用できますので、他のユーザーとのコラボレーションや、作成したプロジェクトへのアクセスもインターネット環境のあるコンピュータから簡単に行えます。また、付属のAIR Music Tech製バーチャル・インストゥルメントとの互換性も完備していますので、クリエィティブな音楽制作をすぐにでも始めることができます。
BX4の主な特長
4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載
最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供
好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載
低周波レスポンスを向上させるリアポート
2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ
オーディオ・ソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)
スマートフォンやその他のオーディオ・ソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置
音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現
1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱
音楽制作ソフトウェア:Pro Tools First M-Audio Edition、20 Avid Effect Plugins付属
寸法(mm)LF:4.5” / 114.3、HF:1” / 25.4(silk dome)
質量(kg)4.46( スピーカー2基につき)
電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W
出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×175×225(スピーカー1基につき)
周波数特性69Hz-22kHz
接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TS
オーディオ入力1 RCA stereo input pair 2 1/4” (6.35mm) TRS inputs 1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
適合車種BMW、M 1000 RR Strasse (2021-2022)、S 1000 RR Strasse (2019-2022)
1個
¥99,980
税込¥109,978
36日以内出荷
適合車種BMW、M 1000 RR Strasse (2021-2022)、S 1000 RR Strasse (2019-2022)
1個
¥99,980
税込¥109,978
36日以内出荷
関連キーワード