1,432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-701-1 キャスター(2個入) ホーザン 動画あり
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷


スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に 車輪径(Φmm)50 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 形状自在車 ブラック 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)52.5 ストッパーなし キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷

付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、ワッシャ付
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペット床上での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。 キャスターが破損した時の交換用に便利です。 11.12mmの差込穴であれば、どのイスにも対応可能です。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
ブラック 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×52×80 シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0866-71 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
1,498 税込1,648
当日出荷

キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306 形状自在車 質量(kg)0.67 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)29 許容荷重(N)588
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ダイニチ工業キャスター
適合機種HD-151・152・153・154・181・182・183・184・242・243・244 アズワン品番64-8202-31
1セット
1,599 税込1,759
当日出荷

スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に 車輪径(Φmm)50 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 形状自在車 ブラック 材質(車輪)ウレタンゴム 車輪幅(mm)51.8 ストッパーなし 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1パック(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式L型ゴム 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトキャスター
フローリングの床にキズのつきにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 ゲーミングチェアなどの60mmの大型キャスター付きのチェアに適しています。 ※通常のナイロン製キャスターではカーペット床などに最適ですが、 Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの硬い床には、キズの つきにくいウレタンキャスターをお勧めいたします。 すでにナイロン キャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。 ※1度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く 際に非常に固い場合があります。
材質硬質ウレタン製 ブラック 対応機種サンワサプライ製 150-SNCL016シリーズ、150-SNCL017BKなど直径60mmのキャスターを装備したチェア シャフト長さ(mm)26 入数5 適合穴径(Φmm)11.12 材質(部品)(主要成型)ナイロン、ウレタン
1セット(5個)
3,398 税込3,738
当日出荷

ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798 材質ホイール:スチール 車輪幅(mm)55 取付ピッチY(mm)12 車軸径(mm)12 許容荷重(daN)183.6 車輪径D(Φmm)40
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして 形状自在 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 許容荷重(daN)50 取付ピッチX×Y(mm)82×40 呼称径D(mm)100
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8800用 キャスター金具ストッパー無し
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CR-PL102SCBK、CR-PL45BK、CR-PL30BK、CR-PL25BK、RAC-MULTCT3、専用交換用キャスターです。ストッパー付き(100Φ)×2個、ストッパーなし(100Φ)×2個入りです。交換時に使用するスパナ(19mm)を付属しています。
仕様■出荷形態:約ノックダウン組立式■個口数:1個口■取り付け仕様:M12×25ホイール幅:32mm 付属品スパナ(19mm) 材質ポリウレタン
1セット(4個)
9,298 税込10,228
4日以内出荷

KHF100・KHFB100の交換用キャスター。後輪専用です
適合機種KHF100、KHFB100 セット内容後輪キャスター左右×各1、固定ボルト×4セット / 車輪径(Φmm)101.8(4インチ) タイプ後輪専用
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

TAF-92MG、TAF-93MG専用の取替式マグネット付キャスターセットです。 スプリングキャスターのような急な持ち上がりがありません。
用途TAF-92MG、TAF-93MG用 トラスコ品番207-4447 適合機種TAF-92MG,TAF-93MG 質量(kg)2 アズワン品番64-8713-14
1セット(4個)
45,980 税込50,578
9日以内出荷

長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8 調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)幅:200-400
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番440G、440R
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。ブレーキ調整が不要です。自在キャスターをロックするタイプです。平台車にも装着可能です。アイケーキャリー(400、SP、SUSタイプ)以外の台車に取付できます。倉庫。工場。路面に凹凸がある所
材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
1台
33,980 税込37,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(車輪)ゴム トラスコ品番206-3119 セット内容取付用金具一式 材質/仕上ゴム 質量(kg)0.98 ストッパーなし アズワン品番64-8381-65 車輪径D(Φmm)260
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し) 床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入り パイプ径(Φmm)25 アズワン品番0-1583-11
1個
399 税込439
欠品中

蛍光灯ライト用の交換球です。キャスター蛍光灯用の替球です。白熱灯100Wと同等の明るさです。トルネードバルブです。ご家庭でも使えます。
用途蛍光灯用替球。 質量(g)81 消費電力(W)25 口金E26 全光束(Lm)1550
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

蛍光灯用の替球です。キャスター蛍光灯用替球です。
用途蛍光灯CPW-65用替球。 仕様蛍光灯CPW-65用替球 電球の種類蛍光灯
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして 付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフ台車折りたたみ式の交換用キャスターセット(1セット2個)。本体:スチール・ゴム。最大運搬可能重量(適合台車CT-DHTOR):100kg
用途セフ台車用交換用キャスター 付属品ネジ4本・袋ナット4個 適合機種タジマ セフ台車折りたたみ式(CT-DHTOR)
1セット
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター トラスコ品番457-2041 適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430) 材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)21 取付高(mm)95 品名交換用キャスター 自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじM12 軸長(mm)14 キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷


用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター トラスコ品番457-2050 適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430) 材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)21 取付高(mm)95 品名交換用キャスター 自在式(ストッパー付き) ねじピッチ(mm)1.75 ねじM12 軸長(mm)14 キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

キャスターセット 掃除機用 モノタロウ 動画あり
1セット(4個)
599 税込659
当日出荷

キャスターの交換部品です。キャスターの交換時に使用します。
用途キャスター交換用部品。 仕様爪付き 材質(本体)再生ポリプロピレン
1個
149 税込164
3日以内出荷

トラスコ品番125-6656 適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4 材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)74 シャフト径(Φmm)16 シャフト長さ(mm)175
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

50mmキャスターホイール:RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24など移動式サーバーキャビネットの予備用、交換用車輪。キャスターが付属していないサーバーラックへの追加取り付け用に便利。高耐荷重:定格荷重の1.6倍までテストされ、性能を実証した高耐久キャスターホイール。1個あたりの最大静止荷重250kg、最大動荷重75kg。汎用性の高いボルトパターン:45mm x 75mmのボルトパターンが付いたラックに使用可能。破損したキャスターの交換や、フロアラックを移動式ラックに変更する際に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●キャスター1個あたりの耐荷重 (静止時):250kg●キャスター1個あたりの耐荷重 (移動時):75kg●キャスター直径:50mm●色:ブラック、シルバー●製品長さ:92mm●製品質量:2.35kg●製品幅:65mm●製品高さ:72.5mm●材質:スチール、合成ゴム●パッケージ内容:キャスター(4個)、M6ネジ(18個)、ワッシャー(18個)、M6 ナット(18個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷