木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
定格電圧(V)300
定格電圧(V)300
色グレー
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
棚板2段標準装備。
上下分割開閉方式。
フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。
錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。
容量(L)220
適合2st・4st
質量(kg)12
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820
ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。
容量・サイズ共にバランスのとれた、レギュラーサイズ。
軽量で強度のあるFRPBOXは、信頼と実績を得ております。
容量(L)175
質量(kg)7
間口(mm)(縦)430/(横)565
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×565×590
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)615×595×590
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×635×620
ユニットキャノピー専用の横幕。生地は目の細かいメッシュタイプ。夏場の暑い時期などに最適で、通気性が良く、テント内に熱気がたまるのを防ぐ。横幕の取り付けはベルクロを採用し、連結部はファスナーのため、らくらく・簡単に設営可能。
色ブラック
タイプメッシュ
ありそうで無かった快適アイテム ジャイロ キャノピー用 背あて!。取り付けは簡単なベルクロ仕様
用途ピラールーフの衝撃から、ヘルメットや背中を守ります。
適合ジャイロキャノピー専用
1枚
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
適合本体FHT-42107K-PM9
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
屋外LED照明 キャノピーライト115W
質量(kg)6.5
消費電力(W)115
定格電圧(V)100 - 242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×327×167
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
光束(Lm)15700
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1本
¥46
税込¥51
当日出荷
推奨ポール高さ:250cm程度。ストーブテント ノナT/Cに簡単連結。強力なベルクロでつなぐだけ。簡単にストーブテントノナ T/Cとタープを接続できます。36か所のグロメット&ループ。計36ヵ所(外周部分18ヵ所、両面18ヵ所)のグロメット・ループ付き。シンプルなレクタ型でさまざまな張り方のアレンジが楽しめます。T/C生地で焚き火も大丈夫。ストーブテント ノナ T/C と同じ、マウントスミカラーのT/C生地を採用。タープのそばでも焚き火が可能です。重くなりがちなT/C生地を繊維の工夫をすることで軽量化。また撥水加工を施し、T/C生地の欠点である乾きにくさやカビへの対策を行っています。
用途自由自在に形を変える。「ストーブテント ノナ T/C」に接続してキャノピーとしてはもちろん、単独でタープとしても。張り方をアレンジしてシェルターテントやパップテントのように使うこともできます。シーンに合わせて用途を変える、シンプルかつ機能美が備わったタープです。
付属品ガスケット
材質T/C生地(ポリエステル65%/コットン35%)、撥水加工
質量(kg)4.5
内容本体、収納バッグ、ガイロープΦ4mm×8本
寸法(幅W×奥行D)(cm)435×450
1個
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
色ラクダ
定格10A 250V
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途TA150SA-2、SB-2専用アルミケース
付属品肩かけベルト
外(内)形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×215(285×140×170)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
エスコ品番EA940C-120
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:110930。リヤハッチドアに取付け可能なキャノピーです。販売備考:付属品:バラスト袋、収納袋。色[カラー]:グレー/オレンジ。製品寸法:約244×183×259(H)cm。材質[素材]:防水生地。内容量[数量]:1。キット内容:SUVテールゲーティングキャノピー×1、ペグ×1セット、バラスト袋×1、収納袋×1。付属品:キャノピー、ペグ、バラスト袋、収納袋。防水機能:有。使用上の注意:正しく取り付けないと破損の原因となりますのでご注意ください。
付属品キャノピー、ペグ、バラスト袋、収納袋。
セット内容SUVテールゲーティングキャノピー×1、ペグ×1、バラスト袋×1、収納袋×1。
材質防水生地
色グレー/オレンジ
寸法(cm)約244×183×259
防水性有
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
種別メーターケーブル
色グレー
取付木ねじでの取付もできます
定格3A-300V
包装パック商品
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
冷ケースキャノピー部から突き出して設置できる関連販売スタンド。
仕様底面マグネット付
材質(本体)PS
関連部品EL022,EL023,EL024
テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
テント前面にスペースを広げるルーフ&キャノピーを装備。組立簡単なティピー型ワンポールテントで使いやすい四角形のフロアで4人で使用できます。
付属品ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)、ポール:アルミニウム合金Φ19mm
色カーキ
質量(g)4800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:270×345×180、インナー:270×240×180
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
質量(g)330
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ19×1700(1400/1500/1600)
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポールの2本組でバッグ付。高さ4段階調整。ツェルトや、ソロテントのキャノピーなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
質量(g)480(セット)
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ16×1400(1148/1200/1300)
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポールです。
MAEHIRODOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに最適。
その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。
材質アルミ合金(A7001)
長さ(cm)130
ポール径(Φmm)14.5
収納時寸法(cm)38
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポールです。
MAEHIRODOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに最適。
その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。
用途テントやタープ用のポールとして
材質アルミ合金(A7001)
長さ(cm)120
ポール径(Φmm)14.5
収納時寸法(cm)45.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
・4~5人対応の本格的な超大型テント。
・キャノピー部を展開して、広々とした前室の設営が可能。
・ダブルウォール構造で、外側のカバーは撥水仕様。
・急な雨にも対応した機能性の高いテントです。
用途テント ドームテント ファミリーテント 2ルームテント キャンプ用品 アウトドア イベント用 グランピング バーべキュー
付属品ペグ×19本、ロープ8本、収納バッグ×1個
質量(kg)約6.6
防水仕様テントカバーのみ撥水仕様/ダブルウォール構造
主材質生地:ポリエステル、PE、ナイロン ロープ・収納バッグ:ポリエステル ポール:グラスファイバー キャノピーポール・ペグ:スチール
収納時寸法(cm)約W65×D20×H20
使用時寸法(cm)約W250×D530×H180
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
組立やすいアウトフレーム構造のトンネルテント。
インナーテントに吊り下げ式を採用し、フライ単体ではシェルターとしても使用可能。
フライを広げることで、キャノピーを大きく拡張してスペースアップができるので実用性が高く、使い勝手の良いツールームテントとなっています。
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)UV加工撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、ポール:アルミニウム合金Φ8.5mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:220×450×135、インナー:195×210×125
質量(g)5200
色カーキ
付属品ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ポールをクロスさせて設営する最もオーソドックスなドーム型テントです。単純な構造でシンプルに設営でき、前室が付いてるのでゆったり過ごせます。キャノピーを広げればちょっとした日陰スペースができ、さらに別売りの ビートルタープ を接続すればより広いリビングスペースを作ることができます。
材質インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング)
色タン / カーキ
材質(フレーム)アルミ合金
新機能!通気性抜群のメッシュシート。ハイシート設計の両対面式。通常の改札口もラクラク通れる幅46cmのコンパクトサイズ。折りたたみ自立型。
無段階調節可能なリクライニング機能。UPF50+の大きなキャノピーで紫外線をしっかりカット。マグネット式バックルで乗せ降ろしラクラク。収納カゴ付き(耐荷重4.5kg)。
用途ベビーカー・バギーとして、出産祝いやギフトにも
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×106×100.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×97
質量(kg)4.9
材質本体:ポリアミド・ポリプロピレン・ポリアセタール・アルミニウム、車輪:EVA・ポリプロピレン・ゴム・ポリウレタン、ハンドル:ラバー・ポリウレタン・ポリアセタール、表生地:ポリエステル100%、中綿:ポリウレタン67%・ポリエステル33%、インサート部分表生地のごく一部:オーガニックコットン、インサート部分の裏生地:メッシュ
耐荷重(kg)4.5(収納カゴ)
適合年齢(歳)生後1ヶ月~体重15kg(3歳頃)
火の粉に強いTC素材を採用。夏は比較的過ごしやすく冬は暖かい空気を逃しにくい。二股ポールにしたことでテント中央部分を有効的に使用可能。キャノピー部分は3か所ファスナー付きでアレンジ自由。メッシュインナーテント。スカート付きで虫や隙間風の侵入を軽減。キャリーバッグ付き。ランタンフック付き。
用途キャンプ、バーベキュー、アウトドア、レジャーなどに。タープ/テント/シェルター/ソロテント/日よけ/Campers Collection/キャンパーズコレクション
セット内容フライシート、二股ポール、フライポール(短)、フライポール(長)、ランタン用フック、インナーテント、ペグ×14、ガイドロープ×7、ハンマー、キャリーバッグ
材質ポール:スチール、張り材:TC素材(ポリエステル、コットン混紡)
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×240×170、収納時:60×20×18
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
けん引するトレーラー、積載重量に最適なクラスを選ぶことができます。
各クラスとも、作業内容に合わせてオペレーターのポジションを座り席、立ち席から選ぶことができます。
運転席でのけん引フック開閉装置、キャノピ、前面ガラス、黄色回転灯など現場の要請にお応えする各種オプションが、オペレーターをサポートします。
全幅(mm)900
最大牽引質量(kg)1300
最高速度(km/h)9.5(無負荷)/5.5(負荷)
トレッド幅(mm)780
快適装備をプラスしたティピー型ワンポールテント。前面には大型キャノピー、後面に出入口兼用の荷物室装備。
大人4人で使えるヘキサゴン(6角形)、インナーテントを長方形にすることで、前後に出入口兼用の荷物室を確保。
丈夫なスチール製ポールを2本使用。天井2箇所に開閉可能なベンチレーションを装備。キャリーバッグ付。
付属品ガイドロープVタイプ4本(フライ取付済)、ガイドロープ(長)2本、ガイドロープ(中)2本、ガイドロープ(短)2本、スチールペグ20本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工・撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)、ポール:スチールポール(粉体塗装)Φ22・Φ19mm
色ブラック
質量(g)8700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:330×400×250、インナー:300×230×250
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
トラックシート、ダンプシート、平シートなどの補修作業に最適。シート素材の協力粘着補修テープ。
剥離紙付きでベタ付かず、作業がしやすい。必要な大きさにカットして使える。
補修箇所の汚れや汚れ、水分、油分をよく拭き取ってからご使用下さい。
貼り付け後、1時間程度放置してください。(貼り付けた周囲を接着剤等でコーキングするとより効果的です)
用途トラックシート、フラットシート、ダンプシート、パイプテント、簡易テント、テント倉庫、テント小屋、トラックキャノピー、ウイング車などの補修に。
材質PET
長さ(m)1
幅(cm)14
テントの入り口を跳ね上げるキャノピーポールとして、またタープを開放的な空間にするサブポールとして幅広く活躍するテント・タープポール。ポール本体×2本、ストームロープ×2本、ペグ×2本、そして持ち運びに便利なキャリーバッグが付属します。ポールは差し込むだけで簡単に組立できるストッパー(スプリング)内蔵式のジョイント構造。2017年2月出荷分よりストームロープ、ペグ、キャリーバッグを大幅強化し、より使いやすい仕様になりました。
付属品ペグ×2本、ロープ×2本、キャリーバッグ
材質スチール
質量(kg)(約)1.0
寸法(cm)(約)直径1.5×長さ170(先端直径:5mm)
収納時寸法(cm)(約)W60×D12×H2
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100
刃幅(mm)45
柄長さ(mm)600
全長(mm)695
材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。
無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。
硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。
硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください)
ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。
無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。
飛行機モデルのキャノピーの固定に。
クリアパーツ同士の接着に。
クリアパーツとメッキパーツの接着に。
色透明
主成分ウレタン樹脂
危険物の類別非危険物
硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃)
被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など
主なワークパーツ
収納長さ40cmのコンパクトさを備えながら、直径19mm・肉厚1.2mmのタフな仕様。サブポール、キャノピードアの跳ね上げポールとしてはもちろん、少人数用タープのメインポールとしても使うことができます。分割式で高さ調整ができ、最大203cmの高さで広々としたタープ空間を作ることができます。1セット2本入りです。2019年6月メーカー出荷分より、接続部のボタンを大きくしポールが抜きやすくなりました。
セット内容先端ポール×2本、中継ぎポール×8本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1
材質アルミ合金
質量(kg)(約)1.0
寸法(cm)(約)直径1.9×長さ203(先端直径:6mm)
収納時寸法(cm)(約)W40×D16×H5
関連キーワード
1
2
3
次へ