517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220 適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37 全高(mm)(先端部)13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ディスクパットに押し付けるピストンです。
用途自動車のブレーキパーツ メーカーニッサン 主な適合純正品番44126-AL500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行える工具です。ロック機能付きでピストンを抑えた状態で保持することが出来ます。
材質炭素鋼 全長(mm)240 質量(g)270 適合内径(Φmm)18~33(ピストン)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種汎用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ 動画あり
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体)炭素鋼 差込角(mm[inch])12.7[1/2] プレート寸法(mm)50×60×6 二面幅(mm)21 作業範囲14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷


サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に 材質SCM44(クロームモリブデン) 質量(g)90 差込角(mm)9.5(3/8) サイズ(mm)30×30
1個
749 税込824
当日出荷

キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。
幅(mm)26(先端部) 厚さ(mm)3 全長(mm)200 質量(g)約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

キャリパーグルーブクリーナー モノタロウ 動画あり
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に 材質K5鋼(鋳造ニッケル合金) 幅(mm)27 厚さ(mm)3 全長(mm)200 質量(g)48
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ディスクパッドを押し付けるピストンです。さびたり磨耗になります。定期交換をおすすめします。
仕様●使用個数:2●関連キット:MP-135 主な適合純正品番47731-BZ050、1H00-33-651 型式S402、S412、S403、S413 メーカートヨタ、ダイハツ、マツダ 取付部F 代表車種タウンエース、グランマックス、ボンゴ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ 動画あり
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理) 硬度HRC40 質量(g)810 プレート寸法(mm)約50×60 プレート開口値10~85mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

1セットほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

ブレーキキャリパー内の交換用ピストンです。
1個
629 税込692
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個ほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷


仕様(使用キット)MP-130 5月発売予定 主な適合純正品番43215-T2J-H01 ・ GMY0-26-61X 型式RU1-4 / GJ2AP 寸法38.1 適合部位R 年式13.12- / 14.11- 代表車種ヴェゼル / 個数2、アテンザ / 個数2
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1本ほか
1,590 税込1,749
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ディスクパッドを押し付けるピストンです。さびたり磨耗になります。定期交換をおすすめします。
参考品番8-98082-934-0,1K08-26-660 型式NJR88,LJR88 メーカーイスズ,マツダ 代表車種エルフ,タイタン
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

アストロプロダクツキャリパーピストンツール
ディスクブレーキキャリパーのピストンの取り外しに使用するプライヤーです。アタッチメントをピストンの内側に差し込み、ハンドルを握ることでピストンを押さえることができます。ローレット加工を施されたアタッチメントにより、しっかりとピストンを押さえることができます。
用途ディスクブレーキキャリパーのピストンの取り外しに。 トラスコ品番201-7457 全長(mm)195 適合サイズ(Φmm)ピストン:Φ18~40
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。
用途4POTまで 幅(mm)(全閉時差込)30 厚さ(mm)(全閉時差込)3 ブラック タイプキャリパーピストンリバースツール
1セット
6,098 税込6,708
欠品中


メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-3144。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷


パッド交換作業時にキャリパーのピストンを押し戻す専用工具。 ハンドルを回転させるだけで簡単にピストンを戻すことができます。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


1セット(2個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷


メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0064。片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:キャリパー。内容量[数量]:1個。特記事項:片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。関連商品:品番:PGR0044,PGR0043,PGR0032,PGR0045,PGR0030,PGR0012,PGR0049
用途片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。 材質カーボンスチール シルバー 商品(関連商品)品番:PGR0044,PGR0043,PGR0032,PGR0045,PGR0030,PGR0012,PGR0049 使用箇所キャリパー
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

キャリパー用のリペアパーツ各種です。
仕様【対応キャリパー】GALE SPEED リアキャリパーΦ34
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

キャリパー用のリペアパーツ各種です。
仕様【対応キャリパー】GALE SPEED リアキャリパーΦ30
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷