この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220
適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャリパーピストンツール
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37
全高(mm)(先端部)13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行える工具です。ロック機能付きでピストンを抑えた状態で保持することが出来ます。
材質炭素鋼
全長(mm)240
質量(g)270
適合内径(Φmm)18~33(ピストン)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種汎用
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ディスクブレーキキャリパーのピストンの取り外しに使用するプライヤーです。アタッチメントをピストンの内側に差し込み、ハンドルを握ることでピストンを押さえることができます。ローレット加工を施されたアタッチメントにより、しっかりとピストンを押さえることができます。
用途ディスクブレーキキャリパーのピストンの取り外しに。
トラスコ品番201-7457
全長(mm)195
適合サイズ(Φmm)ピストン:Φ18~40
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に
セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
ブレーキパットの調整・交換時にブレーキキャリパーピストンを緩めたり、締め込むツールです。コレット形状のアダプターは、ピン幅を細かく調整でき、多様な車種の穴付きキャリパーに対応します!
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します
各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に
材質SCM44(クロームモリブデン)
質量(g)90
差込角(mm)9.5(3/8)
サイズ(mm)30×30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。
ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)
硬度HRC40
質量(g)810
プレート寸法(mm)約50×60
プレート開口値10~85mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。
用途ピストンリングを取外しや取付けに
適合(リング厚み)1.2~6.3mm
全長(mm)約175
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に
材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)
幅(mm)27
厚さ(mm)3
全長(mm)200
質量(g)48
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。
用途4POTまで
幅(mm)(全閉時差込)30
厚さ(mm)(全閉時差込)3
色ブラック
タイプキャリパーピストンリバースツール
1セット
¥6,098
税込¥6,708
欠品中
パッド交換作業時にキャリパーのピストンを押し戻す専用工具。
ハンドルを回転させるだけで簡単にピストンを戻すことができます。
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0064。片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:キャリパー。内容量[数量]:1個。特記事項:片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。関連商品:品番:PGR0044,PGR0043,PGR0032,PGR0045,PGR0030,PGR0012,PGR0049
用途片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。
材質カーボンスチール
色シルバー
商品(関連商品)品番:PGR0044,PGR0043,PGR0032,PGR0045,PGR0030,PGR0012,PGR0049
使用箇所キャリパー
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
適合車種BMW、R 1200 GS (2013-2018)、R 1200 GS Adventure (2013-2018)、R 1200 GS Exclusive (2017-2018)、R 1200 GS Rallye (2017-2018)、R 1250 GS (2019-2022)、R 1250 GS Adventure (2019-2022)、R 1250 GS Adventure Exclusive (2019-2022)、R 1250 GS Adventure Rallye (2019-2022)、R 1250 GS Adventure-Edition 40 Years GS (2021-2022)、R 1250 GS Exclusive (2019-2022)、R 1250 GS Rallye (2019-2022)、R 1250 GS-Edition 40 Years GS (2021-2022)
1個
¥8,998
税込¥9,898
36日以内出荷
2種類のアダプターを付け替え、多様なタイプのブレーキキャリパーに対応できます。
トラスコ品番200-4396
質量(kg)1.5
開き幅(mm)10~85
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
適合車種BMW、F 900 R (2020-2022)、F 900 R SE (2020-2022)、F 900 XR (2020-2022)、F 900 XR TE (2020-2022)、R nineT (2013-2022)Ducati、Diavel 1260 (2019-2022)、Diavel 1260 Lamborghini (2021-2021)、Diavel 1260 S (2019-2022)、Hypermotard 950 (2019-2022)、Hypermotard 950 RVE (2020-2022)、Hypermotard 950 SP (2019-2022)、Monster 950 (2021-2022)、Multistrada 1200 Enduro (2016-2018)、Multistrada 1200 Enduro Pro (2017-2018)、Multistrada 1260 (2018-2020)、Multistrada 1260 DAir (2018-2020)、Multistrada 1260 Enduro (2019-2021)、Multistrada 1260 Enduro Pro (2019-2019)、Multistrada 1260 Pikes Peak (2018-2020)、Multistrada 1260 S (2018-2020)、Multistrada 1260 S Grand Tour (2020-2020)、Multistrada V4 (2021-2022)、Multistrada V4 Pikes Peak (2022-2022)、Multistrada V4 S (2021-2022)、Multistrada V4 S Sport (2021-2022)、Scrambler 1100 (2018-2020)、Scrambler 1100 Dark Pro (2021-2022)、Scrambler 1100 Pro (2020-2022)、Scrambler 1100 Special (2018-2020)、Scrambler 1100 Sport (2018-2020)、Scrambler 1100 Sport Pro (2020-2022)、Scrambler 1100 Tribute Pro (2022-2022)、Scrambler 1100 Urban Motard (2022-2022)、Scrambler Cafe Racer (2017-2021)、Scrambler Classic (2015-2020)、Scrambler Desert Sled (2017-2022)、Scrambler Desert Sled Fasthouse (2021-2022)、Scrambler Flat Tracker Pro (2016-2016)、Scrambler Full Throttle (2015-2021)、Scrambler Icon (2015-2022)、Scrambler Icon Dark (2020-2022)、Scrambler Italia Independent (2016-2016)、Scrambler Mach 2.0 (2017-2020)、Scrambler Nightshift (2021-2022)、Scrambler Street Classic (2018-2020)、Scrambler Urban Enduro (2015-2016)、SuperSport (2017-2020)、SuperSport 950 (2021-2022)、SuperSport 950 S (2021-2022)、SuperSport S (2017-2020)KTM、1290 Super Duke R (2017-2022)、1290 Super Duke R Evo (2022-2022)、1290 Super Duke RR (2021-2022)、890 Duke (2021-2022)、890 Duke GP (2020-2022)、890 Duke R (2020-2022)MV Agusta、Brutale 800 (2016-2021)、Brutale 800 RC (2018-2022)、Brutale 800 RR (2016-2022)、Brutale 800 RR LH44 (2018-2019)、Turismo Veloce 800 (2018-2022)、Turismo Veloce 800 Lusso (2018-2022)、Turismo Veloce 800 Lusso SCS (2018-2022)、Turismo Veloce 800 RC (2018-2022)Triumph、Scrambler 1200 XC (2019-2022)、Scrambler 1200 XE (2019-2022)、Speed Triple 1200 RR (2022-2022)、Speed Triple 1200 RS (2021-2022)、Tiger 1200 (2018-2021)、Tiger 1200 Alpine Edition (2020-2021)、Tiger 1200 Desert Edition (2020-2021)、Tiger 1200 XC (2018-2021)、Tiger 1200 XCA (2018-2021)、Tiger 1200 XCX (2018-2021)、Tiger 1200 XR (2018-2021)、Tiger 1200 XRT (2018-2021)、Tiger 1200 XRX (2018-2021)
1個
¥4,998
税込¥5,498
36日以内出荷
キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを簡単に落とせます
材質鉄
全長(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ径(Φmm)50
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
こんなお得な商品も!

キャリパーグルーブクリーナー
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。
幅(mm)26(先端部)
厚さ(mm)3
全長(mm)200
質量(g)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。
ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。
キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。
平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。
適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません)
質量(g)750
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
キャリパーのピストンダストブーツを、簡単に装着できるガイドツールです。(対向ピストン型を除く)
ドライバーでこじったりすることなく、安全にブーツが装着できます。
適合軽乗用車~小型トラック
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。
適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)
トラスコ品番823-0798
質量(g)750
寸法L(mm)145~195
寸法H(mm)214
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能
素早いレスポンス
軽量設計
2ピストン
簡単な組み付け
バンジョータイプ接続
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル
付属品バンジョーボルト
寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203
色シリーズカラー
質量(g)平均271
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントバンジョー
荒れた路面に躊躇はいらない
優れた放熱機能
アイステクノロジー
フラットマウント
組み付け易さとメンテナンス性を両立した設計
優れたツールアクセス
イージーホースジョイントシステム(J-キット)
シンプルなホイールの交換
クリーンなブリーディングシステム
ワンウェイ・ブリーディング
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR/SM-BH90-J-SSR
色シリーズカラー
シリーズGRX 10-speed
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
パッドレジンパッド(L03A)フィン付
ホースジョイントストレート
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮
理想的かつバランスに優れたハイドローリック・ブレーキシステム
軽量設計
さらに進化した放熱性能
ICE TECHNOLOGIES FREEZA
シンプルな取付けとメンテナンス
工具の取り回し容易
FLAT MOUNT システム
ホイール脱着も簡単
ワイドなパッドクリアランス
簡単、クリーンなブリーディング
ONE WAY BLEEDING
レース走行中も優れたブレーキコントロールと安心感を提供
レース用に最適化されたハイドローリックブレーキシステムデザイン
専用のブレーキレバー形状、ストローク、コンタクトポイント、硬さと専用のシフトパドル
レースコンポーネント用の軽量設計
ワンピースアルミ合金ボディデザイン
軽量でコンパクトなブレーキシステム
ロープロファイルデザイン
シマノ・フラットマウントシステム
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR
色シリーズカラーカラー
質量(g)平均131
シリーズDURA-ACE R9100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
パッドレジンパッド(L03A)フィン付
ホースジョイントストレート
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M9100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160mm
質量:341g (フロント用ディスクブレーキキット)
マウントブラケットなし付属/固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント
適合SM-BH90 SS
色シリーズカラー
質量(g)平均341
シリーズXTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:20/25/30
ホースジョイントストレート
アイステクノロジーによる高い放熱性能
ハイパワー4セラミックピストンキャリパー
簡単・クリーンなブリーディング
ワンウェイブリーディングキャリパー
じょうご使用によるブリーディング
「アイステクノロジー」パッド:H01Aレジン、H03Cメタル
平均重量:306g (F&R、レジンパッド・フィン付)
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ
寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203
色シリーズカラー
質量(g)平均303
シリーズSAINT M820 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
パッドメタルパッド(H03C)フィン
ホースジョイントバンジョー
1本
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M7100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160/180mm
140mmディスクブレーキローター (ダイレクトマウント)
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント
寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180
色シリーズカラー
質量(g)平均443
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントストレート
優れたモジュレーションによる高いコントロール性
素早いレスポンス
軽量
2ピストン
簡単な組み付け
バンジョータイプ接続
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ
付属品バンジョーボルト
寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203
色シリーズカラー
質量(g)平均269
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントバンジョー
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮
理想的かつバランスに優れたハイドローリック・ブレーキシステム
軽量設計
さらに進化した放熱性能
ICE TECHNOLOGIES FREEZA
シンプルな取付けとメンテナンス
工具の取り回し容易
FLAT MOUNT システム
ホイール脱着も簡単
ワイドなパッドクリアランス
簡単、クリーンなブリーディング
ONE WAY BLEEDING
レース走行中も優れたブレーキコントロールと安心感を提供
レース用に最適化されたハイドローリックブレーキシステムデザイン
専用のブレーキレバー形状、ストローク、コンタクトポイント、硬さと専用のシフトパドル
レースコンポーネント用の軽量設計
ワンピースアルミ合金ボディデザイン
軽量でコンパクトなブレーキシステム
ロープロファイルデザイン
シマノ・フラットマウントシステム
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR
色シリーズカラーカラー
質量(g)平均111
シリーズDURA-ACE R9100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
パッドレジンパッド(L03A)フィン付
ホースジョイントストレート
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
高性能ブレーキ操作
指先のインプット力を減少して制動力を高めリニア応答を向上M9000と比べて制動力、ストローク、タイムラグを30%低減
高い剛性
新高剛性ブレーキホースと一体型アルミニウムキャリパー
軽量
26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して)
ストレートホース接続
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ
適合SM-BH90 SS
寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180
色シリーズカラー
質量(g)平均193
シリーズXTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントストレート
すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M8100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160/180mm
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント
色シリーズカラー
質量(g)平均417
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:20/25/30
ホースジョイントストレート
関連キーワード
1
2
次へ