RoHS対応
材質スチロール
厚さ(mm)2.5
穴数1
取付け方法吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キーホルダー名札
モノタロウ
¥499
税込¥549
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質本体:PE、リング:ステンレス
タイプハード
寸法(縦×横)(mm)62×25
リング内径(Φmm)16
外寸法(mm)62×25×3
カードサイズ(mm)45×16
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色青・緑・紫・桃・橙
セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)16×25
寸法(縦×横)(mm)44×22
リング内径(Φmm)約16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
鍵奉行追加用のネームプレート付回転スナップです。
色グレー
トラスコ品番407-3754
材質回転スナップ:鉄(ニッケル)、プレート:ユポ紙
質量(g)12
寸法(幅W×高さH)(mm)約15×約67
寸法(縦×横)(mm)67×15
1パック(3個)
¥179
税込¥197
当日出荷
用途が広がる黒色登場!
お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法適合
カラフルな無地札です。
用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。
材質スチロール樹脂
穴数1
穴径(Φmm)3
取付け方法吊り下げ
スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。
用途お店やホテル・旅館等で
材質再生樹脂
穴径(Φmm)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7
環境対応GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法適合
シンプルな棒型
透明度が高く、すっきりしたデザインのキーホルダーです
色(チェーン)ゴールド
色クリアー
エスコ品番EA956V-83
材質本体:アクリル、鎖:アルミ
全長(mm)240(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60
質量(g)56
線径(Φmm)【鎖】約2、【リング】3、【D環】3
本体寸法(mm)18×18×150
リング内径(Φmm)13
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PE
リング内径(Φmm)17
カードサイズ(mm)42 x 17
外寸法(mm)60 x 21
寸法(縦×横)(mm)60×21
色クリアー
エスコ品番EA956V-41
材質アクリル
寸法(mm)15×70×8(厚)
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
名前の書けるキーホルダーです。
ご家庭の鍵の管理・保管に便利です。
色青
付属品「番号」「階数」「取付場所」を記入できる名刺カード11枚付き。1~42までの番号シール付き。
材質頭部:ABS樹脂ホルダー:ポリエチレン樹脂フィルム:A-PETE
寸法(mm)53×22.5
表示サイズ(mm)38×14
寸法(縦×横)(mm)53×22.5
カードサイズ(mm)42×17
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。
木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。
キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個
付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ
材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質スチール
板厚(mm)2.5
寸法(縦×横)(mm)60×25
材質(塗装)ポリエステル系粉体塗装
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
用途が広がる黒色登場!
用途お店やホテル・旅館等で
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×46×2.5
材質再生スチロール
穴径(Φmm)4
グリーン購入法適合
タチバナキーボックスF、Fi、C、Ci専用のキーホルダー(キープレート)です。※テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
仕様タチバナキーボックスF、Fi、C、Ci専用キーホルダー
材質樹脂
寸法(mm)(キーホルダー)25 × 60 × 2.5
寸法(縦×横)(mm)60×25
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
色クリアー
エスコ品番EA956VL-26
材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)
本体寸法(mm)24×57×4(厚)
寸法(縦×横)(mm)57×24
質量(g/個)約5
チェーン寸法(mm)直径3×115
1セット(10個)
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
ペーパーの出し入れもワンタッチでできます別売のマーキーを購入していただければ必要に応じて最高30本まで増やせます。
用途管理人・ガードマンなど多くの鍵を使われる方に認識がたやすくできます。
色ホワイト・レッド・ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・ブラック
仕様ステンレスワイヤー付
材質ポリプロピレン
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。
温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。
またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。
危険物の類別非危険物
1本(270mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。
温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。
またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
幅広い用途に合わせて設計されたモノロックケースは、主にショートツーリングを楽しむ小・中排気車両向け。
パフォーマンスを損なうことなく軽量化を実現したプラスチック製。キー1つでケースの開閉、プレートから脱着可能。
汎用性が高く、付属の汎用プレートで純正や市販のキャリアへ簡単に取り付けが可能。
リフレクターを施し視認性を向上
ヘルメット1個収納可能
スペアキー付属
色ブラック
最大積載量(kg)3
付属品汎用プレート × 1枚・ボルト/ナット/角ワッシャー/ステー × 各4、ワッシャー × 8枚、タッピングスクリュー × 2本・スペアキー × 1本
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。
耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布
特性耐水性
色乳白色
主成分アクリル樹脂
標準塗布量(ウエット時)50~100
接着力(N/cm)(剥離)3.9
溶剤水
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。
サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。
底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。
上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。
全高(mm)65
平行度(mm)±0.01
シンプルモダンなポスト付宅配ボックス
置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます
上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用
下段には大容量の収納ボックス
レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要
安心の専用鍵付き
セキュリティワイヤーロックで取付が可能
水が入りにくい構造を採用
用途郵便受け、宅配ボックスとして。
付属品セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー
材質金属(スチール)
質量(kg)18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×100
組立時間約30-40分
取扱説明書(0.38MB)
投函タイプ前入れ前出し
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
サイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
容量(L)45
質量(kg)7.5(ベースプレート+本体)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×305
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約407×327×302
付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
サイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書
最後まで温かいままゆっくり料理を楽しめる!。プレートに料理や飲み物を乗せるだけ。焦げたり煮詰まらず温かさをキープ!。プラスチックや紙、IH非対応の鍋や土鍋など、容器を選ばずにいろんな料理を保温できます。プラ容器、アルミ鍋、容器を選ばず温めOK!。お弁当・お茶・鍋物。Lサイズピザも乗る広さ!。薄さ約2.7cm。使いやすいタッチパネル式で温度とタイマー設定が簡単。温度調整約60~100度。タイマー約30~60分。自動オフ機能付き。ガラス製パネルでお手入れ簡単。1年間保証書付き
セット内容本体、取扱説明書
材質ガラス・ポリプロピレン樹脂
質量(kg)(約)2.2
色マーブルホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37×35×2.7
温度調整範囲(℃)プレート:60~100
タイマー30~60分
1台
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
パニアケース・テールボックスサイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
テールボックスをおしゃれに。
容量(L)55
質量(kg)8.6(ベースプレート+本体)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×405×345
付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書9リフレクター×2枚
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
パニアケース・テールボックスサイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
テールボックスをおしゃれに。
容量(L)65
質量(kg)9.5(ベースプレート+本体)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×395×325
付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書9リフレクター×2枚
RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 18622 18622 RS Pro( 1862 1862
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 266.4mm高さ = 2mm長さ = 176mm材質 = 亜鉛めっきスチール併用可能製品 = RS Pro 1862265 及び RS Pro 1862266 ハーメチックエンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 192069 192069
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 171mm高さ = 2mm長さ = 220mm材質 = 亜鉛めっきスチール併用可能製品 = RS Pro 1920697 ハーメチックエンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
生産性の向上:モニターアームにタブレットを取付け、オフィスや店舗の効率アップに役立つVESA対応タブレットホルダー。対応サイズ:7.9~12.5インチ、耐荷重:2kg、対応VESAパターン:75x75 & 100x100。注意:VESAマウントポイントは回転機能に対応している必要があります。セキュリティ対応タブレットクレードル:不正な解体を防ぐ盗難防止ネジ、オプションのロックで端末の盗難を防止。小売店、レストラン、セルフレジ、各種サービス業などの様々な用途にぴったりのiPad・タブレット用VESAブラケット。優れたデザイン:ボタンやポート、前面のカメラを塞がないようにタブレットを対角で固定するVESA取付けマウンター。一般的なディスプレイマウントやスタンドにマッチするブラックカラー仕上げ。取付け簡単:スプリングまたはガスアシスト式のモニターアームやマウントに設置する際、最小重量要件を満たすようにウェイトプレート(350g)が付属。さまざまなサイズのタブレットを簡単に装着できるスプリング機構を備えたクリップ式ホルダー。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
特性VESA規格対応
長さ(mm)161
幅(mm)237
高さ(mm)42
質量(kg)0.6
保証期間5年間
色ブラック
ディスプレイ最大:12.5"
セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ウェイトプレート、2-キー、1-スタービット工具、4-M4x8タンパープルーフネジ、4-M4x10タンパープルーフネジ、4-ワッシャ、1-クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 160 mm●高さ: 60 mm●幅: 130 mm●外形寸法: 160×130×60mm●IP保護等級: IP66●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: なし●シリーズ: StarCASE●質量: 277g●EN60529. StarCASE IP66エンクロージャ. StarCASEは、多目的プラスチック製エンクロージャシリーズです。これらの人間工学に基づくエンクロージャは、最新の産業用電子機器に最適です。このエンクロージャは、壁、隔壁、天井、機械に取り付けることができます。また、ふたを開けずに取り付けることもできるため、電子機器が常に保護されます。内部に回路基板と取り付けプレートを取り付けるためのねじボスがあります。. 特長と利点. メンブレンキーパッド又はフロントプレート用一体型凹部 一体型ふたサポート、ポリプロピレン(PP) VDE0100に準拠した完全保護絶縁 難燃性. 侵入保護(IP)とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. 用途情報. StarCASEエンクロージャハウジングは、最新の産業用電子機器に最適です。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、StarCASEエンクロージャはIP65等級です。 取り付け可能ですか? はい、壁面取り付け用途や携帯用途に最適です。 製品の内容は何ですか? エンクロージャRAL7035 ステンレススチール製のふたとねじ シリコン成形シール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ