工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質ステンレス鋼
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)
トラスコ品番799-9054
幅(mm)30
厚さ(mm)15.7
全長(mm)85
質量(g)112
種類特殊形状
定格トルク(N・m)3(2個)
ねじ穴数4
穴径(mm)5
1セット(2個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)9.8
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.1
クランプツマミねじ式
平行度(mm)-
目量目盛読み5°
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ30
移動方向回転方向
心円度(mm)0.08
面振れ(mm)-
移動量(°)微動360
移動量(ツマミ1回転)約7.5°
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
回転が低く大きなトルクを発揮するのが特徴。84:1、216:1、555.4:1、1428.2:1の4種のギヤ比が選べ、最も低速の1428.2:1では1分間に出力シャフトが約7回転します。また、固定部品を別パーツとしてギヤボックスの取り付け向きが2箇所選べます。出力シャフトはネジ付直径4mmサイズ。3種類のクランクアームもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)34.2
使用温度範囲(℃)+10~+40
取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
用途欄間窓
材質黄銅
色黄銅磨き
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.1×25mm
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。小型、軽量の製品です。
用途動力伝達用歯車。
材質SMF5040
2018年トラスコ掲載ページ2 0127
歯数25
種別プラスチックマイタ
材質MC901
減速比1
形状B3
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
モジュール0.5
材質S45C
減速比2
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ベベルギヤ
減速比3
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高回転
回転数(min-1[r.p.m])20~1200
電源AC100V 50/60Hz 220VA
定格トルク(N・m)0.7
仕様本体にクランプホルダー付き
TGK品番386-63-03-59
質量(kg)2.8
モーターDCブラシレスモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
¥197,000
税込¥216,700
3日以内出荷
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
ねじれ角(°)35
精度等級JIS B 1704:1978 4級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
回転がスムーズなギヤレス仕様です。
1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
差込角(mm)6.3
商品構成単品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
用途押し(内)倒し欄間窓
材質ステンレス鋼SUS304
セット内容左右一組
仕上ホーニング
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
主な適合純正品番12431-324-030
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
主な適合純正品番12421-365-000
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
タコメーターギア部のホールカバー(FI車対応)
主な適合車種SR400/SR500(-12)FI車可
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ソケットを両側に15度ずつ傾けることが出来るので、使いやすいです。
クイックリリースボタンで素早くソケットを取り換えられます。
片手ですばやく操作できる薄型の可逆レバー設計です。
クロムモリブデン鋼で完全に鍛造された堅牢な構造で圧倒的な強度を誇ります。
ヘッド部も極力小さくしており、あらゆる場所で使用可能です。
特許取得済みのインテリジェントデザイン機能を備えた360度回転ラチェットハンドルです。
材質本体:クロムモリブデン鋼、グリップ:TPR樹脂
歯数30
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.3
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.03
目量バーニヤ読み10分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ60
移動方向回転方向
心円度(mm)0.04
面振れ(mm)0.02
移動量(°)微動360
移動量(ツマミ1回転)約6.5°
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.6
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ90
移動方向回転方向
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.03
移動量(°)微動360
移動量(ツマミ1回転)約3.5°
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)1
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ125
移動方向回転方向
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.03
移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
1セット
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)147
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)1
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ125
移動方向回転方向
心円度(mm)0.03
面振れ(mm)0.04
移動量(°)粗動360
移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶。外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備。回転速度が 5~50RPM で選択可能 。5RPM刻み。一定トルクで締め付けも可能。AC電源に連動し、自動でオン/オフ。2種類の通信ポート (USB、RS232C)
用途ネジの締め付けトルクの管理。空転式トルクドライバーの検査。ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査。ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに
仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。
精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)
サンプリング周期1000 データ / 1 秒
回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能
通信ポートUSB、RS232C
ポート(外部)入力 1ch、出力 3ch
回転角度(°)1~9999を設定可能
長さL(mm)300
規格新JIS規格
8方向に突起付きのギア(歯車)型向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。
低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
仕様●最大幅×厚み(mm):40×8
アズワン品番67-3146-85
1袋(2個)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリーススプレー 長期潤滑 耐熱
モノタロウ
¥629
税込¥692
潤滑、浸透剤。
高級耐熱(200℃)
防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。
建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。
家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。
種別長期潤滑グリース
耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)
ちょう度(25℃、60W/min)323
滴点(℃)240以上
離油度(100℃×30hr、wt%)5.2
使用温度範囲(℃)-20~200
成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG
色淡褐色
増ちょう剤アルミニウム複合石鹸
基油鉱物油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)約60
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)
質量(g)170
環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)
充電可能回数約500回
付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書
電圧(V)DC3.6
最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)
バッテリー容量(Ah)0.8
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理―
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度(HB200以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。
材質ステンレスGB304
形状ボス有り
表面処理―
圧力角(°)20
熱処理―
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB187以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ