505件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
415 税込457
翌日出荷

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)1.1 軸長(mm)4 粒度120 仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3927 材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン 形状ディスク 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
1パック(25個)
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

ネジ込み式タイプなので工具いらずで手早く脱着できます。 平面だけでなく、曲面・R面に最適です。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業 砥材A 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼、ステンレス鋼
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)1.2 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度60 仕様「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3960 材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布 質量(g)6 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
1パック(25個)
3,798 税込4,178
当日出荷

主要切断材料 エスコ品番EA819KX-29 粒度180
1個
270 税込297
翌日出荷

ニューレジストンミニクイックエフシー
ネジ込み式タイプなので手早く脱着できます。 クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず綺麗に仕上げができます。 通気性があるので目づまりせず、研磨焼けが生じません。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業 適合本体GR-M58(75)KS・GR-M58(75)KL 砥材A 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチック
1箱(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)7.0 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度180~320 仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用 トラスコ品番413-3978 材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒 質量(g)9 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
1パック(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷

エスコ品番EA819KX-21 粒度24 主要切断材料
1個
280 税込308
翌日出荷

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)4 仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3943 材質羊毛フェルト 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)4 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
4,798 税込5,278
当日出荷

エスコ品番EA819KX-26 粒度80 主要切断材料
1個
270 税込297
翌日出荷

エスコ品番EA819KX-28 粒度120 主要切断材料
1個
270 税込297
翌日出荷

主要切断材料 エスコ品番EA819KX-40 粒度240
1個
320 税込352
翌日出荷

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。塗装・コーティング前の足付け作業、汚れ落とし、仕上研磨用途に最適です。「ヴォルテックス(TM)3D不織布ディスク」で研磨後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の塗装、コーティング前の足付け処理、汚れ落とし、仕上げ研磨、目消し作業に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)7.0 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 粒度400 仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3935 材質砥材:アルミナ砥粒 質量(g)2 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
3,798 税込4,178
当日出荷

主要切断材料 エスコ品番EA819KX-24 粒度50
1個
270 税込297
翌日出荷

3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します
用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
1箱(50枚)
4,290 税込4,719
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手で瞬時に付け替えができる「クイックチェンジ」システムの専用アタッチメントです。50mm(2インチ)サイズ用です。
用途クイックチェンジ専用アタッチメント。 以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。 -50mm SGブレイズセラミックディスク-50mm アルミナAceディスク-50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク-50mm クリーニング不織布ディスク-50mm 仕上げフェルトディスク 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)45 軸長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 トラスコ品番413-3986 材質ゴム製 質量(g)30 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Quick Depo(三菱自)ディスクパット
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
1セット(4枚)
4,320 税込4,752
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エスコ品番EA819KX-41 粒度36 主要切断材料ステンレス
1個
360 税込396
翌日出荷

エスコ品番EA819KX-36 粒度80 主要切断材料
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA819KX-25 粒度60 主要切断材料
1個
270 税込297
翌日出荷

エスコ品番EA819KX-43 粒度50 主要切断材料ステンレス
1個
335 税込369
翌日出荷

主要切断材料ステンレス エスコ品番EA819KX-44 粒度60
1個
335 税込369
翌日出荷

エスコ品番EA819KX-23 粒度40 主要切断材料
1個
270 税込297
翌日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷

エスコ品番EA819KX-38 粒度120 主要切断材料
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA819KX-35 粒度60 主要切断材料
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA819KX-22 粒度36 主要切断材料
1個
275 税込303
翌日出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1本
特価
999 税込1,099
当日出荷

1箱(10枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール 軸固定方法:クイックリリースタイプ 内蔵グリススリーブ
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)6 ブラック 質量(g)167 シリーズDEORE XT M8000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8/51.4 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:クイックリリースタイプ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/41
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が、数倍の耐久性とスピーディーな作業性能を発揮します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバり取り、サビ取り、目消し、塗装はがしに。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)13.0 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度100~120 仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用 トラスコ品番413-3951 材質不織布砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒 質量(g)15 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅
1パック(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムの専用アタッチメントです。ディスクのトップ、サイド、ボトムの使用ができる「3D不織布ディスク」専用にデザインしています。50mm(2インチ)ディスク用です。
用途クイックチェンジ専用アタッチメント。 以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。 -50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク トラスコ品番423-2470 材質プラスチック 軸径(Φmm)6 質量(g)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)17 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 外径(Φmm)25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RAZORSTAR次世代セラミック砥粒を使用した超高速研削で超長寿命なクイックチェンジディスクです。 独自の砥粒形状とスペシャル耐熱コーティングの使用によりワーク材の焼けを最小化します。手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。
用途ステンレス、普通炭素鋼、特殊鋼、鋳物、アルミなどの重研削・面取り・粗バリ取り作業に トラスコ品番697-4544 材質次世代セラミック砥粒 レザースター 990S 長さ(mm)50 幅(mm)50 粒度36+ 厚さ(mm)1.2 イエロー
1箱(25個)
7,298 税込8,028
翌日出荷

仕様通常の状態の構成:NO●電流 Max:10 A ac●ポジション数:2●ターミナルタイプ:Quick Connect●スルーの角度:62°●アクチュエータのタイプ:Latching●CE. 3SB2 - カムスイッチ. カムスイッチ、16 mmシリーズ 2又は3スイッチポジション N/Oコンタクトブロック フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番612-9882を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容クイックレバー 軸長(mm)145 使用ハブシマノ エンド幅(mm)135 前後区分後輪
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のり式・磁気式ではない新しい自己吸着式です。REFLEXクイックベースを金属製研磨盤に貼り付けることで、耐水研磨紙、研磨クロスを繰り返し使用できます。
仕様●サイズ:200mmΦ アズワン品番67-3017-40
1枚
16,980 税込18,678
48日以内出荷