料理や様々なシーンで使用できる、ガスボンベ不要の使い切りクッキングバーナーです。炎調整レバーがついておりますので、火力調整ができます。安全キャップ・安全ロック付き。コンパクトなサイズで置き場所にも困りません。
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
カセットガス料理用トーチバーナー。・点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。・使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。・点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。・ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。・炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。・日本ガス機器検査協会認証品。
仕様●容器脱着方式:押込半回転方式●発熱量(kW):最大1.9
材質本体: ナイロン、バーナー火口: ステンレス、点火レバー:ナイロン+ガラス繊維、ロックつまみ:ABS樹脂
質量(g)約201
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×160×98
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)最大1400
連続燃焼時間(分)約110(イワタニカセットガス使用時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。
スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)1500~1700
直径(Φmm)(火口)16
質量(g)130(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50
点火方式圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)
ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
安全・手軽に使える充てん式トーチ。
本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
ワンアクションで点火、消火ができ、連続使用に便利なホールド機能付です。
空気調整レバー・火力調整レバーで炎を調整できます。
燃料は充てん式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×162
連続使用時間(分)約3
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)約10(満タン充てん時)
TKG品番9-0776-1201
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番376-9399
質量(g)130
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1400
発熱量(kcal/h)2200
燃焼時間(分)80
火炎形状スパイラル集中炎
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カセットガス式でありながら点火直後に逆さ使用しても生火が出ない。カセットガス式トーチの常識を変える「瞬間気化方式」を採用。点火直後で炎が安定し、女性でも使いやすい。空気調整機能付きで1300℃の強力集中炎から900℃のソフトな炎まで用途に応じて調整可能。あぶり料理にも炭の火起しにも適する。
用途バーナーとして。キャンプ、アウトドア、バーベキューグリル、BBQ、着火、火起こし、炙り、寿司に。
セット内容専用容器(ボンベ)1本
質量(g)153
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×122×66
火口径(mm)直径22
発熱量(kW/h)1.8(1,550kcal)(ST-700使用時) ※5分間の燃焼データを1時間に換算
燃焼時間(時間)2(ST-700使用時)(※30分の連続燃焼データより換算)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台)
点火方式圧電
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。
ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。
使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。
火炎形状集中炎
外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24
本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)
適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1500
燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
9.30kWの強火力2重バーナーを使用。中華料理や炒め物などを味よく一気に調理。
小型バーナーは普通の煮炊きからトロ火料理まで効率よく使用できます。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃も楽々。
五徳、シル受けの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
機種が豊富なので、用途に応じて自由に選べます。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×192
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×63×40
火炎温度(℃)最大1300
ガス容量(g)2.8
質量(g)85
連続使用可能時間1分の連続使用で約30回
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状集中炎~ソフト炎
火炎温度(℃)1000~1600
最高温度(℃)1600
付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付
トラスコ品番355-8762
質量(g)140(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。◇PSLPGマーク表示品
仕様最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h)
材質本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂
質量(g)201
幅(cm)3.9
火炎温度(℃)最大:約1400
高さ(cm)9.8
奥行き(cm)16
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
軽量、ハードアルマイト加工されたクックセットです。985mLと470mLのポット、ウインドシールド、真鍮製アルコールバーナー、エスビット固形燃料タブレットトレイがセットになります。ポットのハンドルはステンレス製、メッシュバッグ付属、ウインドシールドは985mLのポット内に収納可能です。25mLのアルコール燃料で500mLの水が約8~9分で沸騰します。※気温20℃、水温20℃、海抜20m、無風でのテスト結果(メーカー調べ)
寸法(幅W×高さH)(mm)128×147(収納時)
質量(g)430
仕様アルコールバーナー付
アズワン品番62-7040-72
1個(985mL)
¥7,988
税込¥8,787
5日以内出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ガス注入式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(グリップ)ラバー塗装
質量(g)211
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×103×40
火炎温度(℃)約1100
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状強力集中炎/ソフト炎
トラスコ品番376-9411
質量(g)140(本体のみ)
最高温度(℃)1600℃
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
最大火力1,300℃。炭の火起こしかお菓子作りや炙り料理など幅広くお使い頂けます。
材質・本体 ポリプロピレン、AS・ABS樹脂
色ネイビー
高さ(mm)50
質量(g)126
縦(mm)145
横(mm)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
チャッカマンブランドのガスバーナー。調理、アウトドアなど幅広く使えます。ボンベ1本で燃焼時間は約2時間、逆さ利用可能。
1個(250g)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
EA928AG-701用。調理器具、コンロバーナー等のしつこい汚れのクリーニングに。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。
材質シリカ(#400)
直径(Φmm)63.5
1セット(3枚)
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
コンパクトで扱いやすく、様々な用途に使える強火力バーナー!1300℃のジェット炎で風に強く繰り返し使えるガス充填式です。
用途アウトドアでのご使用や炙り料理、簡単な金属加工など様々な用途にご使用いただけます。
仕様ガス充填式
質量(g)154
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×230
火炎温度(℃)1300
炎の種類ジェット炎
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。鍋やフライパンの表面の汚れを取り除く。フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。スプラッシュガードを使用可能です。
用途調理器具、コンロバーナー、五徳、オーブンプレートのクリーニングに
清掃性もアップした「シールドトップ」
今までにない新形状「すっきりクリーンゴトク」
Siセンサー。すべてのバーナーに「調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火機能」などを搭載。
材質(トッププレート)ホーロートップ
質量(kg)3.5
色ナチュラルホワイト
接続乾電池単2×2個
機能フラットトッププレート、Siセンサーコンロ、調理油過熱防止装置(全口)、立ち消え安全装置、コンロ消し忘れタイマー120分、こげつき消火機能、自動保持点火
ガス消費量(kW[kcaL/h])(強火力)全点火2.65/2.60
ロック機構(チャイルドロック)押し回し点火
トッププレート(mm)320
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派鍋です。耐孔食性・耐酸性はSUS304以上です。(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。IH対応です。
トラスコ品番138-9557
材質モリブデン含有ステンレス鋼
容量(L)3.3
深さ(mm)110
内容量(L)3.3
板厚(mm)1
底径(Φmm)171
外径(mm)232
内径(mm)200
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
プロユースに耐える煮込鍋。
厚板だからハイカロリーバーナーからハロゲン・電磁調理器など熱源を選びません。
ツマミにおたま・箸がおけます。
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加
板厚(mm)1
ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。
大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。
中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。
小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。
業界きっての強火力。
大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。
さびにくく、耐久性が一段とアップ。
五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192
プロユースに耐える煮込鍋。
厚板だからハイカロリーバーナーからハロゲン・電磁調理器など熱源を選びません。
取手はアルミの無垢で耐久力はバツグン。
ツマミにおたま・箸がおけます。
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加
板厚(mm)1
型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×192
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
カバーレスバーナーキャップを採用。すっきりした印象と調理性能がポイント。無水片面焼 ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)60
材質(トッププレート)ホーロートッププレート
色(トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス
付属品なし
電源乾電池(単1・1.5V×2個)
口数3口
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、温度調節機能(右)、炊飯機能:ごはん&おかゆ(左)モード
関連資料納入仕様図(0.32MB)
キャンプなど野外調理、ダッチオーブン、飯ごう炊飯に活躍。
シングルバーナースタンド。シンプルでスチール製のしっかりとした作り。
折りたためてコンパクトに持ち運びできる。
用途キャンプ、釣り、アウトドアでの野外調理に。BBQ バーベキュー、飯ごう炊飯に。
材質金属(スチール)
質量(kg)0.5
色シルバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×175×125
収納時寸法(mm)幅160×奥行160×高さ30
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂
寸法(mm)286×196×122
質量(kg)1.6
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
カバーレスバーナーキャップを採用。すっきりした印象と調理性能がポイント。無水両面焼 サイドモールレス仕様 ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)60
材質(トッププレート)ホーロートッププレート
色(トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス
付属品なし
電源乾電池(単1・1.5V×2個)
口数3口
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、ダブル温度調節機能、炊飯機能:ごはん&おかゆモード
関連資料納入仕様図(0.32MB)
カバーレスバーナーキャップを採用。すっきりした印象と調理性能がポイント。無水片面焼 温度調節機能なし ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)60
材質(トッププレート)ホーロートッププレート
色(トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス
付属品なし
電源乾電池(単1・1.5V×2個)
口数3口
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火
関連資料納入仕様図(0.31MB)
キャンプだけでなく非常用グッズとしてもあると安心な飯ごうセットです。99.8%純チタンを使用しているので超軽量、強度は鉄の2倍あり耐久性にも優れているので、長くお使いいただけます。チタン特有の抗菌効果で、雑菌の繁殖を防ぎ、耐食性が高く、防汚性もあり油汚れも落としやすく衛生的なので食品にも安心して使えます。鉄やステンレスに比べ熱伝導率が低く、保温・保冷性が高いので食事の温度を長くキープすることができます。直火での使用が可能なので、バーナーで調理したり、飲み物を再加熱することが可能です。吊るして火にかけられるワイヤーロープが付属しているので、焚き火台や五徳がなくてもその場で調理することが可能です。フタ、収納袋がついているので、重ねてコンパクトに収納することが可能です。
用途・キャンプの食事、BBQやピクニック、普段の食器、お弁当箱として、非常時の防災グッズなどに。
付属品ワイヤーロープ、収納袋取扱説明書
質量(g)212
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)300ml飯ごう:13×8.2×5、600ml飯ごう:13.5×8.5×10
1個
¥13,455
税込¥14,801
5日以内出荷
ガス器具や調理器具からの輻射熱や吹きこぼれを防ぎます。
ジュニアサイズのカセットコンロやカセットボンベタイプのシングルバーナーにも使えます。
仕様ソロ
材質表生地:アルミ蒸着シート、裏地:アラミド繊維
製品サイズ(mm)330×300
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×193×122
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×252×135
質量(kg)本体:約1.6、ケース付:約2.5
発熱量(kW[kcal/h])最大2.3[2000]
連続燃焼時間(分)約102
点火方式圧電点火方式
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置
着脱方式マグネット方式
使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア
付属品専用キャリングケース
色ブラック
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ