21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 仕様キャップ付 トラスコ品番447-0117 全長(mm)155 質量(g)90 刃長(mm)38 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN VDE 0680-1基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。刃先が頑丈な固定タイプの鎌形フックブレードです。先端のガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。
全長(mm)180 質量(g)68 刃長(mm)38 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 半径(Φmm)刃:23.5
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁皮むきナイフ 1000V
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 質量(g)70 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
適合規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番447-0095 全長(mm)180 質量(g)67 刃長(mm)50 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁皮むきナイフ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 仕様キャップ付 トラスコ品番447-0109 全長(mm)180 質量(g)68 刃長(mm)50 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。 人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。 耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。 刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。 全長(mm)120 質量(g)85 ブレード長さ(mm)80 材質(ブレード)ステンレス鋼 アズワン品番64-8343-05
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


16 50 145 E01替刃。16 50 145 E02 セーフティーロック。さまざまなケーブルシースでも簡単に切断できます。円形カットと縦カットが可能な 3 つのカットエリアを備えた多用途ブレード。ガイドシューはケーブルシースの下の導体絶縁体を保護します。最大壁厚7mmまでの非常に硬いまたは丈夫なプラスチックシースを切断します。鎌型の交換可能なフックブレードは折りたたんで安全に持ち運ぶことができます。ブレードには、折りたたみ、ストレート、角度、ラチェットの4つの位置があります。安全な取り扱いと輸送のための3段階ブレード ロック。人間工学に基づいて設計された快適なハンドル。
全長(mm)145
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
819 税込901
翌日出荷

独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。 本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。 18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
全長(mm)165 質量(g)270 本体マグネシウム合金 アズワン品番65-0302-85
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁電工ナイフ 185mm
1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番447-0125 長さ(mm)185 質量(g)65 刃長(mm)50
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

主にじゃがいも用の皮むき機です。 ヤスリ状の円盤が回転して食材の表面を削り取っていきます。 円盤の裏面を使うと、食材の洗浄機としてもお使いいただけます。 水を流しながら運転しますので給排水のできる場所に設置してください(排水ホース1本付)。
材質ステンレス 寸法(mm)500×485×622 径(Φmm)投入口:180 消費電力(W)225/270 コード長さ(m)2.3 電源(単相/V)100、50/60Hz 処理能力10kg/1~2分 タイマー時間最長15分 定格時間連続
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

LINDSTROM(リンドストローム)5本セット
材質特殊工具鋼 質量(g)115
1セット(5本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 耐電圧試験済みです。
適合規格IEC60900 トラスコ品番762-4531 全長(mm)157 質量(g)100 刃長(mm)45
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。 研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
刃長(mm)180 種別皮ハギ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。 人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。 ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。 半透明のキャップ付き。
全長(mm)190 質量(g)67 刃長(mm)50 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷