22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガスケットシート モノタロウ 動画あり
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。 材質ノンアスベストビーターシート 耐熱温度(℃)-40~200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト 耐熱温度(℃)180
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1セット(20個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1 付属品ホースクリップ:5個 耐圧(MPa)1
1本ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)-60~200 危険物の類別非危険物
1本(5g)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エレメント
部品名称エレメント 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.93MB) 図解NoMBS306 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.エレメント、MS5910D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MBS266 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.エレメント、MS043D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、MS5901D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS5310D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS5901D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS5301D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS5900D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47A、MS5901D-20(Z) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS053D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、AC23DXL キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.24、MS5900D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS039D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、MS037D-15 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.44A、AC23DX キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.24、MS059D-25 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47A、MBS326 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.エレメント、MS5300D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS3910D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS039D-20JA エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.41
1個
300 税込330
7日以内出荷

多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 タイプカートリッジ式 交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。 他社参考品番(タクティー)設定なし
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OHNO(大野ゴム工業)チャンバーガスケット
主な適合純正品番16175-ED01A・16175-1HC0A・16175-1HC5A・16175-5RF0A・16175-ED00A・16175ED00A・1N11-13-655・1N13-13-655・MQ704055・MQ712580
1個
299 税込329
当日出荷