100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ブレーキフルード モノタロウ 動画あり
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格FMVSS NO.116 DOT4 使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキフルード モノタロウ 動画あり
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格FMVSS NO.116 DOT3 使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(0.5L)ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷


ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4 自動車用非鉱油系のブレーキフルードで、268℃のドライ沸点及び174℃のウェット沸点を持ち、JIS 2233:BF-4、SAE:J1703及びFMVSS No.116:DOT4に適合するブレーキフルードです。
容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1L)
2,640 税込2,904
当日出荷

Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪 規格DOT4
1缶(0.5L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


適合車種DUCATI DIAVEL 1200 (2010-2018) DIAVEL 1260 (2019-2021) DIAVEL 1260 S (2019-2021) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021)
1個
17,980 税込19,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種DUCATI DIAVEL 1200 (2010-2018) DIAVEL 1260 (2019-2021) DIAVEL 1260 S (2019-2021) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021)
1個
18,980 税込20,878
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種DUCATI DIAVEL 1200 (2010-2018) DIAVEL 1260 (2019-2021) DIAVEL 1260 S (2019-2021) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021)
1個
17,980 税込19,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
タイプ80WT 内容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

四輪車・二輪車用ブレーキ液です。 スポーツ走行時においても高ドライ沸点で安定した性能を発揮します。 DOT3指定の車輌にもご使用いただけます。
規格DOT4 沸点(℃)ドライ255以上、ウェット155以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1本(0.5L)
2,098 税込2,308
当日出荷

ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質塩化ビニール(ホース) 容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4 使用チューブ外径(Φmm)7
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)クラッチ フルードリザーバー cap - Streaks
適合車種DUCATI MULTISTRADA 1000 (2003-2006) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) SPORT TOURING ST3 (2003-2007) SPORTCLASSIC GT 1000 (2007-2010) SPORTCLASSIC GT 1000 TOURING (2009-2009) STREETFIGHTER 1098 (2009-2014) STREETFIGHTER 1098 S (2009-2014) STREETFIGHTER 848 (2012-2015)
1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)クラッチ フルードリザーバー cap MV Agusta
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) BRUTALE 4 CILINDRI 1078 RR (2007-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 (2013-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 CORSA (2013-2016) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 R (2012-2015) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 RR (2010-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 750 S (2003-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 910 R (2005-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 910 S (2003-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 920 (2011-2012) BRUTALE 4 CILINDRI 989 R (2005-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 990 R (2009-2012) DRAGSTER 800 (2017-2017) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2017-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021) F4 1000 (2010-2019) F4 1000 312 R (2007-2008) F4 1000 R (2010-2017) F4 1078 312 RR (2007-2008) F4 750 1000 (2000-2006) STRADALE 800 (2015-2015) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020)
1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)クラッチ フルードリザーバー cap MV Agusta - Touch
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) BRUTALE 4 CILINDRI 1078 RR (2007-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 (2013-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 CORSA (2013-2016) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 R (2012-2015) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 RR (2010-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 750 S (2003-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 910 R (2005-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 910 S (2003-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 920 (2011-2012) BRUTALE 4 CILINDRI 989 R (2005-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 990 R (2009-2012) DRAGSTER 800 (2017-2017) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2017-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021) F4 1000 (2010-2019) F4 1000 312 R (2007-2008) F4 1000 R (2010-2017) F4 1078 312 RR (2007-2008) F4 750 1000 (2000-2006) STRADALE 800 (2015-2015) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020)
1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CNC Racing (シーエヌシーレーシング)クラッチ フルードリザーバー cap MV Agusta - STREAKS
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) BRUTALE 4 CILINDRI 1078 RR (2007-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 (2013-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 CORSA (2013-2016) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 R (2012-2015) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 RR (2010-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 750 S (2003-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 910 R (2005-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 910 S (2003-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 920 (2011-2012) BRUTALE 4 CILINDRI 989 R (2005-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 990 R (2009-2012) DRAGSTER 800 (2017-2017) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2017-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021) F4 1000 (2010-2019) F4 1000 312 R (2007-2008) F4 1000 R (2010-2017) F4 1078 312 RR (2007-2008) F4 750 1000 (2000-2006) STRADALE 800 (2015-2015) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020)
1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)クラッチ フルードリザーバー cap MV Agusta - BICOLOR
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) BRUTALE 4 CILINDRI 1078 RR (2007-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 (2013-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 CORSA (2013-2016) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 R (2012-2015) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 RR (2010-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 750 S (2003-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 910 R (2005-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 910 S (2003-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 920 (2011-2012) BRUTALE 4 CILINDRI 989 R (2005-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 990 R (2009-2012) DRAGSTER 800 (2017-2017) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2017-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021) F4 1000 (2010-2019) F4 1000 312 R (2007-2008) F4 1000 R (2010-2017) F4 1078 312 RR (2007-2008) F4 750 1000 (2000-2006) STRADALE 800 (2015-2015) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020)
1個
13,980 税込15,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
タイプ85WT 内容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)クラッチ フルードリザーバー cap M34x4
適合車種APRILIA RS 660 (2021-2021) BMW F800 GS ADV (2008-2015) F800 R (2009-2015) DUCATI HYPERMOTARD 1100 (2007-2009) HYPERMOTARD 1100 EVO (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 EVO SP (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 S (2007-2009) HYPERMOTARD 796 (2010-2012) HYPERMOTARD 821 (2013-2015) HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015) HYPERMOTARD 939 (2016-2018) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 821 (2013-2015) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 (2016-2016) MONSTER 1000 (2003-2006) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 1200 (2014-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2014-2021) MONSTER 600 (1994-2002) MONSTER 620 (2002-2006) MONSTER 695 (2006-2008) MONSTER 696 (2008-2014) MONSTER 750 (1996-2002) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER 797 (2017-2020) MONSTER 800 (2003-2005) MONSTER 821 (2014-2020) MONSTER 900 (1993-2002) MONSTER 937 (2021-2021) MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MONSTER S4 (2002-2003) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) MULTISTRADA 1000 (2003-2006) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) MULTISTRADA 1200 (2010-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2010-2017) MULTISTRADA 1200 S GT (2013-2014) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2013-2017) MULTISTRADA 1200 S TOURING (2013-2014) MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020) MULTISTRADA 620 (2005-2007) MULTISTRADA 950 (2019-2021) MULTISTRADA 950 S (2019-2021) MULTISTRADA V4 (2021-2021) MULTISTRADA V4 S (2021-2021) MULTISTRADA V4 S SPORT (2021-2021) SCRAMBLER 1100 (2018-2021) SCRAMBLER 400 SIXTY2 (2016-2020) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 DESERT SLED (2019-2021) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016) SPORT TOURING ST2 (1997-2003) SPORT TOURING ST3 (2003-2007) SPORT TOURING ST4 (1999-2005) SPORT TOURING ST4 S (2001-2005) SPORTCLASSIC GT 1000 (2007-2010) SPORTCLASSIC GT 1000 TOURING (2009-2009) SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 (2006-2006) SPORTCLASSIC SPORT 1000 (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 BIPOSTO (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 S (2007-2009) STREETFIGHTER 1098 (2009-2014) STREETFIGHTER 1098 S (2009-2014) STREETFIGHTER 848 (2012-2015) STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021) SUPERBIKE 1098 (2007-2008) SUPERBIKE 1098 R (2008-2009) SUPERBIKE 1098 S (2007-2008) SUPERBIKE 1198 (2009-2011) SUPERBIKE 1198 S (2009-2010) SUPERBIKE 1198 S CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 SP (2011-2011) SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 749 (2003-2007) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004) SUPERBIKE 999 (2002-2006) SUPERBIKE DESMOSEDICI RR (2008-2008) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERBIKE SUPERLEGGERA V4 (2020-2021) SUPERSPORT 1000 (2003-2006) SUPERSPORT 620 (2003-2004) SUPERSPORT 750 (1999-2002) SUPERSPORT 800 (2003-2005) SUPERSPORT 900 (1998-2000) SUPERSPORT 936 (2017-2020) SUPERSPORT 936 S (2017-2020) SUPERSPORT 950 (2021-2021) SUPERSPORT 950 S (2021-2021) KTM DUKE 1290 R SD (2014-2016) DUKE 990 SD (2005-2011) RC 1190 RC8 R (2009-2015) SUPERMOTO 950 (2005-2008) SUPERMOTO 990 SMRSMT (2009-2012) MV AGUSTA BRUTALE 1000 RR (2020-2020) BRUTALE 1000 SERIE ORO (2020-2020) F4 1000 RC (2015-2019) RUSH 1000 (2020-2020) YAMAHA MT 10 (2016-2018) YZF R1 (2015-2016)
1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種APRILIA CAPONORD 1200 (2013-2016) DORSODURO 1200 (2010-2015) RS 660 (2021-2021) RSV V2 1000 (2004-2008) RSV4 FACTORY (2009-2014) RSV4 R (2009-2014) RSV4 RACING FACTORY (2015-2018) RSV4 RR (2015-2018) TUONO V2 1000 (2002-2009) TUONO V4 1000 R (2011-2014) TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2019) TUONO V4 1100 RR (2015-2019) BMW F800 GS ADV (2008-2015) F800 R (2009-2015) R1200 GS (2004-2012) R1200 GS ADV (2006-2013) S1000 R (2014-2019) S1000 RR (2009-2018) DUCATI DIAVEL 1200 (2011-2018) HYPERMOTARD 1100 (2007-2009) HYPERMOTARD 1100 EVO (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 EVO SP (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 S (2007-2009) HYPERMOTARD 796 (2010-2012) HYPERMOTARD 821 (2013-2015) HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015) HYPERMOTARD 939 (2016-2018) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 821 (2013-2015) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 (2016-2016) MONSTER 1000 (2003-2006) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 1200 (2014-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2014-2021) MONSTER 600 (1994-2002) MONSTER 620 (2002-2006) MONSTER 695 (2006-2008) MONSTER 696 (2008-2014) MONSTER 750 (1996-2002) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER 797 (2017-2020) MONSTER 800 (2003-2005) MONSTER 821 (2014-2020) MONSTER 900 (1993-2002) MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MONSTER S4 (2002-2003) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) MULTISTRADA 1000 (2003-2006) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) MULTISTRADA 1200 (2010-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2010-2017) MULTISTRADA 1200 S GT (2013-2014) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2013-2017) MULTISTRADA 1200 S TOURING (2013-2014) MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020) MULTISTRADA 620 (2005-2007) MULTISTRADA 950 (2017-2021) MULTISTRADA 950 S (2019-2021) MULTISTRADA V4 (2021-2021) MULTISTRADA V4 S (2021-2021) MULTISTRADA V4 S SPORT (2021-2021) SCRAMBLER 1100 (2018-2021) SCRAMBLER 400 SIXTY2 (2016-2020) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016) SPORT TOURING ST2 (1997-2003) SPORT TOURING ST3 (2003-2007) SPORT TOURING ST4 (1999-2005) SPORT TOURING ST4 S (2001-2005) SPORTCLASSIC GT 1000 (2007-2010) SPORTCLASSIC GT 1000 TOURING (2009-2009) SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 (2006-2006) SPORTCLASSIC SPORT 1000 (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 BIPOSTO (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 S (2007-2009) STREETFIGHTER 1098 (2009-2014) STREETFIGHTER 1098 S (2009-2014) STREETFIGHTER 848 (2012-2015) STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021) SUPERBIKE 1098 (2007-2008) SUPERBIKE 1098 R (2008-2009) SUPERBIKE 1098 S (2007-2008) SUPERBIKE 1198 (2009-2011) SUPERBIKE 1198 S (2009-2010) SUPERBIKE 1198 S CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 SP (2011-2011) SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 749 (2003-2007) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004) SUPERBIKE 999 (2002-2006) SUPERBIKE DESMOSEDICI RR (2008-2008) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERBIKE SUPERLEGGERA V4 (2020-2021) SUPERSPORT 1000 (2003-2006) SUPERSPORT 620 (2003-2004) SUPERSPORT 750 (1999-2002) SUPERSPORT 800 (2003-2005) SUPERSPORT 900 (1998-2000) SUPERSPORT 936 (2017-2020) SUPERSPORT 936 S (2017-2020) SUPERSPORT 950 (2021-2021) SUPERSPORT 950 S (2021-2021) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021) HONDA CB650R (2019-2021) CBR 1000 RRR FIREBLADE (2017-2021) CBR 1000 RRR FIREBLADE SP (2020-2021) CBR500R (2019-2019) KAWASAKI ER 6F (2012-2013) ER 6N (2005-2011) ER 6N ABS (2012-2016) NINJA 1000 ZX 10R (2006-2017) NINJA 600 ZX 6R (2007-2014) NINJA 636 ZX6R (2013-2013) VERSYS 1000 (2012-2018) Z 1000 (2007-2013) Z 1000 SX ABS (2011-2013) Z 750 (2007-2014) Z 750 R ABS (2011-2012) Z800 (2013-2015) KTM ADVENTURE 1050 (2015-2016) ADVENTURE 1090 (2017-2019) ADVENTURE 1090 R (2017-2019) ADVENTURE 1190 (2013-2016) ADVENTURE 1190 R (2013-2016) ADVENTURE 1290 SUPER ADV (2015-2018) DUKE 125 (2013-2018) DUKE 1290 R SD (2014-2016) DUKE 390 (2012-2018) DUKE 690 (2014-2016) DUKE 690 R (2014-2017) DUKE 990 SD (2005-2011) ENDURO 690 R (2014-2017) RC 1190 RC8 R (2009-2015) RC 125 (2013-2018) RC 390 (2017-2018) RC 390 R (2018-2018) SUPERMOTO 950 (2005-2008) SUPERMOTO 990 SMRSMT (2009-2012) MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 675 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1215 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1516 (2015-2016) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) BRUTALE 4 CILINDRI 1078 RR (2007-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 (2013-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 CORSA (2013-2016) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 R (2012-2015) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 RR (2010-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 750 S (2003-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 910 R (2005-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 910 S (2003-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 920 (2011-2012) BRUTALE 4 CILINDRI 989 R (2005-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 990 R (2009-2012) DRAGSTER 800 (2014-2017) DRAGSTER 800 RR (2015-2017) F3 675 (2012-2020) F3 675 RC (2017-2019) F3 800 (2013-2020) F3 800 RC (2017-2020) F4 1000 (2010-2019) F4 1000 312 R (2007-2008) F4 1000 R (2010-2017) F4 1000 RC (2015-2019) F4 1000 RR (2010-2019) F4 1078 312 RR (2007-2008) F4 750 1000 (2000-2006) RIVALE 800 (2014-2016) STRADALE 800 (2015-2015) SUPERVELOCE 800 (2020-2020) SUPERVELOCE 800 E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 S E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 SERIE ORO (2020-2020) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020) SUZUKI GSR 600 (2006-2011) GSR 750 (2010-2014) GSX R 1000 (2005-2014) GSX R 600 (2006-2015) GSX R 750 (2006-2011) TRIUMPH DAYTONA R 675 (2010-2012) DAYTONA R 675 ABS (2009-2016) SPEED TRIPLE 1050 (2005-2015) STREET TRIPLE (2007-2013) STREET TRIPLE R (2009-2012) STREET TRIPLE R ABS (2012-2014) UNIVERSAL Not Model Specific YAMAHA FZ1 (2006-2014) FZ6 (2004-2007) FZ8 (2010-2013) MT 01 (2005-2011) MT 07 (2014-2018) MT 09 (2013-2018) MT 10 (2016-2018) XJ6 (2008-2014) YZF R1 (2007-2016) YZF R6 (2006-2018)
1個
3,298 税込3,628
36日以内出荷

適合車種KAWASAKI ER 6N (2005-2008) NINJA 1000 ZX 10R (2006-2017) NINJA 600 ZX 6R (2007-2014) Z 1000 (2007-2009) Z 750 (2007-2014) MV AGUSTA F3 675 (2012-2020) F3 675 RC (2017-2019) F3 800 (2013-2020) F3 800 RC (2017-2020) SUPERVELOCE 800 (2020-2020) SUPERVELOCE 800 E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 S E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 SERIE ORO (2020-2020) SUZUKI GSX R 1000 (2005-2012) GSX R 600 (2006-2015) GSX R 750 (2006-2011) TRIUMPH DAYTONA R 675 ABS (2009-2012) SPEED TRIPLE 1050 (2005-2011) STREET TRIPLE (2007-2012) STREET TRIPLE R (2009-2012) STREET TRIPLE R ABS (2012-2014) YAMAHA YZF R1 (2007-2016) YZF R6 (2006-2018)
1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラック 適合車種KAWASAKI NINJA 1000 ZX 10R (2011-2017) Z 1000 (2007-2013) Z 1000 SX ABS (2011-2013) Z 750 (2007-2014) KTM DUKE 990 SD (2005-2011) RC 1190 RC8 R (2009-2015) SUPERMOTO 950 (2005-2008) SUPERMOTO 990 SMRSMT (2009-2012) SUZUKI GSX R 1000 (2007-2008) GSX R 600 (2015-2015) GSX R 750 (2011-2011) TRIUMPH DAYTONA R 675 (2010-2012) DAYTONA R 675 ABS (2009-2012) SPEED TRIPLE 1050 (2012-2015) STREET TRIPLE (2007-2013) STREET TRIPLE R (2009-2012) STREET TRIPLE R ABS (2012-2014) YAMAHA YZF R1 (2009-2014) YZF R6 (2006-2018)
1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷

適合車種KAWASAKI NINJA 1000 ZX 10R (2011-2017) Z 1000 (2007-2013) Z 1000 SX ABS (2011-2013) Z 750 (2007-2014) KTM DUKE 990 SD (2005-2011) RC 1190 RC8 R (2009-2015) SUPERMOTO 950 (2005-2008) SUPERMOTO 990 SMRSMT (2009-2012) SUZUKI GSX R 1000 (2007-2008) GSX R 600 (2015-2015) GSX R 750 (2011-2011) TRIUMPH DAYTONA R 675 (2010-2012) DAYTONA R 675 ABS (2009-2012) SPEED TRIPLE 1050 (2012-2015) STREET TRIPLE (2007-2013) STREET TRIPLE R (2009-2012) STREET TRIPLE R ABS (2012-2014) YAMAHA YZF R1 (2009-2014) YZF R6 (2006-2018)
1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合車種KAWASAKI ER 6N (2005-2008) NINJA 1000 ZX 10R (2006-2017) NINJA 600 ZX 6R (2007-2014) Z 1000 (2007-2009) Z 750 (2007-2014) MV AGUSTA F3 675 (2012-2020) F3 675 RC (2017-2019) F3 800 (2013-2020) F3 800 RC (2017-2020) SUPERVELOCE 800 (2020-2020) SUPERVELOCE 800 E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 S E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 SERIE ORO (2020-2020) SUZUKI GSX R 1000 (2005-2012) GSX R 600 (2006-2015) GSX R 750 (2006-2011) TRIUMPH DAYTONA R 675 ABS (2009-2012) SPEED TRIPLE 1050 (2005-2011) STREET TRIPLE (2007-2012) STREET TRIPLE R (2009-2012) STREET TRIPLE R ABS (2012-2014) YAMAHA YZF R1 (2007-2016) YZF R6 (2006-2018)
1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-5 非鉱油系のブレーキフルードで、DOT-5.1規格のドライ沸点及びウェット沸点をクリアするレーシングフルードに匹敵する性能を持ちながら、通常のブレーキフルードの気軽さで使用でき、街乗りからサーキット走行までカバーする高性能ブレーキフルードです。
容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1L)
4,320 税込4,752
当日出荷

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)フルードリザーバー クラッチ MV Agusta - body
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) BRUTALE 4 CILINDRI 1078 RR (2007-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 (2013-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 CORSA (2013-2016) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 R (2012-2015) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 RR (2010-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 750 S (2003-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 910 R (2005-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 910 S (2003-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 920 (2011-2012) BRUTALE 4 CILINDRI 989 R (2005-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 990 R (2009-2012) DRAGSTER 800 (2014-2017) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2017-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021) STRADALE 800 (2015-2015) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020)
1個
35,980 税込39,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)フルードリザーバー cap クラッチ - TOUCH
適合車種DUCATI MULTISTRADA 1000 (2003-2006) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) SPORT TOURING ST3 (2003-2007) SPORTCLASSIC GT 1000 (2007-2010) SPORTCLASSIC GT 1000 TOURING (2009-2009) STREETFIGHTER 1098 (2009-2014) STREETFIGHTER 1098 S (2009-2014) STREETFIGHTER 848 (2012-2015)
1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ブレーキフルード対応ホース。
付属品クレセントクランプ2個(スチール製/クロメート) 材質EPDM(1層)
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)フルードリザーバー cap brake/クラッチ - TOUCH
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 796 (2010-2012) MONSTER 600 (1994-2002) MONSTER 620 (2002-2006) MONSTER 695 (2006-2008) MONSTER 696 (2008-2014) MONSTER 750 (1996-2002) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER 800 (2003-2005) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MULTISTRADA 620 (2005-2007) SCRAMBLER 1100 (2018-2021) SCRAMBLER 800 DESERT SLED (2019-2021) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2019-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2019-2021) SUPERSPORT 620 (2003-2004)
1個
9,298 税込10,228
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
危険物の類別非危険物
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

DOT3及びDOT4規格に適合する最高品質のブレーキフルードです。油圧クラッチに最適で、ブレーキ故障につながるベイパーロックの可能性を減らします。
規格DOT4
1本(355mL)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。 ブレーキ/クラッチフルードは、グリコールエーテル系のみ使用できます。シリコン系・鉱物系のブレーキフルードは使用しないでください。 (作動不良・液漏れの原因になります)
ボルトピッチ径(Φmm)P1.00 シリンダー径(Φmm)14 クランプミラーホルダー
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本サン石油スノコ ブレーキフルードDOT4
エコ商品
モータースポーツからフィードバックした技術で開発。規格をはるかに上回る高沸点を有していますので、低温時から高温時までカバー、スポーツ走行から&ストリートユースまでカバーします。ホンダ車や外国車、スポーツ走行車に多く採用されている信頼のJIS規格BF4、FMVSS規格DOT4(米国自動車安全基準)をクリアー。クラッチフルードとしてもご使用いただけます。
JIS規格BF-4(DOT4) 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷