38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


直径0.5mmの極細ノズルで細かい作業に最適なボンドです。強力・速乾性タイプで乾燥後は透明になります。ビーズ・金属・ガラスなどの接着にオススメです。ヘラ、ノズル掃除用ピン付き。
成分スチレン、ブタジエンゴム、有機溶剤、シクロヘキサン、ノルマルヘプタン、アセトン
1個(17g)
379 税込417
当日出荷




アーテック[学校教材・教育玩具]クリアビーズ
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質アクリル 寸法(mm)Φ10 質量(g)10
1セット
137 税込151
当日出荷

1枚
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)




耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
エコ商品
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋ほか
239 税込263
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
239 税込263
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(100個)
573 税込630
当日出荷

1セット(10個)
100 税込110
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)サイドニッパ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!
用途ホビー作業に。 全長(mm)118 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)45 呼び寸法(mm)115 切断能力(mm)1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ロングニードルペンチ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。ロングノーズタイプ。わえ部、先端キザ溝なしで、つかむ物に傷をつけない!!
用途掴む・曲げる作業に。 全長(mm)135 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)60 呼び寸法(mm)125
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)フラットペンチ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!
用途掴む・曲げる作業に。 全長(mm)117 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)45 呼び寸法(mm)115 参考/旧型式FP-115
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

細いポリウレタンゴムを合わせた約0.8mmぐらいの半透明ゴムです。柔らかで伸びが良く、ドライクリーニングに強いです。割いて細くできるので、どんなビーズ穴にも使用できます。
用途ビーズ・クラフト用ゴム。 材質ポリウレタン クリア 寸法(m)巻き:20 太さ(mm)0.8
1個
199 税込219
翌々日出荷

ワイヤークラフトやビーズアクセサリーなどのワイヤーカッティング作業に最適です。 グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
寸法(mm)130 トラスコ品番820-2430 全長(mm)130 質量(g)40 切断能力(mm)軟鉄線(先端刃)0.8以下、(サイド刃)1.2以下 切断能力(Φmm) 銅線(先端刃)1.2以下、(サイド刃)1.2以下 切断能力(Φmm) アルミ線(先端刃)2.0以下、(サイド刃)1.2以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ストレートシェイプ
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のストレートシェイプタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)120 質量(g)28
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット アングル
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)120 質量(g)28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット フラット
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用フラットピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)120 質量(g)28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ビーズアクセサリー用
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のビーズアクセサリー用ピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)150 質量(g)35
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ストレート
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)120 質量(g)28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ストレートロング
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートロングタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)140 質量(g)28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のペーパークラフト・押し花用ピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)140 質量(g)35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーズの紐通しやクラフトに使えるシリコンチューブです。
材質シリコン100%
1巻(3m)
499 税込549
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]水ぴたビーズラブリーピンクセット
水でくっつく不思議なビーズで5種類の作品をつくろう5作品の作例集付
セット内容台座×1、スプレーボトル×1、ピンセット×1、カラービーズ×6セット、作例集×1 材質PVA 寸法(mm)143×90×40 アズワン品番64-8932-36
1セット
482 税込530
3日以内出荷

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷をつけないでガッチリ掴む!!。キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!。ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!。色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】。ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
用途掴んだり曲げたりする作業に。 材質柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂 全長(mm)165 材質(本体)機械構造用炭素鋼 質量(g)90 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 先端長(mm)30 アズワン品番64-3670-05
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

様々な材質を強力に接着できる多目的クラフトボンドです強力・耐水・硬化後透明・衝撃に強い弾力性の液という特長から、他材質を扱い、細かい作業の多いハンドメイドアクセサリー作りに最適です。ビーズ・布・皮革・金属・ガラス・タイル・プラスチックなどに接着可能です。ヘラ付き。
成分変成シリコーン樹脂等
1個(10g)
579 税込637
当日出荷

アデリア(石塚硝子)クラフトビアグラス
クラフトビールの味わいを存分にご堪能頂けるビアグラスシリーズ。
材質全面イオン強化ガラス 品名・タイプショットグラス
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)