6,342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ゼノイ 形状クリックバンド 穴径(Φmm)(固定穴)4.5 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーなどの狭いスペースでも作業OK! ラチェット切替ノブ付き。 ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適! チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に 全長(mm)約370 ツカミ能力(mm)1~10 仕様2本爪・ラチェット機構付 適合六角軸用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷



釘にもかけられる大きな目玉が決め手! 二重メッキ仕上げ、バネはカーボン線、挟む力は弱まりません。
RoHS指令(10物質対応)対応 シルバー 繰り返し・詰め替え対応
1パック(3個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり挟めるゼムクリップ。まとめておける箱入りタイプ。
用途しっかり挟めるゼムクリップ。用途に合わせて選べるサイズと入り数。
1箱(100本)ほか
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等 材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/- 仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。 使用温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゼムクリップ モノタロウ 動画あり
日本製スタンダードのゼムクリップ。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。 リーズナブルなお値段。
材質鉄線(Niメッキ) シルバー 繰り返し・詰め替え対応
1パック(100本)ほか
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。簡単に穴あけ作業ができます。ラチェット機構付でコーナーや狭い場所での作業も手軽にできます。 穴あけ・抜き取りで回転方向を固定できます。
用途ベニヤなど、木材薄板の穴あけ。 仕様RBー2J タイプ2本爪チャック (最大)六角軸10まで 材質(ハンドル)樹脂
1個
3,998 税込4,398
欠品中

エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
MIDNIGHT BLACK 全長(mm)260 質量(g)142 口金仏式 仕様最大気圧:120psi/8.3bar、米式対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

MPH-30 クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)0.98 タイプ高トルクタイプ 種類インサート型 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

穴あけが困難な書類もクリップテープを貼るだけで、簡単にファイリングできます。
仕様2穴用 材質PP(タック式) 外寸横幅(mm)95 穴ピッチ(mm)80 外形寸法縦(mm)42
1袋(28片)
289 税込318
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ
RoHS
耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。
用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など 材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 質量(g)150 外径(Φmm)60 使用温度(℃)0~40 トルク(N・m)1.5±33% 推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個 垂直許容荷重(N[kgf])14.7 脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15% RoHS指令(10物質対応)対応 許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29 中央部穴径(Φmm)16
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷

エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
全長(mm)220 質量(g)115 口金仏式 仕様最大気圧:120psi/8.3bar、米式対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

独自の洗浄成分に油分分解酵素と微生物を配合した、すすぎ不要の床用クリーナーです。タイルの表面や目地に蓄積された油汚れを強力に分解、除去します。今まで掃除しにくかった厨房機器の足周りに蓄積した油汚れも除去できます。
形状液体 容量(L)4 TKG品番9-1359-1201 TKG品番(2017)6-1217-1401 商品タイプ業務用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したラベルです。台紙からラベルシールをはがして貼るだけ。はさみで切ったりのりを塗ったりする手間が省け、作業効率アップ。厚みのあるラベルシールなので、台紙からはがした後、丸まりにくい!インクがすぐにはにじまない「にじみにくい加工」により、意図せず表面に水滴がついても印刷したインクがただちににじむことがありません。
セット内容15シート(60片) ホワイト サイズA4 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用 ラベルサイズ(mm)105×148.5 標準総厚さ(mm)0.15 面付4面 ラベル厚(mm)0.09 余白なし アズワン品番64-8820-82 シートサイズA4 総厚(mm)0.15(30g/m2) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(15シート)
699 税込769
当日出荷

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応 材質樹脂、鉄 全長(mm)178 質量(g)300 先端幅(mm)21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1袋(5枚)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク 適合刃先径Φ50~220mm トラスコ品番301-6234 種別Lシャンク 質量(g)347 シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

キャップがなくてもペン先が乾かない『モイストキープインク』 大きい文字から細かい文字まで読みやすく目立たせられる『ハーフラインチップ』
全長(mm)148 高さ(mm)15 質量(g)9 タイプノック式 線幅(mm)2 インク水性染料
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台座に強力マグネットが付いていますので、什器や壁のスチール部分においてPOPカードを安定して支えます。
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 フレーム(mm)A×B/20×5
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステータイプと異なりスペースを取りません。 ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。 面付けタイプで取付けが簡単です。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード11677
1個
1,744 税込1,918
当日出荷

共栄プラスチッククリックスプライスホルダー
RoHS
今までとは違った、確かな手応えのラチェット機構。お好きな角度(10段階)で確実に止まります。カードサイズはハガキ大まで使用可能です。
材質カード差部:PC、台座部:PMMA 仕様リクライニング式角度(10段階) クリア 寸法(縦×横×奥行)(mm)25×38×30 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(5個)
439 税込483
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。マウスのようなクリック感のある押し心地。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品両面テープ スイッチON-OFF コード長さ(mm)約300 発光色ブルー コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク 適合刃先径Φ49mm以下 トラスコ品番301-6269 種別Sシャンク 質量(g)119 シャンク形状10mmストレート
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

幅広シリコンが密着し、洗車後のボディ・ガラスを素早く水切り!角度も変えれてスライドも出来る。
用途自動車ボディ・ガラスなど 材質ABS・PP・シリコーンゴム 危険物の類別非危険物
1個
669 税込736
当日出荷

結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブル等の一時的な結束に 仕様屋内用 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)-5~85
1セット(100本)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク 適合刃先径Φ49mm以下 トラスコ品番301-6251 種別Sシャンク シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。 材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR 寸法(mm)155×35×36 質量(g)122 適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど 対応板厚(mm)最大1.5 適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
1個
839 税込923
当日出荷

S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク 適合刃先径Φ50~220mm トラスコ品番301-6242 種別Lシャンク 質量(g)338 シャンク形状13mmストレート
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
6,580 税込7,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)