29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

クリートタイプ:SPD-SL ラストタイプ:シマノ ダイナラスト 最適なペダル:PD-R9100 特長:幅広いクリート調整、外付けヒールカップ テクノロジー:SHIMANO DYNALAST、Silvadur クロージャー:クイックストラップ
仕様剛性指数:10.0 ブルー 材質(アッパー)マイクロファイバー合成皮革+メッシュ 材質(ソール)アウトソール:カーボンファイバー コンポジット 標準質量(g)230(SIZE42)
1足
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

足に馴染むペダル面形状で絶妙なペダルフィーリング、確かなグリップ力、足のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! ブレーキ操作時の足の動きをみると、踏み方によってペダル面に接している足の部位に違いがあります。 ゆっくりとブレーキペダルを踏むときは、踵をつけたままブレーキペダルの下面から中心部を拇指球あたりで踏み込み、勢いよくブレーキペダルを踏むときは、踵を浮かしてブレーキペダルの中心部から上面を拇指球と指のあたりで力強く踏み込んでいます。 この動きと人間の足裏のメカニズムを考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。 さらに、左右方向にスリットを入れることで前後方向には滑ることがない面形状としながらも、アクセルペダルへの移動はスムーズに行える特徴を持ち合わせています。 またAT車用のブレーキペダルには、通常の動作に加えスポーツ走行時などに行う左足ブレーキを考慮したペダル面形状としています。
材質アルミ シルバー(アルマイト) 適合車種トヨタ 86(ZN6)AT車・スバルBRZ(ZC6)AT車、WRX S4(VAG)、レヴォーグ(VM#)、インプレッサ(GVF/GRF/GJ#/GP#/GE#/GH#/GD#/GG#)AT/CVT車、レガシィ(BM#/BR#/BP#/BL#)AT/CVT車、フォレスター(SJ#/SH#)AT/CVT車、エクシーガ/クロスオーバー7(YA#)AT/CVT車
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

wellgo(ウェルゴ)クリートキット
予備のシューズや補修用に
ブラック フロート4"
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ゼロフロート クリート [ 0° リリース角 15° ]
規格
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

APLUS(クマモト)ST ヒモ巻
エコ商品
材質(本体)SUS304 仕上電解メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
3日以内出荷

シルバー 仕様リフレクター付 材質アルミニウム 寸法(mm)98×63×27 質量(g)385 ベアリングボール スピンドルボロン
1セット(2個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

SHIMANO(シマノ)SPDペダル
SPDシステム 片面はSPD対応、もう片面はスニーカーにもフィットするフラット面のマルチパーパスペダル。 これからSPDシステムを始める方に人気のモデルです。
材質(ボディ)アルミ/バレル仕上(ケージ)アルミ(ペダル軸)クロモリ 質量(g)533 ねじ寸法(ペダル軸)BC9/16inch×20TPI
1組(2個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1ペア
21,980 税込24,178
5日以内出荷

SHIMANO(シマノ)PD-M821 SAINT SPDペダル
アグレッシブなダウンヒルライディング向けSPDペダル アクスルの耐久性を向上(PD-M820比) 幅広いコンタクトエリアとAMシューズの組み合わせにより、安定性が向上 スマートな本体部によりスタックハイトを抑え、よりスムーズな走行を実現 両面に配置の4つの高さ調整ピンで、クリップインしていない時のグリップを向上 ポップアップ機構のない合金ペダル本体はシンプルかつ頑丈 スリムで耐久性に優れたクロモリ材スピンドルを採用(8mm六角レンチマウント付き) 激しいライディングにおいても最適に機能するビンディングシステム 信頼性の高いリテンション爪がスムーズなステップイン・アウトを実現 ステップイン・アウトのテンション調整が可能 カートリッジ軸 シールドメカニズム クリート保持アジャスター 一体型ケージ
仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60 付属品クリート:SM-SH51 寸法(mm)スタックハイト :16.9、Pedal center:55 ブラック/シルバー 質量(g)546 (ペア) (ピンおよびワッシャーを除く) タイプオフロード/DH(SPD) シリーズSAINT M820 シリーズ
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

大型のプラットフォーム 安定したペダリングを実現した低いプラットフォーム 信頼性の高いリテンション爪がスムーズな ステップイン・アウトを実現 ステップイン・アウトのテンション調整が可能 8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れた クロモリ材スピンドルを採用 カートリッジ軸 シールドメカニズム クリート保持アジャスター
仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60 付属品クリート:SM-SH51 寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:55 ブラック/シルバー 質量(g)342(ペア) タイプオフロード (SPD) シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ペダルとシューズの接触部をワイド化 安定したペダリングを実現した低いプラットフォーム ケージを組み込むことにより、固定していないときの 安定性とコントロール性を高め、接合部を衝撃から保護 信頼性の高いリテンション爪がスムーズな ステップイン・アウトを実現 ステップイン・アウトのテンション調整が可能 8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れたクロモリ材スピンドルを採用
仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60 付属品クリート:SM-SH51 寸法(mm)スタックハイト :16.2、Pedal center:55 ブラック/シルバー 質量(g)438(ペア) タイプオフロード (SPD) シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

PU laminated mesh upper:通気性とサポートの強化部分を適材適所でコントロール R3 full UD carbon outsole:ダイレクトなパワー伝達に最適な剛性を持つソール Instep Powerstrap:直感的で素早く安全なクローサーシステム Infinito:フォアフットへの先進的なボリュームコントロールを実現 Volume Control:足の甲、フォアフット部分の独立したフィット感の調整を実現 Transiro Infinito R3は高い剛性を備えるソールと素早いフットエントリー、そして競技中の微調整が可能なフィット感を組み合わせた先進のトライアスロンシューズです。 TRANSIRO:トライアスロンシリーズ。妥協のないサイクリング性能と、効率的なトランジションのどちらも実現するデザイン。 ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。 カラー:ブラック/ホワイト、レッド/ブラック
質量(g)476(size 42) 材質(アッパー)PUラミネート メッシュ アッパー 仕様BOA IP1-B ダイヤル、R3アウトソール:UDフルカーボン
1足
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LOOK / SPD-SL互換(3ホール)のロードシューズでクランクブラザーズのペダルを使用するためのアダプター・クリート。
内容クリートアダプター 仕様取り付け用皿ネジ、クリート(アダプターに装着済)
1セット
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に 材質ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片側SPD、 反対側はフラット。 ライトアクションビンディングによりステップイン & アウトがより簡単に。 悪天候時用にフラット側はグリップ力を向上。 BENEFIT close。便利なロードツーリングペダル。 市街地でのライディングに最適化なマルチコンディション。 CTまたはMTシューズに最適。
ダークグレイ 仕様【ビンディング】clvSHICSingleSided、【付属クリート】SM-SH56、【オプションクリート】SM-SH51、【ペダルタイプ】Multi-purpose (SPD/Flat)、【リフレクター】SM-PD68 質量(g)383 機能シールド構造、クリート保持力調整、カートリッジ軸 アズワン品番64-9595-98
1セット(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HE ETRTO規格50-559 タイプH/E ブラック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カーボンコンポジットボディ ワイドなペダル踏面による抜群のパワー伝達 耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、 ペダルボディーの曲りや摩耗を軽減 剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置 ステップイン・アウトのテンション調整が可能 信頼される品質と性能を兼ね備えたシマノデザイン カートリッジ軸 シールドメカニズム クリート保持アジャスター
仕様ビンディング:片面、リフレクター :SM-PD65 付属品クリート:SM-SH11 寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:53 CFRP 質量(g)265 (ペア) タイプロード シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 角度(°)ロードクリアランス:31
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。 カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。 内蔵されたシャンクプレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。 衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。 クリートの取付が簡単です。 SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。 シリーズ:シティツーリング SPD ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


MKS(三ヶ島)US-S
従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用したSPD対応ペダル 疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適 ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ 両面ビンディング仕様とクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用) キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(外した際は付属のカバーに交換してください。) ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視 付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード シルバー 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可 付属品US-S クリートセット 材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属 質量(g)433(ペア):カバー装着時 ベアリングシールド&ブッシュ 踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
1ペア
7,698 税込8,468
4日以内出荷

街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。 カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。 内蔵されたシャンクフレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。 衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。 クリートの取付が簡単です。 SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。 シリーズ:シティツーリング SPD ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2 ブラック 標準質量(g)326(サイズ 40)
1足
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)