ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。
特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。
トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。
製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。
数種類の圧電性セラミック粒子を配合。
冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。
シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.03L
危険物の性状水溶性
純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。
スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。
消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥329
税込¥362
当日出荷
超長期寿命型クーラント対応のクーラントサプリメントです。超長期寿命型クーラントにおいても長期に使用された場合は成分中の添加剤を消耗します。この消耗した添加剤を補給しクーラントを強化することによって、ラジエータを錆やオーバーヒートから守ります。
用途自動車用、冷却水用添加型強化剤。消耗した添加剤を補給、クーラントを強化します
成分複合グリコール・防錆剤・消抱剤
使用方法1.作業時はエンジンを止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良箇所、又は汚れ、錆があればトラブルの原因となるので補修して下さい。2.冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。3.上記2項目をチェックした上でラジエータ容量8Lに対し、本品1本(100mL)注入。4.注入後エンジンを始動し、5分程度アイドリングを行い、その後エンジンを停止し冷却水系統に漏れがないことを確認し作業終了。
内容量(mL)100
使用の目安ラジエータ容量8Lに対し本品1本(100mL)注入
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
消耗したクーラントに添加することで防錆力を復活、ラジエターの性能を安定・長寿命化させ、オーバーヒートによるエンジントラブルを予防します。
用途自動車用ラジエター冷却水添加強化剤です。
内容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
クーラントの性能が上がったことによりクーラントの交換需要は激減。
クーラントの性能を復活させる添加剤の需要が今後高まると推測
自家用の新車のほとんどに注入されているスーパークーラント(長寿命)の経年劣化した性能を蘇らせます。
ラドウェルド成分を配合することにより、漏れ止め・漏れ予防品としても使用可能。
輸入車にも使用可能。
防錆剤や消泡剤を配合し、冷却性能を復活
特殊微粒子がラジエーターの微細な亀裂や穴(直径0.5mmまで)をふざぎ、漏れを止める。
あらかじめ注入することで、漏れ止め予防効果を発揮。
用途スーパークーラント対応の性能復活剤
内容量(mL)250
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LLCの防さび性能、消泡性能を回復し、LLCやオーバーヒートのリスクを軽減します。
ラジエータータンクに注入するだけで施工が簡単です。
ノーマルLLC、スーパーLLCの両方に使用可能です。
LLCの交換サイクルを延長する商品ではありませんので、LLCは定期的に交換してください。
危険物の類別非危険物
目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。
エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。
本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。
内容量(mL)300
危険物の類別非危険物
サビの発生による冷却トラブルやクーラントの液漏れを予防・防止する多走行車用クーラント強化剤
耐熱、耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)が防錆性能を復活させ、長期間防錆効果を保ちます。
特殊微粒子パウダーが微細な亀裂や穴をふさぎ、クーラントを交換してもふさいだ箇所は効果が持続します。
あらかじめ注入しておくと液漏れを予防できます。
強力な消泡性能を発揮し、クーリング効果を向上させます。
用途四輪自動車用クーラント強化・漏れ防止剤
危険物の類別非危険物
スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。
エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。
メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。
内容量(mL)300
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
クーラント性能復活剤。ラジエター保護。オーバーヒート予防に。
用途車のメンテナンス
成分エチレングリコール/水/防錆剤
幅(mm)53
高さ(mm)210
奥行(mm)53
内容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1個(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
装着は簡単!
インテークダクト内部に貼るだけでお車のトルク・レスポンスがパワーアップします。
取り入れる空気に物理的反応を促し、空気中の結合していた酸素分子がより細やかな状態になりエンジン内部へと流れ込んでいきます。
より細かな酸素分子は、燃料の燃焼を完全燃焼に近づけるため、パワーやトルク、レスポンスがアップし静粛性や燃費の向上までも期待できます。
用途エンジンの燃焼効率を向上させる吸気用触媒を製品化したものです。
材質セラミック(触媒固形に成型したもの)
厚さ(mm)3
径(Φmm)13.5
質量(g/個)1
危険物の類別非危険物
1箱(4個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。
使用目安/冷却水10Lに対して125mL
危険物の類別非危険物
レース専用ラジエーター冷却液
放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。
また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。
100%原液で使用。
タイプ希釈不要
危険物の類別非危険物
この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合
危険物の類別非危険物
1本(624g)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途高性能クーラント
成分エチレングリコロール(20%) 防錆剤、添加剤、水
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200
アズワン品番64-7947-82
危険物の類別非危険物
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
ラジエーター内部のサビや腐食を防ぎ、オーバーヒートなどのトラブルを未然に防止します。
危険物の類別非危険物
1本(260mL)
¥679
税込¥747
3日以内出荷
高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。
特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。
アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。
通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。
ガソリン車にも使用できます。
ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%
用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヤマハオーナーズマニュアル、サービスガイド指定品
ヤマハマリンディーゼルエンジンに最適のノンアミンクーラントです。
凍結防止はもちろん、防錆・防蝕効果にも優れ、冬期は間接冷却用不凍液、夏には、冷却液として使用できます。
キャピテーション防止のための特殊添加剤入り
成分エチレングリコール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
キャップ付きで、廃オイルをこぼさず持ち運びができます。両サイドにハンドルがあり、オイルの廃棄が簡単です。キャップ置き場があるので、キャップを紛失する心配はありません。エンジンオイル、ミッションオイル、クーラントに対応しています。自動車バイクのメンテナンス、出張修理などにオススメです。
材質HDPE
質量(g)650
容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×290×100
対応オイル、添加剤、クーラント
耐熱温度(℃)90-110
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラック・バス・建設機械等)に最適なロングライフクーラントです。 。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。ガソリン車にも使用できます。
用途エンジン冷却液:2種・LLC
トラスコ品番207-3670
材質エチレングリコール(86~90wt%)
色青
容量(mL)18000
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物
ホウ素、塩素、ホルムアルデヒド放出型殺菌剤、亜硝酸を含有しないため法規制に適合し、廃液や環境適合性に優れます。
優れたクーラント寿命により油剤管理が容易にでき油剤交換や機械停止時間を低減します。
低泡性。
優れた潤滑添加剤の配合によりアルミ合金加工で面精度を向上して工具寿命を延長します。
優れた濡れ性を有する為クーラントの持ち出し量を低減して、機会及び加工部品を清浄に保ちます。
各種金属の様々な加工用途に適するため油剤統合ができます。
用途アルミ合金加工、鉄系合金の一般切削加工に。
容量(L)20
pH9.6
外観褐色
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
独自の抗菌性物質の配合により、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。
潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。
鋳鉄など鉄鋼材料の加工を目的としており、防錆性が優れた添加剤を選定しています。
5MPa程度の吐出圧を有するクーラント供給装置においても使用可能です。
環境への影響に配慮した商品です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工
外観【原液】淡黄褐色微濁、【希釈液】乳白色
密度(g/cm3 at15℃)0.95
表面張力(mN/m)33.7(25℃)
pH9.9
耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
使用希釈倍率切削加工:10~20倍、研削加工:10~50倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。
特にアルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適応が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。
また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。
特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。
低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。
バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。
劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。
特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。
濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。
優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。
改定PRTR法非該当であり、環境負荷物質を使用しておりません。
仕様【泡立ち(シリンダー振とう法)】10倍希釈:10-0、20倍希釈:8-0、【防錆性(DIN法準拠/室温×2時間)】10倍希釈:0(合格)、20倍希釈:0(合格)
容量(L)200
pH10倍希釈:8.9、20倍希釈:8.0
色調黄色
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.9533
1缶(200L)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
独自の抗菌性物質と潤滑性向上剤を配合した耐腐敗性、切削性能、さび止め性、消泡性に優れるエマルションタイプの水溶性切削油剤で、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
アルミ合金、鋳鉄、炭素鋼などの金属加工に適した高性能油剤です。
独自の抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性及びさび止め性を長期間維持します。また、摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。
潤滑性向上剤を配合していますので、高い切削性を有しております。
鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。
7MPaまでの高圧クーラントで使用することが可能です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。
希釈倍率(切削加工)10~30倍、(研削加工)20~50倍
pH9.1
外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)乳白色
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.94
表面張力(mN/m)32(25℃)
関連キーワード