ヘラで鉄板と網目の油を、ブラシで網の汚れを落とします。
材質グリップ部/ポリプロピレン、ヘラ部/スチール(クロームメッキ)、ブラシ部/真鍮
全長(mm)190
間口W×奥行D(mm)63×43
TKG品番9-1014-1601
TKG品番(2017)6-0892-1201
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
新しい3面グリルブラシはより丈夫でグリップ性に優れています。焼き網に付着した油汚れも手を汚さずに掃除ができます。 広範囲にアプローチできる幅広ヘッドはそのままに。より丸く握りやすくなった持ち手のデザインは少ない力で汚れをこすり落とし、狭いスペースも簡単に汚れを落とすことができます。吊り下げて簡単に収納できる切れにくくなったループ付き。
用途グリル清掃用ブラシ
使用方法焼き網をより長持ちさせるためにはグリルを使用する前に焼き網を掃除しましょう。また、食材を焼き終わった後も同様にブラシで掃除しましょう。
材質アルミ
グリル網の1本ずつやトレイの平らな面をしっかりキレイに。
用途汚れ落とし用
材質ブラシ:ナイロン 、グリップ:ポリプロピレン
全長(cm)約17
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
材質:【ブラシ部・ワイヤー部】ステンレス鋼【ハンドル】ポリプロピレン。広い面だけでなく、小さなコーナーやエッジの掃除にも最適です。吊り下げ用のレザーループ付き
寸法(mm)全長×幅×高さ:305×170×30
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
幅の広いワイドタイプ。ストレートタイプノアミに便利。調理中のアミのコゲや汚れ落としに
寸法(mm)170×全長340
材質ブラシ:ステンレス鋼、ワイヤー:鉄(亜鉛めっき)、ハンドル:天然木
質量(g)140
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
寸法(mm)(約)幅73×全長200
材質ハンドル:ポリプロピレン、金具部:ステンレス鋼、ブラシ:真鍮
色ブラック
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
テフロン毛 耐熱温度:260℃。加熱機器をクールダウンする事なく高温下での クリーニングが可能です。
寸法(mm)(約)幅73×105×120
材質ハンドル:ポリプロピレン、金具:ステンレス鋼、ブラシ:真鍮、スポンジ部:へちま
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている
用途さび落とし・研磨用
タイプブラシ形状D型
行数3行
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:【ブラシ部・ワイヤー部】ステンレス鋼【ハンドル】ポリプロピレン。広い面だけでなく、小さなコーナーやエッジの掃除にも最適です。吊り下げ用のレザーループ付き
寸法(mm)全長×幅×高さ:455×170×30
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
寸法(mm)(約)幅73×全長310
材質ハンドル:天然木(ゴムの木)、金属:ステンレス鋼、ブラシ:真鍮
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。
適合用途ホイール洗浄
材質(毛)ナイロン、(柄)PP
タイプかため
種類柄付きタイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18
危険物の類別非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
寸法(mm)(約)全長330×幅72
材質木部:天然木(クリアラッカー塗装)、金具:18-8ステンレス鋼、ブラシ:真鍮
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
鉄板についたしつこい汚れがキレイに落とせます。
材質ハンドル部:ポリプロピレン、ブラシ部:ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×65(取っ手含む)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
種別BB-9
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:真鍮、刃:ステン、スポンジ:ナイロン
幅(mm)60
EBM品番6568100
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など
材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)180
植付(mm)57
付属品スクレーパー
エスコ品番EA109EB-1
タイプ5行
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。
適合用途ホイール洗浄
材質(毛)ナイロン、(柄)PP
タイプやわらかめ
種類柄付きタイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18
危険物の類別非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
保守キットの柔軟性のあるブラシとクックボックススクレーパーは、グリル内部を清掃し、あらゆる食材やグリスの屑を取り除く手助けになります。
用途グリルのお手入れ用ブラシ、へら
セット内容スクレーパー、ナイロン製ブラシ
材質プラスチック製
質量(g)160
使用後の手入方法手洗い
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)スクレーパー:1.93×5.77×21.59、ブラシ:3.05×19.05×25.4
1セット
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
極細毛が奥まで届く!適度なコシで汚れをかき出す!異なる毛材の大小2本セット!。大小で異なる毛材を採用し、エンブレムやボディの隙間などスポンジでは届かない細部まで徹底洗浄できるボディ専用の洗浄ブラシ。柔軟性に優れたワイドヘッドはグリルのような複雑な形状を一気に洗浄でき、腰のあるスリムヘッドは狙った隙間の汚れをピンポイントでかき出します。コーティング施工車やマット塗装車にも使用可能。クルマはもちろん、形状が複雑なバイクのパーツも細部までスッキリ洗浄できます。
用途自動車ボディ洗浄用
セット内容ワイドヘッドブラシ×1本、スリムヘッドブラシ×1本
材質ブラシ部:PBT、グリップ:PP、リング部:エラストマー、PP
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自動車ホイール・未塗装樹脂・ボディーの隙間など使用箇所によって使い分けできる2種類のブラシが1本になった細部洗浄用ブラシです。
コシのある「スポットブラシ」は汚れを落としたい箇所が洗いやすく、ホイールの隅などの強固な汚れがしっかり除去できます。
また、ブラシ中心部に繊維をなくすことでホイールとナットの隙間の奥までブラシが入りやすくスムーズに洗浄できます。
柔らかくボリューム感のある「ソフトブラシ」は使用箇所をやさしく洗えます。
ホイールはもちろん、汚れの溜まりやすいボディーの隙間やグリル・カウルトップなどの未塗装樹脂パーツにも使えます。
スポンジでは洗いにくい細部洗浄に最適なブラシです。紐が取り付けられて保管に便利なスリット入り
ソフトブラシはダッシュボードにも使用可能
幅(mm)150
高さ(mm)350
質量(g)90
奥行(mm)47
危険物の類別非危険物
適合用途ホイール洗浄
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ペルシードのディティールブラシです。
優しさとコシをあわせ持ち外装・内装の汚れを隅々まで除去します。
外装のグリルやドアモールなどの汚れやホイール内側までしっかり洗えます。
クロスやタオルでは入らない細かな隙間にブラシが届くので、内装のエアコンやシフト周りなどのホコリやゴミをかき取れます。
柔らかいウレタングリップで、作業中の滑りを防止します。
材質ブラシ部:PBT/リング部:PP/グリップ部:PP+ウレタン
寸法(mm)約240×35
使用箇所外装:グリル、ホイールナット、ドアモール、エンブレム/内装:シフト周り、ドアスイッチ、エアコン、シート
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
真鍮毛を使用しているので、頑固なコゲつき・サビをかき落とします。ガスレンジグリルやゴトク、バーナー、焼きアミのコゲつき・サビなどの頑固な汚れを落とすのに最適です。先端の毛を斜めに植毛しているので、隅や溝も磨きやすいブラシです。こすり落としに便利なヘラ付きです。【仕様】耐熱温度: 100℃
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ。"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、。ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、。今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【高級猪毛で繊細な仕上がり】 洗車ブラシ5本セット。細部まで美しく仕上げたいあなたに。こちらの猪毛を使用した洗車ブラシ5本セットは、ホイールナット周り、エンブレム、グリル、インテリアなどの細かな部分に最適。しなやかさとコシで、優しくしっかり汚れを落としながら、繊細なパーツにも安心して使えます。特長:。・天然猪毛ならではの適度なコシと柔らかさで傷を防止。・ホイール・グリル・バンパーの細部清掃に最適。・静電気が起きにくく、内装のホコリ取りにも使える。・サイズ違いの5本で、用途に応じて使い分け可能。プロのディテーラーにも選ばれる品質。愛車をすみずみまで丁寧に仕上げたい方におすすめのブラシセットです。
1セット(5本)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
肉、魚、野菜など、どんな食材でも美味しく調理!!。▼スチコンでの調理でも、美味しそうな焼き目がつきます!低温、短時間の調理で食材の芯まで熱が通ります!。▼ジューシーでふっくらした仕上がりで食材の美味しさを引き出します!。高い熱伝導で調理時間を短縮!。▼熱伝導効率の高い特殊合金を使用することで、調理の時間を短縮し、食材のうまみを逃がさず調理できます。▼スチームでの使用も出来ます。お手入れも簡単!。▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、お手入れも簡単です。▼食洗機での洗浄もできます。余分な油を使わず調理!。▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、調理時にクッキングオイルが不要で健康的な料理が可能です。熱の吸収・保熱・伝導の性能が非常に高い特許品のアルミニウム合金。使用上の注意。▼金属製の調理用具を使用した場合、コーティングの剥がれに繋がる恐れがあるので樹脂製の調理器具を使用して下さい。▼洗浄する際も、研磨ブラシや研磨剤入りの洗剤を使わないようにして下さい。セラミックコーティング加工。片面はストライプ状のクラシックな形状のグリルプレートで肉、魚、野菜用となっています。裏面は、パンやピザなどに使用できるフラットな形状です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。
特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。
塗布面が乾いた状態で塗布してください。
プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤
容量(L)1
区分ボディー用
使用方法1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥8,198
税込¥9,018
8日以内出荷
関連キーワード