89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途 種類Vベルト
1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ファクシミリ用感熱専用紙を使用してますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。
適合機種トヨコム、芝浦等 寸法(mm)57.5×300×35 素材感熱紙
1箱(5巻)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き
仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納 質量(kg)8 消費電力(W)待機時5、動作時10 スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ 電源AC100V±10% 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257 機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数) 表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個 表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額 計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時) ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

多機能なスタンダードレインウェア! 背中の高輝度反射材で安全性を確保。 背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。 パンツはボタンにより丈感を調節することができます。 サイズ展開 S~5L・BL(8サイズ展開)
用途雨天時の作業全般に。 質量(g)700(Lサイズ) 機能上下総メッシュ/ビニールパノラマフード(取り外し可)/背面高輝度反射帯/背面ベンチレーション/袖口ベルクロ調節/ジャケット裾ドローコード/パンツ丈ボタン調節、ファスナー開き/収納袋付き 材質(裏)PUコーティング+ポリエステルメッシュ 材質(表)ポリエステル 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)2000
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト! 枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています 計数速度100枚/6秒 ホッパー容量(枚)200 仕様スタッカー容量200枚 付属品電源コード、ハケ、カバー付 質量(kg)6 消費電力(W)65 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2 計数方式アップターンステック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×272×210 計数範囲縦:50~100mm、横:115~178
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場 混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上 収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能) 仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚 質量(kg)6.4 消費電力(W)動作時:80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255 機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択) 電源(AC V)100 50/60Hz 使用環境屋内専用 結露なきこと モードミックスモード、ソートモード、カウントモード ホッパー容量(枚)300
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

日本アイ・エス・ケイICカード式キーボックス
非接触ICに対応した社員証やスマートフォンなどを鍵として使用できます。 履歴閲覧ソフト(別売)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。 電池駆動ですので設置場所を選びません。
仕様本体 寸法(mm)400×146×410 アズワン品番7-3398-01
1個
189,800 税込208,780
33日以内出荷

関西ペイントグローリーQ
速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性があります。 耐候性、光沢保持性に優れています。 各種旧塗膜への密着が優れています。 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑 比重【塗料】1.21(白色)、【溶剤】0.86 適合材鉄、木部 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地ザウルスEXⅡ、JISさび止め塗料各種、ホルス下塗白(F4) 希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~15、【スプレー・エアレス】5~20 光沢つや有り 特性耐候、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【スプレー・エアレス】0.15 塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間 加熱残分(%)57(白)
1缶(3kg)ほか
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)430(単三乾電池4本含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90 処理能力18枚/秒
1台
29,980 税込32,978
欠品中

DN-610 紙幣計数機 ダイト 動画あり
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します 質量(kg)6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 枚数スタッカー:220枚 寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248 機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定 使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨 計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替) ホッパー容量(枚)300
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

個包装で、手軽に気になるところを簡単除菌。
仕様●梱包(mm):82×136●原紙(mm):180×150●アルコール:99.99%●材質●【用途】●バックに入れてもかさばらない為、新幹線・飛行機、ホテル、レストラン等様々なシーンでお使いいただけます。●コード番号:119-0160148 アズワン品番67-4826-51
1ケース(20袋×100枚)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力640(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示! 金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します) 電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)
処理速度15枚/秒 ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合) ブラック 質量(g)1800 電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本) 対応国内流通6金種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100 表示桁数6桁LED
1台
57,980 税込63,778
欠品中

食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
幅(mm)57.5 種別感熱紙 長さ(m)300 巻き芯内径(mm)35 外径(mm)245 紙厚(mm)0.145 芯の有無有り 印刷印字面:裏 包装形態1巻毎黒PE袋
1箱(5巻)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヴァルケインクーガ ナノ
表層攻略の可能性を広げるダウンサイズクーガ登場!! サーフェイスクランクの定番として、抜群の実績を誇るクーガに、ダウンサイズモデルのクーガナノ登場!単なるダウンサイズモデルではなく、ボディ形状を見直した新シルエットは、ボディ形状によるプレッシャーを抑えつつ、暴れすぎないウォブリングアクションと、絶妙な浮力のバランスで広範囲のトラウトを刺激!クーガを継承し、使いやすさにもこだわったボディバランスは、飛距離を犠牲にせず、センチ刻みのレンジコントロールにも対応。
その他リング:0 全長(mm)26 質量(g)1.9 タイプフローティング フックジャイロフックライド6
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

忍び寄るようなアプローチでセレクティブなトラウトを攻略、クーガナノシンキング登場! クーガナノシリーズに、早くもシンキングモデル登場!フォールスピードにとことんこだわったスーパースローシンキング設計により、フローティングモデルよりもディープレンジを攻略しつつ、圧倒的な「アピール力」の違いを表現!高活性魚を惹きつけるようにして誘うフローティングに対し、アピール力を抑えたシンキングはハイプレッシャーな状況下や、しっかりレンジを合わせてアプローチしていくスローな展開で絶大な威力を発揮!
その他リング:0 全長(mm)26 質量(g)2.1 タイプシンキング フックジャイロフックライド6
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヴァルケインヘイズ
スモールシルエットでディープレンジを直撃! 最大深度を2メートルに設定することでミドルレンジ~ディープレンジをよりアクティブにアプローチできるスモールクランクベイトヘイズ登場!!アピールと喰わせを追求したキレのある浮力を活かしたキラーウォブリングとボディシルエットの絶妙なバランス設定は安定したアクションと飛距離で広範囲をカバー。高速域から低速域の喰わせまで多様なコンディションのトラウトが入り混じるニュートラルなレンジをマルチなポテンシャルで攻略!
その他リング:0 全長(mm)28 質量(g)2.8 タイプフローティング フックジャイロフックライド6
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヴァルケインクーガ
シャローレンジ攻略を思いのままに!
用途シャロークランクに欠かせない3大要素。それは低速でもしっかりとトラウトを引きつけるワイドウォブリングと、高速リトリーブ時でも安定した泳ぎを生み出すボディーバランス、そして狙いたいレンジを細かく操ることが可能な操作性。この3大要素を最大限まで引き出しながら、アングラーの思い通りにコントロールができるシャロークランク・クーガ。ミノーを基にしたハイブリッドボディーにより、低速での食わせ重視のパターンや、高速でのリアクションバイトの誘発も意のままに。 その他リング:0 全長(mm)36 質量(g)2.1 タイプフローティング フックジャイロフックライド6
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
659 税込725
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
仕様●仕様:正方形2人掛け●サイズ(mm):900×900×680・740●色:ダークブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具) アズワン品番7-9095-02
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様テイクアウト方式、コインカウンター付 トラスコ品番855-3199 寸法(mm)W203.5×L159×H54.5 質量(g)360 収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ラフアンドロードスマホ・ルスター 6in
今や生活必需品となった6inサイズまでのスマートフォンを、乗車時も降車時もスマートに持ち運べる別体式ポーチが付属した、便利な2ピース式ホルスターバッグです。 付属のP.A.S.アダプターを乗車時はハンドル周りに設置、降りたときにはバッグやダイレクトにボディへ設置可能なP.A.S.システムの利便性が最大限に反映された、今の時代のためのホルスターバッグです。 スマホをポーチに収納できるので、メインのスペースに貴重品などを余裕を持って収納できるのも魅力。 また、降車時に脱いだグローブをバインディングできるグローブホルダー、オプションでコインホルダー増設可能と、デイリーユースからツーリングまで、賢くスマートに働く今の時代を象徴するバッグです。 ※スマホの収納可能サイズは保護カバーを外した状態でとなります。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
種別感熱紙 幅(mm)57.5 長さ(m)300 包装形態1巻毎黒PE袋 印刷印字面:裏 紙厚(mm)0.145 巻き芯内径(mm)35 外径(mm)245 芯の有無有り
1箱(5巻)
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。 ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。 ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。 グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。 駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
1セット(3個)ほか
729 税込802
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ベストコグローリー鋼割込木柄
エコ商品
固い食材もサクサク入る納得の切れ味 切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込 手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可
材質刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木 幅(mm)約45 全長(mm)約310 高さ(mm)15 質量(g)約153 種類牛刀包丁 刃渡り(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

ウーリー糸を使用しており毛羽立ちが少なく、トクボウ軍手より低発塵です。
用途電子部品作業や、塗装作業などに最適です。 サイズフリー 入数(双)12
1ダース(12双)
599 税込659
7日以内出荷

春、夏、秋、用のツーリンググローブです。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマ-トフォン、タブレットの操作が可能です。生地にはネオプレン素材含み、ストレッチ性が高く手にフィットします。コブシ、指、掌底部分にプロテクターが付いており、手のひら部分にはスーパーファブリック材を使用し転倒時の衝撃や摩擦から手のひらを守ります。手のひらには滑り止め加工が施されています。お手入れは布を水で濡らして、固く絞った後、丁寧に拭きとって下さい。洗濯をする場合は必ず中性洗剤を用いて手洗いで行って下さい。洗濯後は風通しのよい場所で陰干しして下さい。
用途バイク用 混率(%)ポリエステル33、スーパーファブリック22、TPU12、ネオプレーン5、PU3、PVC14、シリコン3、その他8
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベストコグローリー鋼割込木柄
エコ商品
固い食材もサクサク入る納得の切れ味 切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込 手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可
材質刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木 幅(mm)約45 全長(mm)約295 高さ(mm)15 質量(g)約162 種類三徳包丁 刃渡り(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

ベストコグローリー鋼割込木柄
エコ商品
固い食材もサクサク入る納得の切れ味 切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込 手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可
材質刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木 幅(mm)約30 全長(mm)約235 高さ(mm)15 質量(g)約79 種類ペティナイフ 刃渡り(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
仕様●仕様:長方形4人掛けワイド●サイズ(mm):1650×900×680・740●色:ダークブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具) アズワン品番7-9108-02
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
仕様●仕様:長方形4人掛けワイド●サイズ(mm):1650×900×680・740●色:ライトブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具) アズワン品番7-9108-01
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

。ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
仕様●仕様:正方形2人掛け●サイズ(mm):900×900×680・740●色:ライトブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具) アズワン品番7-9095-01
1個
58,980 税込64,878
欠品中

折りたたみ式で部屋を広く活用でき、急な来客対応時などにも対応可能です。次亜塩素酸対応レザー使用です。耐アルコール
材質フレーム/天然木(ラバーウッド)、クッション材/ウレタンフォーム、張地/ビニールレザー(耐次亜・耐アルコール性) 座面高さ(mm)430
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローリープランらくらくチェア(ヒジ無し)
次亜塩素酸対応レザーを使用。 スタッキング可能です。
木部=ライトブラウン、張地=ストライプグリーン 規格肘無
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

立ち上がりやすいグリップ付で、スタッキング可能。 次亜塩素酸対応。
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)