非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,898
税込¥10,888
省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合)
効果的な省電力効果を発揮します。
スラッジの生成がほとんどありません。
ギヤの損傷を防止します。
ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。
水分離性に優れています。
適合範囲ギヤ
色緑色透明(ASTM)
高度精製基油。
高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。
蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。
重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。
日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。
成分石油系炭化水素100%
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。
スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油
使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
磨耗防止性・酸化安定性・清浄分散性・腐食防止性に優れています。
SLクラスの優れた耐摩耗性・エンジン清浄性、高い酸化安定性を有しています。
用途乗用車、商用車、小型トラックや産業用エンジンに使用される4サイクルガソリンエンジンに適しています。
SAE10W-30
ベースオイル鉱物油
仕様動粘度/(40℃)64.88・(100℃)10.27CCS粘度(-25℃)/6500mPa・s粘度指数/145塩基価(過塩素酸法)/7.0mgKOH/g銅板腐食(100℃、3h)/1泡立ち性(mL-mL)/(seq-Ⅰ)10-0・(seq-Ⅱ)20-0・(seq-Ⅲ)10-0
色L3.5
容量(L)20
引火点(℃)226
密度(g/cm3)0.879
流動点(℃)-32.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APISL
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置
建設機械の油圧装置
特装車の油圧装置
船舶の油圧装置
使用温度範囲(℃)常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
高級汎用潤滑油。
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。
循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。
粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機
各種油圧装置の油圧作動油
空気、ガス圧縮機の外部油
仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
小型・高速漁船の省燃費を目的として開発された最高級エンジン油です。
適合範囲エンジン
引火点(℃)234
流動点(℃)-30.0
動粘度(mm2/s)103.5(40℃)、14.02(100℃)
粘度指数137
密度(g/cm3 at15℃)0.8902
色(ASTM)L4.0
こんなお得な商品も!

ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,898
税込¥10,888
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。
酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。
水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。
消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑
各種産業機械の減速機の潤滑
高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。
水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。
耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
適合範囲摺動特性
使用温度範囲(℃)常温
容量(L)20
銅板腐食(100℃×3H)1
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。
成分石油系炭化水素100%
仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
酸価(mgKOH/g)0.01
危険物の性状非水溶性
JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。
高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。
灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。
排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。
用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。
ベースオイル鉱物油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
JASO規格DH-2
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
煙を生成しにくい合成油を配合しているので、煙が少なくなります。
極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。
灰分が少ないために、燃焼室内のデポジット生成をおさえ、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性に優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。
粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも、季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。
特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。
2サイクルガソリンエンジンを搭載する軽乗用車、2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。
混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は必ず指定された混合比率で使用して下さい。
色青色
引火点(℃)100
流動点(℃)-32.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)54.48(40℃)、8.942(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数143
密度(g/cm3 at15℃)0.8677
危険物の性状非水溶性
「JASO DH-2」省燃費型ロングドレインディーゼルエンジンオイル。大型・中型ディーゼル車両を多く保有し、基幹配送(郊外・高速走行)を中心にした運送事業者様に最適な省燃費型ディーゼルエンジンオイルです。
北海道・東北などの寒冷地・山岳地域はもちろんのこと、日本全国で優れた省燃費性能と走行性能を発揮します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン
SAE5W-30
容量(L)20
引火点(℃)222
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)56.4(40℃)10.6(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数181
ベースオイル合成油
JASO規格DH-2F
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.854
色(ASTM)L3.0
酸価(mgKOH/g)2.80
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APIGL-4
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
往復動式空気圧縮機油。
耐炭化性に優れています
高温酸化安定性が優れています
抗乳化性が優れています。
泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
適合範囲圧縮機
ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油、油圧駆動オイルとしての性能を兼ね備えています。
粘度指数が高く、かつ流動点が低いため寒冷地における流動性が優れており、オールシーズン安心して使用できます。
湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。
用途農機用トラクター、コンバイン等のミッション、デフギヤー、油圧作動油、湿式ブレーキ、パワーシフト
引火点(℃)232
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)50.63(40℃)、8.234(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数136
密度(g/cm3 at15℃)0.8783
危険物の性状非水溶性
DPF付乗用デューゼル車に最適な高性能・省燃費LowAshディーゼルエンジン油です。
DPF詰まりの原因となる灰分を減らしながら、優れた実用性能と省燃費性能を兼ね備えています。
SAE5W-30
色ブラウン
引火点(℃)228
流動点(℃)-42.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)50.65(40℃)、9.871(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数185
JASO規格DL-1
密度(g/cm3 at15℃)0.8502
危険物の性状非水溶性
特に耐熱性に優れたウレア系化合物を増ちょう剤にしていますので、高温時においてもグリースが軟化して、軸受から流れ出したり軸受内で硬化することはありません(使用限界温度200℃)。
増ちょう剤のウレア中に金属を全く含んでいませんので、例え燃焼しても残留灰分が極めて少なく、メンテナンスが容易です。
金属化合物を含んでいないため、高温にさらされても酸化、劣化が少なく、長時間の使用に耐えます。
グリース構造が安定しているため軸受内で強いせん断を受けてもグリースが軟化流出することがありません。
水と接触する場所で使用しても、乳化したり、洗い流されたりすることが少なく、また水に混入してもグリースの硬軟化が小さく、その上さび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
高温時においてグリース構造が安定していますので、グリースが飛散したり、流出したりしませんので、一般のグリースに比べて補給量が少なくてすみ、また給脂間隔を延長することができます。
用途コスモウレアグリースは、特に耐熱性を必要とする製鉄機械、繊維機械などのドライヤーロールの軸受、窯業機械のトンネル台車軸受、製鉄機械の連続鋳造設備などの高温潤滑個所に適します。
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、酸化安定性、耐水性、防錆性
滴点(℃)240以上
増ちょう剤ウレア系化合物
危険物の類別非危険物
未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
APICF-4
ベースオイル鉱物油
色5.0(ASTM)
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
JASO規格DH-1
危険物の性状非水溶性
すべての2サイクルガソリンエンジンに優れた性能を発揮します。
JASO規格FC認定品です。
優れた耐焼付性を備えています。
優れた清浄性を有しています。
排気ガスの煙が少ない潤滑油です。
用途2サイクルガソリンエンジン専用油です。
分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。
オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。
仕様(塩基価) 0.52mgKOH/g(硫酸灰分) 0.05mass%
色緑色系(目視)
引火点(℃)100(COC)
密度(g/cm3)0.867(15℃)
流動点(℃)-30.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃) 54.4(100℃) 8.92
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数143
酸価(mgKOH/g)0.05
危険物の性状非水溶性
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。
用途車両用ギヤー油
SAE90
容量(L)20
引火点(℃)220
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)194(40℃)17.6(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数98
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
密度(g/cm3 at15℃)0.900
酸価(mgKOH/g)1.34
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
回転式空気圧縮機油。
酸化安定性、熱安定性に優れています。
水分離性が優れています。
銅の触媒作用を抑える機能が優れています。
さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど
油冷式の回転式空気圧縮機専用油。
仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0
色L0.5(ASTM)
引火点(℃)224
粘度32.04
密度(g/cm3)0.86(15℃)
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数110
酸価(mgKOH/g)0.1
危険物の性状非水溶性
高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油
適合範囲タービン
成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐水性、せん断安定性に優れ、万能グリースとして幅広く使用されているリチウム石けんグリース
No.2のちょう度値は288の中間の硬さで、一般用として密封玉軸受などに最適
仕様No.2
危険物の類別非危険物
1個(2.5kg)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。
熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。
潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。
消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。
シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング
各種車両、工作機械などのトルクコンバーター
苛酷な温度条件下で使用される油圧装置
種類ATF
ベースオイル鉱物油
色赤
容量(L)20
引火点(℃)206
流動点(℃)-45.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
粘度指数167
密度(g/cm3 at15℃)0.864
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。
有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。
また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。
特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。
石鹸基リチウム
使用温度範囲(℃)-30~130
外観黄色軟膏状
危険物の類別非危険物
特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。
API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。
ベースオイル鉱物油
色L4.0
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。
酸価(mgKOH/g)0.08
硫黄分(%)0.02
銅板腐食(100℃×3H)1
仕様【熱安定度(170℃/24hr)】合格
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油
FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。
粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。
摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。
酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。
せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。
パッキン、シール材との適合性が優れています。
抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。
さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。
消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。
優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機
各種油圧装置の油圧作動油
空気、ガス圧縮機の外部油
容量(L)20
外観茶褐色不透明
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。
抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。
熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
用途ロータリーポンプ全般、キニー型
仕様【熱安定度(170℃/24hr)】合格
容量(L)18
引火点(℃)256
流動点(℃)-17.5
動粘度(mm2/s)40℃:73.51、50℃:46.01
蒸発量(%)0.001以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数98
密度(g/cm3 at15℃)0.8834
色(ASTM)0.5
酸価(mgKOH/g)1
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高温にさらされてもグリースの軟化、漏えいが小さく、また酸化、劣化することなく、200℃まで優れた潤滑性能を発揮します。
グリース構造が安定しているため強いせん断を受けてもグリースの組織が破壊されにくく、グリースが軟化して流れ出すこともありません。
高温下でも酸化、劣化しませんのでグリースが変質することが少なく長期間使用できます。
金属面へのなじみがよく、また強力な油膜を作りますので、高荷重下でも優れた潤滑性を発揮します。
水と接触する条件下で使用しても、洗い流されたり乳化することが少なく、そのうえさび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
用途コスモ耐熱グリースBは特に耐熱性を必要とする製鉄、窯業、ゴム、染色工業など各種機械の高温潤滑個所に適します。
外観黄褐色軟膏状
増ちょう剤ベントン
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)34.51(100℃)
環境対応型最高級合成系ディーゼルエンジンオイル。環境保護思想から生まれたディーゼルエンジンオイル「新星」。DPFメンテナンスインターバルを延長することができ、ダイオキシン発生を低減させます。
さらに、高粘度指数タイプのベースオイルと化学合成油をマッチングさせた、エンジン寿命とオイル交換距離を延長させるトータルコストダウン設計。「クリーン&エコロジー」を実現した、新時代のディーゼルエンジンオイルです。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン
ベースオイル合成油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
JASO規格DH-2
銅板腐食(100℃×3H)1
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
集中給脂装置は給脂の確実性、メンテナンス作業の簡易化などの利点から鉄鋼、印刷製紙、鉱山、荷役機械など各種産業機械をはじめ車両関係にも広く使用されています。●これらの潤滑個所では水と接触したり、振動や高荷重、衝撃荷重を受けますので、グリースは給脂性のよいことに加え、耐水性、耐荷重性などに優れていることが必要です。
種類【石けん基】リチウム
潤滑性A級(14日)
外観淡褐色軟膏状
蒸発量(%)0.3(99℃/24hr)
耐荷重(N)【チムケン式】176
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)【基油】12.41(100℃)
銅板腐食合格(100℃/24hr)
酸化安定度(kPa)40(99℃/100hr)
きょう雑物(個/cm3)【25μm以上】200
極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。
燃焼室内のデポジット生成を抑え、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性が優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。
粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。
特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。
2サイクルガソリンエンジンを搭載する2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。
混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は、必ず指定された混合比率で使用して下さい。
色レッド
引火点(℃)128
流動点(℃)-30.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)48.99(40℃)、7.772(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
粘度指数126
密度(g/cm3 at15℃)0.8773
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
コスモホワイトPシリーズは厳選されたベース油を高度に精製した高純度の流動パラフィンで、日本薬局方流動パラフィン純度試験、食品添加物規格試験等に合格し、その優れた品質は数多くの産業分野で使用され、高く評価されております。
仕様【確認試験・遊離酸・遊離アルカリ・硫酸呈色物・イオウ化合物・多核芳香族炭化水素・ヒ素】合格
色セーボルト:+30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。
建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。
適合範囲油圧作動
容量(L)20
規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694
引火点(℃)242
流動点(℃)-25.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数105
密度(g/cm3 at15℃)0.8774
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ